- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- パイプベンダーのおすすめ人気ランキング
パイプベンダーのおすすめ人気ランキング
2026/03/24更新259件の「パイプベンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直管ベンダー」、「パイプベンダー 手動」、「ベンダー 鉄管」などの商品も取り扱っております。
3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます
材質
アルミニウム
全長(mm)
上部含めた全長:約240、土台部分:約190
管の厚さ(mm)
銅管/0.7-1.25
ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度
最大180°
銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能
手にソフトなゴムグリップ付き。
ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度
0~180(°)
最小限の力で最大180°の曲げ加工も楽にできます。
用途軟銅、真鍮、アルミ、その他の金属薄肉パイプの曲げ加工に。
曲げ角度
0~180度
難しい細径パイプの曲げ加工を簡単に行うことができます。
用途自動車や機械に使われる細経パイプの曲げ加工に
適合パイプ径(Φmm)
3(1/8インチ)、4(3/16インチ)、6(1/4インチ)
トラスコ品番
859-2940
材質(本体)
アルミ
曲げ角度
45~90°
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工
材質/仕上
ハンドル:S45C(炭素鋼)。マンドリル:S45C(炭素鋼)
90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍)
管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。
本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。
滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。
E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。
型
E型
材質(本体)
アルミ合金
自分の畑に合わせて角度が自由自在。女性でも片手で軽々使える人力式パイプベンダー。
アーチ支柱、トンネル支柱、パイプハウスの補正加工など曲げ方いろいろ。自作で自由なパイプハウス設計が工夫できます。
簡単な部品交換で、外径の異なる4種類のパイプ曲げが可能。
本体にアングルがあり、据置時の安定性が良く、大量のパイプ曲げ作業でも負担の少ない設計。
ビニールハウス用品、パイプハウスの建て替えにご利用いただけるパイプベンダーです。
付属品
分度器、曲げ型用中板4種類(15.9mm、19.1mm、22.2mm、25.4mm用)
質量(kg)
25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1030×550×1350
曲げ可能肉厚(mm)
1.0~2.0(直径15.9)、1.0~1.6(直径19.1)、1.0~1.6(直径22.2)、1.0~1.2(直径25.4)
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
・フレーム開閉式、特殊アルミ合金による軽量化パイプベンダ
ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
付属品
6種類の台座(1/2インチ・3/4インチ・1インチ・1-1/4インチ・1-1/2インチ・2インチ)
質量(kg)
32
コード長さ(m)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×160×530
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
仕様
パイプ材質 = アルミ、銅、スチール。適切な管径 = 6, 8, 10 mm。。ミニパイプベンダー. 空調、冷房 / 集中暖房、設置エンジニアに最適な工具 屈曲外径が6、8、10 mm (1/4、5/16、3/8インチ)のチューブに適合し、軟銅、アルミ、スチール製チューブに使用可能 この工具は、右、左、オフセット屈曲を簡単かつ精密に実現するスケールの較正も可能
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。
各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
用途なまし銅管
軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。
ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工
曲げ角度
0~180°
壁から出てきたパイプを曲げる際に便利です。
エスコ品番
EA215W
材質
アルミ
全長(mm)
190
管外径(Φmm)
1/4”(6.35mm)・5/16”(7.94mm)・3/8”(9.53mm)
曲げ角度
90°(最大)
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
アルミ製ホイールを採用しています。
アルミ製のため頑丈で、加工後銅管が食い込んで外れにくい問題を解消します。
逆曲げ用アタッチメントを標準装備しています。
用途なまし銅管の曲げ加工。
適合管径
1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8
トラスコ品番
488-9746
セット内容
本体、アタッチメント(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)
質量(kg)
5.17
タイプ
インチ用
屈曲角度(°)
0~90
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
電線管の曲げ、曲げ戻しが少ない動作で簡単にできます。
自由な曲げ半径が得られます。
ねじなし電線管Eや薄鋼電線管が正確にきれいに曲げられます。
本体はアルミ合金で軽く使いやすい設計です。
材質(本体)
アルミ合金
セット内容
●フレーム ●シリンダ ●ピポットシュー(2個) ●角度ゲージ ●油圧ポンプ、ベンダーシュー別売り
エスコ品番
EA539D
1個
¥169,700
税込¥186,670
翌日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。
適合管径
1/4
トラスコ品番
450-9269
質量(kg)
0.7
タイプ
インチ用
曲げ角度
0~180°
曲げ半径(mm)
16
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷