パイプ用フックのおすすめ人気ランキング

2026/01/03更新
675件の「パイプ用フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メタルポールフック」、「ポール用フック」、「パイプクランプフック」などの商品も取り扱っております。
スペーシアパイプに脱着可能なネジ固定式プラスチックス、ステンレス製で錆にも強い
トラスコ品番 420-3534 材質 パイプ取付部/プラスチック、フック部/ステンレスSUS304 幅(mm) 44.5 高さ(mm) 93 質量(g) 25.4 奥行(mm) 20
1本
499 税込549
当日出荷

簡単に整理整頓で衛生的 モップなどをツールフレックス押し付けるだけでしっかりホールドし整理整頓が簡単にできます。 ゾーニング 使用する区域ごとに色分けをして敷材をまたがって区域で使用させない。 他区域からの菌の持込や持ち出しを防いで交差汚染を防ぐことができます。
取付可能対象 パイプ
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプに使用できるフックです。
用途パイプ用。 材質 スチール(SWRM6) 材質/仕上 スチール(SWRM)/ユニクロメッキ 種類 Sカン 仕上 ユニクロ RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(8個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプにはさんでも、逆さにして引掛け、料理カーなどのクリップとして使用することも可能です。
用途パイプ棚用 取付け方法 クリップ※直径11mm迄の丸パイプ 仕様 丸パイプ用 材質 クリップ:スチロール樹脂、フック:ステンレス鋼線 タイプ パイプ棚 フック 耐荷重(kg) 1
1パック(3個)
349 税込384
当日出荷

ハイエース・キャラバンなどのトランスポーターの折り畳み式後部座席の台座パイプを利用して装着。タイダウンなどを掛けるクランプフック。ボルト2本で締め付けるだけの構造だから、面倒な手間もなく簡単装着。(ハイエース100系、200系対応)
ねじピッチ 1.25 適合パイプ径(Φmm) 21~25.5 ねじの呼び M8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

リング(外径Φ50・太さΦ9)が1つ付いた強力タイプのフックです。 構造物を固定する時、ロープでしっかりと固定することができます。 ステンレスのキャップスクリューボルトと六角ナットで強力に固定します。六角レンチとスパナで取り付けます。
仕上 溶融亜鉛めっき
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチで簡単ロック。仮止め解除レバーで位置調節もらくらく。軽くて丈夫、持ち運びもらくちん!
用途※3/8ボルト専用、冷媒配管支持部材。 材質 PP 使用温度範囲(℃) 0~60 寸法D(mm) 34 色調 グレー 適合ボルト径 W3/8 許容静荷重(N[kgf]) 74.5(7.6)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質 鉄(ユニクロメッキ) トラスコ品番 744-5148 寸法(mm) 51.4×34.7 線径(Φmm) 2.5
1セット(10個)
369 税込406
当日出荷

留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質 鉄(ユニクロメッキ)
1セット(10個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sカンの片側の先端が閉じています。
用途大きい輪になった方をパイプに通すことにより、物掛けになります。例えばクローゼットの中に。 材質(本体) ステンレス(SUS304) 種類 Sカン
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に整理整頓で衛生的 モップなどをツールフレックス押し付けるだけでしっかりホールドし整理整頓が簡単にできます。 ゾーニング 使用する区域ごとに色分けをして敷材をまたがって区域で使用させない。 他区域からの菌の持込や持ち出しを防いで交差汚染を防ぐことができます。
取付可能対象 パイプ
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ユニバーサルフック
ワンタッチでパイプに装着可能。 配線やケーブルのフックとしてご使用いただけます。 アルコール消毒が可能。 適用パイプ径に合わせて2種類をラインアップ。
1個
679 税込747
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペーシアパイプフックA
スペーシアパイプ用吊り環です。移動式フックとして利用できます。スペーシアパイプ用吊り環移動式フックとして利用
用途スペーシアパイプシステムに移動式フックとして利用 トラスコ品番 420-3526 材質 スチール(3価クロメート処理) 幅(mm) 39 高さ(mm) 92 質量(g) 21 奥行(mm) 15.5
1本
239 税込263
当日出荷

1袋(10個)
699 税込769
当日出荷

アイリスオーヤマメタルミニポールフック
メタルミニ専用のフックです。バック等、小物掛けに便利です。固定部品1組付きです。
材質 スチール(クロムメッキ) 耐荷重(kg) 全体/2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 175×30×33 関連資料 【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 適合ポール径(Φmm) 約19
1個
389 税込428
当日出荷

パイプに結束バンドで固定するタイプの杖ホルダーです。プラスドライバーでフックの角度を30°単位で調節ができます。
材質 PP・エラストマー・鉄・ナイロン・ゴム 取付寸法 丸パイプ直径約2~4cm
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg) 350 トラスコ品番 375-1040 質量(g) 570 適合パイプ径(Φmm) 42.7~48.6
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm) 28 質量(g) 90
1セット
416 税込458
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm) 10.2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)