パイプ補強金具のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
109件の「パイプ補強金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ接続金具」、「パイプ補強」、「ユニバーサルバンド」などの商品も取り扱っております。
ユニバーサルジョイント 渡辺パイプ(SEDIA)ランキング1位
1個ほか
59税込65
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

GA-44セット品 TMEHジャパンランキング2位
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)150
1セット
465税込512
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ユニバーサルジョイント セット 渡辺パイプ(SEDIA)ランキング3位
ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
1セット
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ストレートジョイント 南榮工業ランキング4位
1袋(6個)
1,498税込1,648
当日出荷

パイプ接続金具90(ステンレス製)JBー201 スペーシアランキング5位
パイプを接続するときにPJ-203Bの補強用として使用する。
用途パイプを接続するときにPJ-203Bの補強用として使用するトラスコ品番108-1548材質ステンレス質量(g)59厚さ(μm)0.6
1個
369税込406
当日出荷

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)28質量(g)90
1セット
416税込458
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

パイプの途中に他の部品やパイプなどを任意の角度で固定できる自在連結金具。
材質電気亜鉛メッキ鉄板
1セット(10個)ほか
559税込615
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)45°バンド
斜めにクロスさせる場合に使う補強用部品。 筋交用、傾斜地用として便利です。
用途傾斜用パイプ固定金具。
1パック(100個)
7,698税込8,468
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

後付けが可能ですのでリフォームに最適です。 従来のボルトを使用する火打と異なりビスまたは釘どめなので作業がカンタンです。 Z火打(HB)約2kgに対して、パイプ火打は1.4kgと軽量です。 仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。 財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。
用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。材質STK-400(JIS G 3444)使用方法(1)水平に位置決めをし、仮どめツメをハンマー等で打ち込み仮どめをします。※仮どめツメ孔には付属金物(ビス・釘)の取り付けは不要です。(2)付属の専用ビスまたは専用釘で固定してください。※専用ビスまたは専用釘を1本ずつ左右交互にとめ付けると、よりきれいに施工できます。※ビスどめ用の施工には、六角ソケットビス(対辺10mm)等をご使用ください。※取付穴数6ケ所の内、1ケ所:ツメ加工穴で、ビス穴:5ケ所/片側となっております。長さ(mm)950規格(ビス用)財・建材試験センター性能試験第03A0827号。(釘用)財・建材試験センター性能試験第04A1662号表面処理Z27相当パイプ径(Φmm)34
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。質量(kg)0.64(1個)規格(社)仮設工業会認定品
1個ほか
509税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。 支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)36×36質量(g)40
1個
1,480税込1,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボルトを締め付けることにより、単管パイプのガタツキを防ぎます。 仮囲い等に使用します。
トラスコ品番296-5411質量(kg)07質量(g)680適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
659税込725
当日出荷


2ヶ所に穴付き。番線等を利用して補強が可能。
用途自在接続金具。
1パック(100個)
11,980税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)3ツ穴蝶番
任意の角度に交わるパイプ連結に用いる自在部品。
1パック(20個)
13,980税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)クリップバンド
2本の平行なパイプの接続部品。
用途直管平行接続金具
1個ほか
199税込219
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

取付時に調整可能な長穴で丈夫な補強付。カーテンBOXのブラケット・棚受・間仕切りの補強・配管パイプ受け等に最適です。
材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ棚受け金具L型棚受け
1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

1個ほか
799税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)