パイラックのおすすめ人気ランキング

2025/12/29更新
195件の「パイラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「c型鋼 吊り金具」、「c鋼クランプ」、「鉄骨固定金具」などの商品も取り扱っております。
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
1個ほか
38 税込42
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼 適合ボルト(ウィットねじ) W3/8 材質 SPHC(クロメートメッキ) 厚さ(mm) 2.0 寸法A(mm) 23 寸法B(mm) 6 適合フランジ厚(mm) 1~15 適合リップみぞ形鋼(mm) 75×45×15
1個
169 税込186
当日出荷

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理 電気亜鉛めっき
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm) 45~75 適合リップみぞ形鋼C(mm) 15~20 適合リップみぞ形鋼A(mm) 75~200
1個ほか
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アングルにはさみ込んで部品や配線を固定する金具です。 KH-65、KH-100は、直接電線を結束バンドで固定することもできます。
材質 鋼鉄 仕様 RoHS対応品(3C)。止め金具付 表面処理 3C 3価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合 チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ 適合フランジ厚(mm) 7~28 適合フランジ幅(mm) 100~400
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリップと組み合わせ、鋼材に電線管等を取り付ける場合に使用します。
ねじ締付トルク(N・m) 5.88(60kgf・cm)
1箱(20個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20個)
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します。 クボミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込み固定します。
適合フランジ厚(mm) 3~16 材質 ステンレス 許容荷重(kg) 40 寸法A(mm) 33 寸法B(mm) 47 適合吊りボルト W3/8
1個
659 税込725
当日出荷

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合 リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20 寸法A(mm) 35 ねじ寸法 六角M8×45(くぼみ先) 寸法B(mm) 10 適合吊りボルト W3/8 許容静荷重(N[kgf]) 980[100] 適合フランジ幅(mm) 3~24
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アカギエイム
傾斜対応タイプ
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具 表面処理 電気亜鉛めっき仕上げ 適合フランジ厚(mm) 1~25
1個
499 税込549
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
適合フランジ厚(mm) 3~16 寸法A(mm) 30
1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

取り付け、取り外しが簡単なため、仮設工事などに最適です。 地上で予め、がいしを取り付けできるため、高所での作業時間が短縮され、安全です。 がいしを傷付けない樹脂製のすべり止め台座付き。
表面処理 電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)