パイロットランプ交換工具のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
93件の「パイロットランプ交換工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球外し」、「丸 ナット 工具」、「パイロットランプ」などの商品も取り扱っております。
ランプ交換工具 IDEC(和泉電気)ランキング1位
LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。
材質ゴム製(ニトリル系)
1個
70税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


コマンドスイッチ ランプ取外具 富士電機ランキング3位
適合機種照光押しボタンスイッチ・表示灯外形寸法(mm)Φ8×55特性ランプの取付け、取外しに用いる工具です。・A部(LED ランプ用)を使用します。
1個
309税込340
当日出荷

ABB ランプ抜き取り工具 ABBランキング4位
仕様アクセサリタイプ = Lamp Extractor。併用可能製品 = CombiLine RangeRoHS指令(10物質対応)対応併用機器CombiLine RangeアクセサリタイプLamp Extractor
1個
1,098税込1,208
当日出荷


配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個ほか
142税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

自分で確実・安全に電球交換ができる
用途LEDの取り付け・交換に必要なツールと補助部品のセット
1個
599税込659
当日出荷


1個
168税込185
当日出荷

白熱ランプ用スイッチランプの白熱ランプの着脱に使用します。
材質ゴム寸法(mm)9×12.5×35
1個
290税込319
24日以内出荷



1個
169税込186
当日出荷

1個
1,820税込2,002
翌日出荷

ユニットをパネルに取り付けるときに使用する樹脂リングの締付用工具です。
材質金属製(黄銅・ニッケルメッキ)
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

もうランプの交換に面倒なはしご・脚立は不要。2mのポールで高さ3mのランプ交換OK。 ランプに合わせて着脱自在。締め付けスプリング。 ポールは3段に伸縮自在。グリップを回すことで、簡単に固定又は解除ができます。 ポール(約2m)とキャッチヘッド(DLC-CH)のセットです。
トラスコ品番356-0848質量(g)(ポール)280、(ヘッド)85段数3段全長(m)0.95(縮)~2.03(伸)適合外径(Φmm)45~70適合ランプシリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ。※形状・サイズは適合ランプ図をご確認下さい。
1本
4,998税込5,498
当日出荷


主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球クリア
1パック(2個)
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
429税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s
1個
139税込153
当日出荷