パソコンキーボードスタンドのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
132件の「パソコンキーボードスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キーボード台」、「キーボード スタンド pc」、「パソコンスタンド」などの商品も取り扱っております。
ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができる、 8段階角度調整機能と折りたたみ式9.5cm高さアップ脚の付いた折りたたみ式ノートPCスタンドです。 ・8段階角度調整機能と高さアップ脚付の折りたたみ式ノートPCスタンドです。 ・ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。 ・傾斜角度を23°・27°・31°・36°・40°・47°・50°・53°の8段階に調整可能です。 ・高さを9.5cmアップできる折りたたみ式の脚付です。 ・高さアップ脚を利用すればノートPCスタンドの下のスペースを有効活用でき、ノートPCスタンドの下のスペースにキーボードを収納することができます。 ・スマートフォンスタンド機能がノートPCスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをPCと並べてスタンドすることができます。 ・ノートPCにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートPCを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートPCの排熱にも効果的です。 ・底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 ・不使用時には薄くたたんで収納することができます。
用途パソコン作業時の姿勢の改善が可能です。 スマートフォンとパソコンを並べて使用することが可能です。 パソコンスタンドの下のスペースを有効活用することができます。 薄くたたんで収納可能なので不使用時には邪魔になりません。 セット内容 排熱用ゴム脚×2 材質 ABS、スチール ブラック 質量(g) 約840 耐荷重(kg) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約280×280×26※折りたたみ時 適合サイズ ~15.6インチノートパソコン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

本製品を使い、キーボードを傾斜させることで、タイピング時にかかる手首の負担が軽減され、快適な作業環境を実現できます。 また、ノートPCの場合、ディスプレイの位置が上がることにより、タイピング時の姿勢が改善され、首への負担が軽減されます。 ノートPCの裏面をリフトアップすることで、傾斜によりできた空間が空気の流れを作り、排熱効果がアップします。 タブレットに装着することで机の上での視認性を向上させたり、スマートフォンで動画を視聴する際のスタンドとしても活用できます。 本製品の装着には、繰り返し着脱が可能な粘着シートを採用。 粘着力が弱くなった場合も水洗いすることで粘着力を回復することができます。
材質 ABS 寸法(mm) 50×50×7 高さ(mm) フリップ式:約25 質量(g) 約10
1セット(2個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MODERNSOLID(ウィンテクノ)キーボードアーム
キーボード用アーム(折りたたみ機能付)。 キーボード受け、マウスパッド、リストレストを有する支柱取付タイプのアームです。 支柱スタンドのPA-10AX、PA-10DX、PA-113や、移動式ワークステーションPA-23D、PA-24Dに取り付けることができます。 マウスパッドは、キーボードの左右どちらにも取付可能です。 アーム部は90度下に折りたたんで収納できます。
仕様 折りたたみ機能付 寸法(mm) 438×475~730×111.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。 コンセント なし 材質 天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg) 約15 形態 組立品 組立時間 10~20分 取扱説明書 (0.51MB) 引出し なし
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。 ※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質 (本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材 質量(kg) 1.75 耐荷重(kg) 15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 572×221×70 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 542×206×55 コンセント なし 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 引出し なし
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホ・タブレット・パソコンをマルチに接続可能な3台切替機能を搭載。 Bluetooth®5.0機能により省電力を実現したフルキーボード。
付属品 動作確認用単3形アルカリ乾電池×1 ブラック 質量(g) 【キーボード本体】約568※電池含まず 電源 【キーボード本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 適合規格 Bluetooth 5.0 Class2 対応OS Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Catalina(10.15)、Android7~10、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。 接続方式 Bluetooth(R)無線方式 対応機種 Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【キーボード本体】447.7×136.0×31.6(スタンド含まず)、447.7×136.0×40.1(スタンド時) 通信方式 GFSK方式 キー配列 109キー(日本語配列) ※iOSのかな入力には対応していません。 保証期間 6カ月間 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3.5 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 キーピッチ(mm) 19 電池使用可能期間 アルカリ乾電池使用時の目安 約8カ月 ※1日8時間のパソコン操作を想定 ホットキー数 13キー 接続台数 3台 電波周波数 2.4GHz帯 対応プロファイル HOGP(HID Over GATT Profile)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スマホ・タブレット・パソコンをマルチに接続可能な3台切替機能を搭載。 Bluetooth®5.0機能により省電力を実現したコンパクトキーボード。
付属品 動作確認用単3形アルカリ乾電池×1 ブラック 質量(g) 【キーボード本体】約507※電池含まず 電源 【キーボード本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 適合規格 Bluetooth 5.0 Class2 対応OS Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Catalina(10.15)、Android7~10、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。 接続方式 Bluetooth(R)無線方式 対応機種 Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【キーボード本体】364.3×150.8×33.5(スタンド含まず)、364.3×150.8×42.0(スタンド時) 通信方式 GFSK方式 キー配列 92キー(日本語配列) ※iOSのかな入力には対応していません。 保証期間 6カ月間 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3.5 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 キーピッチ(mm) 19 電池使用可能期間 アルカリ乾電池使用時の目安 約8カ月 ※1日8時間のパソコン操作を想定 ホットキー数 13キー 接続台数 3台 電波周波数 2.4GHz帯 対応プロファイル HOGP(HID Over GATT Profile)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


リストレストがついたエルゴノミクス対応キーボードトレイで腕にかかる負担を軽減。幅670mm、奥行き255mmのワイドなデザイン。耐荷重2kgの安定したプラットフォーム。+/-15°のチルト(傾き)角度調整で快適な位置にキーボードを配置。+/-20°の範囲で左右の振りを調整。170mmの高さ調整幅。デスク下に取り付け、デスクスペースを広く活用。デスクからの引き出しを調整し最適な位置にキーボードを配置。320mmの引き出し幅に対応。引き出しレールでデスク下に収納可能な設計。本体に配線を通せるケーブル結束機能
用途業務用オフィスでスタッフが快適に作業できる環境を提供。パーティションオフィス、ホームオフィスなど、限られたデスクスペースを有効に活用 ブラック 幅(cm) 78.2 長さ(cm) 67 高さ(cm) 21.5
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ノートPCやタブレットを設置して角度調整することが可能なPCスタンドです。角度を10度・20度・30度・35度・38度・42度と、お使いの機器やお好みに合わせて6段階に調整できるため、姿勢を改善し身体への負担を軽減します。アルミニウム製でとても軽いだけではなく、専用のポーチが付属しており、手軽に持ち運ぶことが可能です。暑い時期はノートパソコンの冷却用に強くお勧めです。
対応機種 17.3インチまでの各種ノートパソコン、タブレット 材質 アルミニウム/シリコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約45×255×8(折り畳み時のサイズ) 質量(g) 約 254
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体手前の裏面に付いているレバーの操作で、4段階の角度調整が可能です。見やすい位置に画面の高さが調節できるので、ノートパソコンでのDVD・TV鑑賞に最適です。 外付けのキーボードやマウスを併用すれば、デスクトップパソコンのようにして使えます。ノートパソコンを立てて設置できるので、適正な姿勢でパソコン操作が行えます。 キーボードを使わない時は、本体下(足元)に収納することができます。狭いデスクスペースを有効活用できる省スペース設計になっています。 本体背面には小物収納トレーがあり、ACアダプタやケーブル類が収納できます。 本体上部プレートはケーブルガイド付きなので、配線をすっきりさせることができます。また、ノートパソコンだけを持ち運ぶときでも、接続ケーブルをスタンド側にそのまま保持しておくことができるので、便利です。
付属品 固定ベルト 材質 本体/PS、ストッパー/TPR、内部パーツ/ABS+PC、EVAスポンジ、スチール 寸法(mm) W324×D320×H142 質量(kg) 約1.465 対応機種 A4ノートパソコン(W320×D250mm、3.5kg以内) アズワン品番 64-0852-34
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

サンワサプライスタンド
フリーで高さ・角度調整ができる、ノートパソコンスタンドです。 タブレット機器の設置も可能です。POSレジに使用できるタブレットも設置できます。 キーボードを接続して、デスクトップパソコンのようにして使用することができます。 使用していないときのキーボードを台下に収納することができます。 コンパクトに折りたためて、持ち運びもできます。
材質 アルミ シルバー 耐荷重(kg) 3
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質 スチール
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

縦置きで机が広々。オフィスデスクでの作業スペースの確保や、リビングでの簡易収納として、気軽に設置できるノートパソコン縦置きスタンドです。自宅の限られたスペースで作業される方にオススメです。収納する厚みは付属のレンチで簡単に調節できます。しっかり固定できるので、ノートパソコンをはじめ、Mac miniやキーボード、タブレットPCなど、自由な使い方が可能です。
セット内容 スタンド本体、六角レンチ 材質 アルミ合金、シリコンゴム 適合サイズ (目安)10~16インチノートパソコン 保証期間 6か月
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノートパソコン用スタンド: アルミニウム製のノートPCスタンドには2本の角度(16度)が付いたアームで支えられており、平らな面にはストッパーとして機能するリップを装備。アームに施されているラバーパッドによりノートPCを擦り傷から保護。簡単な組立て:ツールを使わずに3つのピースを組み合わせるだけの簡易設計。970gと軽量ながら、非常に頑丈なノートPCホルダー。スペースの有効活用:角度のついたアームは、高さ106mmと144mmに位置し、間隔160mmで配置されているため、通気性に優れ、キーボードやマウスを収納するのに十分なスペースを提供。配線の整理に役立つケーブルスロット付きコンピューターラック。高品質:シルバーアルマイト仕上げ、グレーの滑り止めパッドでMacBookなどのデバイスと相性の良いラップトップ台。優れた安定性:ガラステーブルなどに置いても傷がつかない底面パッド付きの卓上PCスタンド。滑り止め機能により高い安定性を発揮。
長さ(mm) 260 幅(mm) 260 高さ(mm) 140 質量(kg) 0.9 耐荷重(kg) 50 保証期間 5年間 仕上 シルバーアルマイト アーム寸法(mm) 210×50(厚さ5) シルバー 材質 アルミ
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

モニターの高さを上げ、目線を上げることでパソコン作業時の姿勢を改善するモニタースタンドです。スタンドの下にキーボードを置くなどスペースを有効活用できるので、デスクを広く使えます。
用途27インチまでのディスプレイ(パソコンモニター)に対応したディスプレイスタンドです。 。約8cmの台でディスプレイ使用時の目線を上げられるため、パソコン作業の際の姿勢を改善します。 。ディスプレイスタンドの下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 。パソコン不使用時にはディスプレイスタンドの下のスペースに横幅約50cmまでのフルキーボードを収納可能です。 。工具不要の簡単組み立て仕様です。 。脚部にはゴム脚がついているので、机上に設置しても滑りにくく安定してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 材質 パーチクルボード、スチール 質量(kg) 約1.62 ウォールナット 耐荷重(kg) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約590×約260×約82 適合サイズ ~27インチディスプレイ 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ディスプレイスタンド下部:約505×約260×約70
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

疲れにくい高さとスペースの有効活用 組み立て式ノートパソコン用アルミスタンド 手軽に姿勢の改善とデスクスペースを手に入れる。 組み立て式ノートパソコン用アルミスタンド登場。 見やすい高さ スペースの確保 液晶モニターと並べて 熱対策 簡単組み立て
仕様 組み立て式スタンド本体一式 材質 アルミ合金、シリコンゴム 質量(g) 890 耐荷重(kg) 2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260 x 220 x 148 保証期間 ご購入日より6ヶ月 対応インチサイズ 10~16(ノートパソコン)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンド部を折りたたむことでノートパソコンに貼り付けたまま持ち運ぶことができます。貼り付けられる物であればノートパソコン以外でもスタンドとして使うことができます。ノートパソコンの下部に適度な隙間が空くことで、排熱の通気口を塞ぐことなくノートパソコンなどから出る熱を効率よく排出することが可能で、冷却効果があります。接地面はシリコン素材のパッドになっているため、付属の滑り止めパッドと合わせて使用することでノートパソコン等の滑り防止にも役立ちます。
付属品 両面接着シール:予備2枚、滑り止めパッド:4枚 材質 亜鉛合金 シルバー 本体質量(g) 約24.5 対応機種 9インチ~21インチまでのノートパソコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約48×34.8×6(折り畳み時のサイズ) 保証期間 初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

サンワサプライスタンド
ノートパソコンの対応を選ばない置くだけで使える簡単ノートパソコンスタンドです。ノートパソコンを使用する際に約10度の程よい快適な角度がつくことで、キー入力などが行いやすくなります。ノートパソコンを浮かしてノートパソコン下に空間ができることで、ノートパソコンの放熱を促進します。マグネット内蔵で2個をコンパクトにまとめることができ、簡単に持ち運びをすることができます。スチール面に貼りつけることができるので、使用しない時はスチール製キャビネットや引き出しなどに貼りつけて保管しておくこともできます。ノートパソコンを設置する面と、デスク設置面には滑りにくくキズを防ぐシリコーンラバー素材を採用しています。ノートパソコン以外にタブレットなどにも使用できます。
材質 シリコーンゴム、アルミ合金 質量(g) 約36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×40×28 対応機種 全てのノートパソコン・タブレット・iPadシリーズなど
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

MODERNSOLID(ウィンテクノ)移動式ワークステーション
折りたたみ機能付キーボードアームKA-01Aセット。 移動式の簡易型パソコンラックです。 支柱スタンド用小型アームLA-QAシリーズおよびキーボードアームKA-01を取り付け、モニタ、マウス、キーボード、PC本体を設置し移動式のワークステーションにすることができます。 PC本体は、台座アングルと付属ベルトによって固定します(PC本体サイズはミドルタワー以下のモデルを固定できます)。 車輪は5つあり、ロック機構もありますので、移動時・静止時ともに非常に安定しています。 PA-23Dは高さ1800mmでたっての作業向け、PA-24Dは1350mmで座っての作業に向いています。 中央の支柱は4方向に溝をつけており、ハンドルやウェイト、ノート台などオプションを追加していただくことも可能です(総耐荷重にご注意ください、また片面に重量が偏る設置も移動時不安定になりますのでご遠慮ください)。 機械設備の操作機、検査・計測用PCやサブコンピュータの設置に最適です。 スタンド単体の購入も可能です。別売りのアームやオプションをお好みに選択いただけます(重量バランスの確認は必要です)。 PA-23D、PA-24Dシリーズともに支柱は2分割されており、輸送に便利です。
耐荷重(kg) ~30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)