- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- カラーコーン・区画用品
- パッチンスタンドのおすすめ人気ランキング
パッチンスタンドのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新115件の「パッチンスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネットポール」、「パッチンクリップ」、「プラチェーン」などの商品も取り扱っております。
地面に敷いた鉄板などに強力マグネット式で簡単に設置できる便利なポールです。
振動によるズレを防止します。
プラスチックチェーンが掛けられるフック付。
夜間の視認性の手助けとして反射テープ付。
用途進入禁止・区画整理等に。
全長(mm)
約800
色
オレンジ
タイプ
マグネット式
ベース径(Φmm)
約80
質量(g/個)
約310
ポール径(Φmm)
約55
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
『パッチンスタンドR』は、敷鉄板などに設置し、チェーンなどを繋いで区画整理を行うための製品です。底部の強力マグネットで簡単に設置でき、振動によるズレを防止できます。最大120°の可動域で、様々な角度に対応します。ポール自身が360°回転するので、フックの向きを調整できます。前後可動部の固さは、六角ボルトM8対応の工具を使用することで締緩調整が可能です。
用途敷き鉄板の作業員歩道確保に。
長さ(mm)
840
直径(Φmm)
台座部:90
ポール径(Φmm)
55
重機に安全ポールを設置することで、周囲の安全を図れます。
設置面は樹脂製なので重機本体にキズを付きにくくしています。
クッション性もあり、筒の重みで垂れ下がりにくい構造になっています。
マグネットが強力なため、取り外しのためのくぼみがあります。必ずくぼみにマイナスドライバ等を差し込んで取り外してください。
用途重機作業時の接触を防止するための安全ポールとして。
材質
(筒部)発泡ポリエチレン、(設置部)ポリエチレン・ネオジム磁石
全長(mm)
約910
色
赤/白
タイプ
マグネット式
パイプ径(Φmm)
約60
ベース径(Φmm)
約80
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)
用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。
高さ(mm)
837
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
255
質量(g)
500
本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。
柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。
色
赤×白(3M製高輝度反射シール)
付属品
アンカーボルト+施工書
材質
ポリウレタン+PE
直径(Φmm)
(ポール部)約80、(底面部)205
強力マグネット式で設置が簡単で振動によるズレを防止します。プラスチックチェーンを掛けられるフック付き、進入禁止・区画整理などに使用できます。
用途危険箇所の区分け、誘導標識。
トラスコ品番
256-4591
材質
ベース部:スチール、ポール部:ポリエチレン(PE)
色
オレンジ/白
高さ(mm)
800
タイプ
マグネット取付
ポール径(Φmm)
80
アズワン品番
65-2053-91
直径(mm)
80
色(ベース)
シルバー
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
柔軟性のある樹脂製ポストを重機に取り付けることにより、作業員が旋回する重機に近づき過ぎないようにする装置です。3個の強力マグネットで、重機に簡単に取り付けることができます。樹脂製ポストの頭部には反射シートを貼り、視認性を高めています。
材質
(ポスト)EVA樹脂
色
オレンジ
高さ(mm)
410
奥行(mm)
700
間口(mm)
395
仕様
強力マグネット3個付
質量(kg)
2.2
現場作業をより安全に!重機の接近をお知らせします。
文字入りプレートで視認性アップ!
柔軟性のある材質で当たっても安全。
強力マグネットで落ちにくい。
文字内容
作業半径内立入禁止
取付方式
マグネット
仕様
強力マグネット付
寸法(幅W×長さL)(mm)
140×800
1本
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。
反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。
材質
ポリウレタン
色
赤×白
直径(Φmm)
(ポール部)約80
高さ(mm)
750
取扱説明書
(0.7MB)
マグネットで簡単に重機に設置できます。
用途重機使用時の安全確保に。ロボットにも使用可能です。
トラスコ品番
256-4588
色
赤/白
品名
重機安全ポール
アズワン品番
65-2053-93
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
重機の周囲にスペースを確保し、作業員が旋回する重機に挟まれないよう、事故を未然に防ぐための装置です。万が一、作業員が危険区域に入った場合、本機が先に接触することにより、その作業員は直接、警告を体感します。
仕様
高輝度反射シート付(300×100mm両面)
質量(kg)
1.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。
チェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。
ベース部分を大きく作ること(容量7リットル)で、安定性が強化され風や衝撃でも倒れにくくなっています。
ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。
ベースの注入キャップは大きく、ネジ式で開け閉めがし易くなっています。
ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。
色
(ベース部)こげ茶、(ポール部)黄
高さ(mm)
約820(組立時)
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
約1.4(1セットあたり)
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約400×400×90
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(6セット)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。6mmのチェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。
ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。
ベースの注入キャップははめ込み式となっています。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。
高さ(mm)
860
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
300
質量(kg)
(空)約0.34、(満水時)約3.8
ポール外径(Φmm)
50
建設用重機の旋回時に旋回体の後部と構造物との間に人が背職・はさまれるのを防止するために開発されました(特に作業構台上でクローラクレーンに効果的です)
お好みの仕様にカスタマイズできるチェーンスタンド用支柱です。
高さ(mm)
863
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
63
質量(g)
380
色
シルバーグレー
パイプ径(Φmm)
48.6
資材の保管場所の境界や人・車両の進入禁止に。
材質
ポリエチレン
長さ(m)
10
チェーン内寸(mm)
23.5×7.0
チェーン線径(Φmm)
6.0
RoHS指令(10物質対応)
対応