- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- パネルプラグのおすすめ人気ランキング
パネルプラグのおすすめ人気ランキング
2026/01/30更新1,997件の「パネルプラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「制御盤穴キャップ」、「スイッチ穴キャップ」、「富士電機 パネルプラグ」などの商品も取り扱っております。
用途予備のパネルカットを塞ぐためのプラグです。付属品パッキン、ナット付(IP65)材質(本体)ダイカスト色(本体)シルバー仕上(本体)クロムメッキ
色ブラック材質ナイロン66(UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
用途パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用
開口したノックや穴を塞ぐ場合に使用します。
材質樹脂製
あらかじめ増設するためにカットしたパネル穴を補完できます。
1個
¥239税込¥263
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)色ブラック種類グロメット
パネル突出量は5mmです。
防油形として使用する場合は、パッキン(AR9Y730形)を介し、締付ナット(AR9R744形)により締め付けてください。
用途予備のパネルカットを塞ぐためのプラグです。パネルカット寸法(mm)Φ22.3材質(本体)樹脂電源3相 200V
板金(0.6~1.2mm)の穴(Φ7~Φ45)をワンプッシュでふさぎます。
密着性があり、がたつきを防ぎます。
用途板金穴をふさぎます。材質ポリエチレン色ブラック
TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ30.1穴用)
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)2.57寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)33寸法D2(Φmm)29.9寸法D3(Φmm)30.1
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.22種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリエチレン色ライトグレー寸法B(mm)2寸法C(mm)6寸法A(Φmm)17適合穴径(Φmm)12
1パック(18個)
¥539税込¥593
当日出荷
材質ステンレス仕様のり付き厚さ(mm)0.5
IDEC(和泉電気)OBSシリーズ
材質ゴム製(ニトリル系)色グレー品名取付穴プラグ種類関連商品保護構造IP65(丸穴)/IP40(回り止め加工時)
1箱(5個)
¥499税込¥549
当日出荷