パネルメーターのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
1,741件の「パネルメーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メーターパネル」、「メーターリレー」、「デジタルパネルメーター」などの商品も取り扱っております。
1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カバー 黒(マンセルN1.5半ツヤ) 階級(級) 2.5 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 使用温度範囲(℃) -5~50(基準23) 湿度(%RH) 相対湿度30~70で指示に悪影響ありません 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 消費電力(VA) 1 寸法A(mm) 43 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間) 動作原理 可動鉄片形 付属品 取付ねじ用ナット 目盛板 (地色)白色
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

目安指針 付属品 取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃) -5~50(基準23) 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 湿度(%RH) 相対湿度40~75で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ) 試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間) 動作原理 可動鉄片形 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板 (地色)白色 電流の種類 AC
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

付属品 取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃) -5~50(基準23) 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 湿度(%RH) 相対湿度30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA) 1 動作原理 可動鉄片形 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板 (地色)白色
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

MG(旧エム・システム技研)デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DV
とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ
仕様 指示専用、スケーリング機能付 電源電圧(V) 100~120 AC 表示桁数 4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


過昇防止器の用途として最適なデジタル指示計。DI入力機能も搭載し、外部からの接点出力を取り込みイベント出力を出すことも可能。縦連続取り付け用金具(別売)もご用意していますので、。縦方向への密着取り付けが可能となります。
入力種類 熱電対 制御出力 リレー接点 出力点数 1 電源電圧(V) AC100~240/AC/DC24 サンプリング周期 0.5秒 外形寸法(mm) 48×24×103 入力 熱電対
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。 High/Lowスケール機能。 AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。
取得規格 CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応) 対応 表示範囲 (最大)-1999~9999 機能 表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能、スケール調整機能 取扱説明書 (2.8MB)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

タイプ ダイレクト 消費電力(VA) 1.2 動作原理 整流形 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板 (地色)白色 付属品 取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃) -5~50(標準23) 周波数(Hz) 50/60共用 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 目盛 (最大)0-300V 湿度(%RH) 30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間)
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
1個
特価
35,900 税込39,490
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。 High/Lowスケール機能。 AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。
電源電圧(V) AC100~240 機能 表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能、スケール調整機能 表示範囲 (最大)-1999~9999 取得規格 CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.6MB)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

組込用デジタルパネルメータモジュールです。
質量(g) 約45 電源 DC3V 表示 3 3/4LCD、文字高13mm、最大表示3200バーグラフ付 基板寸法(mm) 80×53
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スケルトンタイプの明るいメータ
形状 (指針)刃型 (目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒 使用温度範囲(℃) -10~+50 目盛(mm) 49 動作原理 可動コイル形 材質(カバー) (フロント)透明アクリル 材質(ベース) ハイインパクト樹脂 振幅角度(°) 90
1個
11,980 税込13,178
95日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DIN96×48サイズ。 大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。 コンパクト設計により設置空間節約(奥行20mm実現)。 入力部と出力部は電源部と絶縁。
表示 (レンジ)-9999~9999 電源電圧(V) AC/DC24~240 取得規格 CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.8MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電圧計モジュールです。
質量(g) 約30 電源 DC3~14V(定格電圧3V) 精度 ±1.0%rdg+2dgt 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約72×36×22 入力 (最大)450V レンジ切替 手動切替 オーバーレンジ表示 OL表示 消費電流 3±2mA 起動条件 電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スケルトンタイプの明るいメータ
形状 (指針)刃型 (目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒 使用温度範囲(℃) -10~+50 目盛(mm) 31 動作原理 可動コイル形 材質(カバー) (フロント)透明アクリル 材質(ベース) ハイインパクト樹脂 振幅角度(°) 90
1個
11,980 税込13,178
95日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4 1/2桁表示の直流入力デジタルパネルメ-タ。表示値のちらつきを抑える平均化処理機能。 スケーリング機能、強制ゼロ、ゼロリミット機能。最大値、最小値表示機能。 前面パネルはIP66。脱落防止ストラップ付きの感電防止用端子カバーを標準装備。 着脱可能な2ピース構造の端子台。
取付方式 盤面取付 入力種類 直流電流 電源電圧(V) AC100~240 表示桁数 4.5 表示色 赤色 入力電流(A) 0.004~0.02
1個
21,980 税込24,178
当日出荷