- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
- パルスゼロメーターのおすすめ人気ランキング
パルスゼロメーターのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新101件の「パルスゼロメーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「携帯血圧計」、「歩数計付き腕時計」、「簡易血圧計」などの商品も取り扱っております。
体温、血中酸素、心拍数、血圧を1台でモニタリング管理できるスマートウォッチです。
iPhoneやスマートフォンと同期して日々の健康状態データをチェックできます。
体温を管理する事で熱中予防対策に役立てる事ができます。
用途健康状態の把握や体調管理、熱中対策の目安に。
材質
ABS、シリコン
寸法(mm)
バンド:248
色
黒
質量(g)
33
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
45×38×12
解像度
240×240dpi
充電時間(時間)
約2
バッテリー容量(mAh)
160
スクリーン
1.4インチIPSカラースクリーン
防水保護等級
IP67
使用期間
約5~7日間
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
スポーツにも普段使いにもディスプレイは見やすいスクエアタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート
本体質量(g)
30
対応機種
android4.4以上/iso8.0以上
機能
心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応
使用時間
バッテリー:約5-7日
ディスプレイ
1.3インチ
防塵防水性能
IP67
充電時間(時間)
フル:2
対応アプリケーション
DayBand
Bluetooth
Ver.4.0
測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。持ち運びに便利なケースが付属します。
測定部位
手首
仕様
電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形
付属品
取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、収納ケース
材質
ABS、ポリエステル
寸法(mm)
幅65×高さ87×奥行28
色
ホワイト
測定範囲
(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分
材質(本体)
ABS、ポリエステル
質量(g)
約125(乾電池含まず)
電源(V)
DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
電源
DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
本体質量(g)
約125(乾電池含まず)
測定精度
(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×87×28
目量
1mmHg
保証期間
1年
電池寿命
約250回(1日1回使用の場合)
型式承認番号
第Q163号
メモリー機能
90回分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅65×高さ87×奥行28
安全機構
300mmHgで電磁弁による急速排気
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:227AABZX00086000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B1X10002000037
医薬品医療機器等法
一般医療機器
スポーツにも普段使いにも使いやすいブレスレットタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート
本体質量(g)
25
対応機種
android4.4以上/iso8.0以上
機能
心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応
使用時間
バッテリー:約4-6日
ディスプレイ
0.96インチ
防塵防水性能
IP67
充電時間(時間)
フル:2
対応アプリケーション
DayBand
Bluetooth
Ver.4.0
スポーツにも普段使いにも使いやすいラウンドタイプディスプレイ
用途アクティブな日常をスマートにサポート
ディスプレイ
1.3インチ
防塵防水性能
IP67
充電時間(時間)
フル:2
使用時間
バッテリー:約5-7日
本体質量(g)
30
対応機種
android4.4以上/iso8.0以上
対応アプリケーション
DayBand
機能
心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応
Bluetooth
Ver.4.0
種別
3VDC
取付方式
盤面取付
入力種類
パルス
表示桁数
5桁
アズワン品番
4-222-01
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
クッション性が高く、保護用ケースして使用可能!
伸縮性のある素材を使用したケースです。
ファスナーを使用しており、ストラップをはさむことができます。
種別
55×25×80mm
材質
クロロプレンゴム
寸法(mm)
55×25×80
アズワン品番
7-3052-01
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌々日出荷
バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源
各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能
バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。
ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃)
0~+40
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
作業者をまもるポケットサイズの酸素計。
厚さ22mm、重さ75gの超薄型軽量タイプ。
単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合
4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。
ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。
お手元でのセンサ交換が簡単。
本質安全防爆構造(Exib II BT3)
用途タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
ガス採気方式
拡散式
検知原理
隔膜ガルバニ電池式
対象ガス
酸素
指示精度
±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠)
警報設定濃度
19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目)
測定範囲(vol%)
0~25
測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数)を過去60回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。持ち運びに便利なケースがついています。
測定部位
手首
仕様
電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形
付属品
取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、収納ケース
材質
ABS、PC、ポリエステル
寸法(mm)
幅71mm×高さ84×奥行32
色
ホワイト
測定範囲
(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分
材質(本体)
ABS、PC、ポリエステル
質量(g)
約105(乾電池含まず)
電源(V)
DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
電源
DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
本体質量(g)
約105(乾電池含まず)
測定精度
(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
71×84×32
目量
1mmHg
使用温湿度範囲
10~40℃、85%RH
保証期間
1年
電池寿命
約250回(1日1回使用の場合)
型式承認番号
第Q163号
メモリー機能
60回分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅71mm×高さ84×奥行32
安全機構
300mmHgで電磁弁による急速排気
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:227AABZX00086000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
携帯できる使いきりタイプの濃縮酸素です。
スポーツの後やレジャーに、手軽に吸入できます。
純度(%)
95
使用可能回数
50~60回(約2秒/回)
松吉医科器械コード
06-2960-00
1個(5000mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
機能的なポーチです!クッション性・耐久性に優れた保護カバーです。
ユニークな形状の持手で封ができ、指にかけて持ち運びもできます。
材質
クロロプレンゴム・ナイロンジャージ
寸法(mm)
210×360
コンパクトで携帯しやすい手首式血圧計
簡単操作のシンプル機能
60回分の測定値を記憶
血圧値レベル表示機能、脈検知機能付き
電池残量の不足時はマークでお知らせ
測定範囲
最高血圧:60~230mmHg、最低血圧:40~130mmHg、脈拍:40~160拍/分
電源
単4形乾電池×2個
測定精度
圧力:150mmHg以下:±3mmHg以内 150mmHg超過:±2%以内 脈拍:±5%以内
測定方法
オシロメトリック法
測定時間
約1分間
表示範囲
カフ圧力:0~300mmHg
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:224AKBZX00146A02
適合手首周(cm)
約13.5~21.5
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
DIN48×24mm。
小型・LCDディスプレイパルスメータ。
回転当たり1パルス入力方式。
最大10000RPM表示。
電池内蔵による外部電源不要(電池交換可能)。
RPM、RPS表示機能。
入力種類
無電圧、電圧(AC 3~30V(50/60Hz)/AC 30~240V(50/60Hz)/DC 4.5~30V選択可能)
表示方式
RPM(1~10000、0.1~1000.0)、RPS(1~1000)、HZ(1~1000、0.1~100.0)。
保護等級
IP66(IEC規格)
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.4MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
平均20秒のスピード検温。
見やすい大型液晶表示。
わきにはさみやすい、コンパクトデザイン。
はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。
わかりやすい検温お知らせブザー搭載。
前回値メモリ付き。
測定部位
わき
測定方式
予測式+実測式
仕様
ずれにくいフラット感温部
付属品
収納ケース、お試し用電池内蔵
電源
リチウム電池 CR2016×1
本体質量(g)
約18(電池含む)
表示
3桁+℃表示、0.1℃毎(体温)
測定時間
予測:20秒、実測:10分
メモリー
前回値
ブザー音
お知らせブザー付(聞きやすいピポピポ音)
オートパワーオフ
自動的に電源オフ
電池寿命
約15000回(予測検温)、約3000回(実測検温)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:225ACBZX00050000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
30×110×14
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
設定いらずで、すぐに使えます。
見やすい大画面液晶。
ストラップ穴が大きく、お好みのチェーンやストラップ、紐などが通せます。
電池はコインで開けられます。
検出方式
3Dセンサー
付属品
落下防止ストラップ、お試し用電池(CR2032×1個)
材質
ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ)
寸法(mm)
幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81)
測定範囲
0~99999歩
材質(本体)
ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ)
質量(g)
28(電池含む)
電源(V)
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
文字高(mm)
219
表示項目
歩数
保証期間
1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72.5×35.5×12
バックライト付きの大型表示。
物体表面温度の測定もできます。
(ミルクなどの温度も測定可能)
非接触で、衛生的に使用可能な体温計。
測定部位
額
測定方式
赤外線式
測定範囲(℃)
体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9
材質
ABS、PMMA
オートパワーオフ
あり
電源
DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
付属品
取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)
電池寿命
約5000回(手動電源オフ時)
一般的名称
皮膚赤外線体温計
消費電流(mA)
20以下
バックライト
あり
保護装置
内部電源機器(電撃に対して)
分類
(装着部)BF形
測定時間(秒)
約1
表示
体温3桁表示
最小表示(℃)
0.1
許容誤差
体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合)
使用温湿度範囲
10~40℃、95%RH以下(結露なきこと)
保管温湿度範囲
-20~50℃、95%RH以下(結露なきこと)
仕様
告知音あり(サイレントモード付)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:301AFBZX00069000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器