パレットローラーのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
126件の「パレットローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローラーパレット」、「移動 パレット ローラー」、「荷卸し」などの商品も取り扱っております。
パレットローラ MRPAL型 オークラ輸送機ランキング1位
MR型ローラを使用したパレット移動用ローラ。
用途トラック内部への荷役作業に・工場内での短距離移動に・狭い場所での製品保管に幅(mm)1020高さ(mm)105奥行(mm)1000耐荷重(kg)1000ローラー(W×Φmm)150×60.5ローラー数12
1台
36,980税込40,678
翌々日出荷

パレット移動台車 パレトラ(ストップ機構付) セントラルコンベヤーランキング2位
小さな牽引力で大きな積載荷重、荷役のスピードアップ・省力化に最適です。不要時には折りたたみ可能です。ストップ機構付です。
用途幌式トラックに。狭い倉庫内の移動台車として。仕様ストップ機構レバーロックによるローラ固定式質量(kg)20
1台
79,980税込87,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パレスライダー テラウチ(寺内製作所)ランキング3位
1本
2,998税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

連結平台車 パレッティー YAMAZEN(山善)ランキング4位
積載面70×50cmで樹脂台車としては大きめサイズ。4輪自在キャスター・連結可能。4枚連結すれば120×120cmのパレットサイズになり大型品の運搬にも。
用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムキャスター4輪(自在×4)荷台寸法(幅)(mm)500材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)75特性取手付き荷台寸法(奥行)(mm)700前輪タイプ自在後輪タイプ自在連結可否
1台ほか
6,488税込7,137
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業ランキング5位
ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。機長(mm)1000ローラー幅(mm)300トラスコ品番461-0261材質フレーム:スチール。ローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)34.01ピッチ(mm)75肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
1台
31,980税込35,178
10日以内出荷

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
1台
9,698税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

オークラ輸送機パレットローラ NHRPAL型
NHR型ローラを使用したパレット移動用ローラ
用途トラック内部への荷役作業に・工場内での短距離移動に・狭い場所での製品保管に幅(mm)1019質量(kg)52高さ(mm)105耐荷重(kg)2000
1台
109,800税込120,780
7日以内出荷

サイドローラー内蔵により左右の傾斜によるフレームのコスレを防ぎ快適な操作性を実現しました。マイナス30度まで凍らないドイツ製の不凍ベアリングを採用し、凍りつきによるローラーの損傷や操作不能を防ぎます。ワンピースフレームの採用により、本体の角を丸くすることで、レール内での裏返しが可能になり操作性が向上しました。
用途トラック庫内でのパレット搬送に。付属品T字レバー(2本)仕様AJスケーターセット(本体+T字レバー付)、1000サイズ、リフトUP高15.5mm材質本体:スチール、T字レバー:スチール幅(mm)63高さ(mm)91(46.5)最大使用荷重(t)1.5
1セット(2本)
279,800税込307,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

機能性と安全性両方を満たす回転台車!パレットを積載したまま運搬が可能!
グリーン車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスターゴム車 2輪自在(ストッパー付)・2輪固定均等荷重(kg)450荷台寸法(幅)(mm)1105材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー付キャスター色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)1100×1100グリーン購入法適合材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可連結可否可(オプション連結ユニット使用時)
1台
39,980税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所ローラー径(Φmm)6仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン材質(ローラー部)ポリアセタール耐荷重N・m(kgf・m)5
1台
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

小型軽量の運搬機です。床置きコンテナーBOXをそのまま手付けず、すくい上げ、手軽に目的地に移動できます。
爪幅G(mm)22 (下降時)/22 (上昇時)特性軽量
1台
99,980税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

重荷重用中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×2.3×17材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)300(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)4.5
1台
17,980税込19,778
15日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ(176種類の商品があります)

ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。機長(mm)2000ローラー幅(mm)300トラスコ品番461-0288材質フレーム:スチール。ローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)67.66ピッチ(mm)75肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
1台
69,980税込76,978
10日以内出荷

重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。機長(mm)1000ローラー幅(mm)300トラスコ品番461-0181材質フレーム:スチール。ローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)27.53ピッチ(mm)75肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
29,980税込32,978
10日以内出荷

中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリングフレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)90×30×2.3t
1台
11,980税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
仕様組立式、自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム車ブレーキ有無ありキャスター150mm自在キャスター、150mm自在ストッパー付キャスター各2個。TLS909-WJ2-BAR01は取り付け可能です。PLK-048Hハンドルは取り付け可能です。材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
1台
53,980税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

4枚を風車連結すれば120×120cmのパレットサイズとして使えます。(通常の縦横連結も可能) 交互に積み重ねることで、安定した保管が可能です。 また、キャスターが荷台表面に接触しないため、衛生的に使用できます。 持ち運びに便利な取手が4ヶ所についています。
用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター径(Φmm)75特性スタッキング可関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)PP(耐衝撃性)スタッキング可否連結可否
1台
5,498税込6,048
当日出荷

凸部のないフラット設計とワンウェイストッパーの採用で連続した荷積み作業が可能。 荷物の積み下ろし時の天井との接触が気にならない。 リフトマン待ち時間が大幅に削減。 鉄製同種製品の約半分の質量。 優れた防錆性、冷凍車にもおすすめ。 防錆ステンレスベアリングローラー標準装備。 ユーザー様で簡単に部品交換が可能です。
耐荷重(kg)1000寸法(mm)上昇量:14.4関連資料部品構成(0.6MB)
1セット(2本)
339,800税込373,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)機長(mm)2000ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8809材質フレーム:ステンレス(SUS304)。ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)32.5タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
169,800税込186,780
翌々日出荷

中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリングフレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)60×30×2.3t
1台
12,980税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)