- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- パレット固定のおすすめ人気ランキング
パレット固定のおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新194件の「パレット固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「荷崩れ防止ネット パレット」、「荷崩れ防止バンド」、「梱包パレット」などの商品も取り扱っております。
マジックテープ式で脱着がワンタッチ、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。単価が安くて経済的です。
用途荷物の結束
直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。
NCLタイプはネットパレット固定金具(レバー式)付なので、路面からの振動などで台枠から外れません。
新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR01)を採用しています。
仕様
自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
あり
均等荷重(kg)
500
表面処理
メラミン焼き付け塗装
材質(車輪・金具)
スチール
ブレーキ種類
フットブレーキ
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
スチール
前輪タイプ
自在・固定切替式
後輪タイプ
自在・固定切替式
ストレッチフィルムの代替商品として使用します。
繰り返し使用できます。
使用後はストレッチフィルムのようにゴミが出ないので環境にも優しいです。
荷が不均一の場合にも適しています。
ベルトの調節で約50センチ長さが調節できます。
荷物周囲長さは4000~4400mmです。
用途荷の上部から覆い被せて、荷崩れを防止します。
トラスコ品番
352-9096
厚さ(mm)
0.55
質量(kg)
1.4
最大使用荷重(kg)
250
繰り返し・詰め替え
対応
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
セット時間が短く、引張り強度があります、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途荷物の結束
パレットの前面に取り付けパレットの落下を防止する商品です。
用途パレットラック上のパレット落下防止に。
トラスコ品番
207-7470
セット内容
本体×2、六角ボルトM12 ×4(80mm)、アクリル系接着材、取扱説明書、アルコールパッド×1
厚さ(mm)
133.7
材質/仕上
表面処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材
質量(kg)
2.9
質量(kg/個)
【対象物】1000以下/2個 (1個使いの場合は300以下)
本体長さ(mm)
109.4
アズワン品番
64-8773-85
本体幅(mm)
98
1箱(2個)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
簡単作業で作業効率が向上します。
用途パレットの荷崩れ防止。
色
ブルー
厚さ(mm)
0.3
仕様
防水仕様
材質
ナイロンオックス
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR100パレットフック用固定取替えベルト
適合
LBR100W
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
14700
1本
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
無縫製で伸縮性に優れた荷崩れ防止カバーです。ロールボックスパレットや段ボール等へ装着して荷崩れを防止します。繰り返し使えて洗濯も可能なエコ商品です。
用途パレットや台車に置いた荷物の荷崩れ防止用
トラスコ品番
421-7921
材質
ナイロン、ポリウレタン
幅(mm)
900
厚さ(mm)
0.6
色
白
長さ(m)
1.5
繰り返し・詰め替え
対応
1枚
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
ストレッチフィルムに替わるパレット荷崩れ防止ベルト。繰り返し使用で、経済的です。簡単作業で作業効率向上。
材質
ナイロンオックス
厚さ(mm)
0.3
脱ストレッチフィルムを実現する、温暖化防止のエコロジー梱包資材。
これまでパレット輸送の荷崩れ防止策として、ストレッチフィルムが
多用されてきました。
パレットバンドは、環境保全の観点もふまえた近年の物流システムの
変化に対応し、さらには物流コストも削減する、ストレッチフィルムに
変わる新しい物流形態です。
しかし、環境配慮の観点やゴミ処理問題など、最近では商品搬入時に
フィルム回収を要請されたり、ISO14001取得企業などにおいては
使用量削減を目標とされています。
寸法(cm)
対応全周:380~460
質量(kg)
約1.2
生地
ナイロン、420デニール、黒色
装着が簡単でストレッチフィルムのように荷物周りを1周するだけで、荷崩れを防止します。
先端部分の粘着面は特殊な粘着剤で加工しているので、繰り返し使用が可能です(交換目安:約200回)。
使用後ゴミが出ないので環境にも優しいです。
荷物周囲長さは4000~4400mmです(中間の伸縮シートで長さが調節できます)。
用途荷積みしたパレットの荷押さえ。
トラスコ品番
337-3819
材質
伸縮シート部:ナイロン+ポリウレタン。マジックテープ:ポリエステル
厚さ(mm)
0.3
質量(g)
700
材質(シート)
ポリエチレン(PE)
最大使用荷重(kg)
250
繰り返し・詰め替え
対応
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
セット時間が短く、引張り強度があります、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途荷物の結束
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)
100
破断荷重(kg)
300
材質(止具)
亜鉛ダイキャスト
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
トップブリッジを用いることにより1人でおよそ30秒の高速装着を可能にした次世代の荷崩れ防止ベルトです。荷物の固定に要する時間が短縮され、着脱、収納の手間も少なく簡潔になります。
用途パレット輸送時の荷崩れ防止に。パレット輸送時の荷崩れ防止に。
材質
生地:ナイロン、フラットバックル:アルミ
2018年トラスコ掲載ページ
6 1736
四角枠にパレットバーを差し込むので不測の衝撃等で外れる心配がありません。上面にネジ穴を設けており、ボルトを締めることでパレットに対し前後にも固定できます。最大幅970mmから60mmの等間隔で610mmまで調節できます。網パレット、重たい積み荷を吊るときは安全のため強力固定金具を推奨します。
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)
金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40
材質(レバー部)
スチール
材質(ベルト)
ポリエステル
取扱説明書
(0.4MB)
タイヤチューブから再生されております。パレットの荷崩れ防止ゴムに。
色
黒
ノンストレッチで環境に優しいです。簡単操作で作業効率が良いです。引き裂きや、摩耗に強いです。
用途パレット、六輪カートの荷崩れ防止に。
仕様
防水性あり
材質
ポリエステル
色
グレー
マット表面に波目パターンがあるため、荷物の間やパレットの上に合紙として敷けば、荷滑り・荷崩れを防止できます。
適度な厚みによるクッション性で積荷を保護します。
用途パレット積載荷物の滑り止め
トラスコ品番
770-4330
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
3
色
グレー
質量(g)
230
タイプ
標準
質量(g/枚)
230
1枚
¥829
税込¥912
当日出荷
パレットの荷崩れ防止の際に大変便利です。
フック口幅(mm)
約5.5