パーマセルのおすすめ人気ランキング

2026/02/05更新
20件の「パーマセル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーマセルテープ」、「黒テープ」、「黒 つや消し テープ」などの商品も取り扱っております。
パイオラン(TM)テープ つや消しテープ影武者 MT-08 ダイヤテックスランキング1位
粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。 スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。 特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。
用途撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。 立ち位置表示(バミリ)に。仕様手で切断可能質量(g)230粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)70粘着力(N/25mm)8引張強度(N/50mm)350
1巻
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アセテート粘着テープ モノタロウランキング2位
ワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。 凹凸のある電線の結束にも最適です。
用途家電、車載ハーネス結束等に。引張強度(N/10mm)35以上関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
419税込461
当日出荷

アセテート粘着テープ 日東電工ランキング3位
電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
1巻
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カットエース つや消しシリーズ 光洋化学ランキング4位
光を反射しにくい 手で簡単に切れ、作業性が良い 基材が柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く 糊は養生テープの特殊粘着剤を使用し、糊残りしにくい
用途舞台や写真撮影時、イベント時の養生や目印、仮止めなどに主な用途養生用、仮止め用RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

和紙粘着テープ カモ井加工紙ランキング5位
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
1パック(5巻)ほか
749税込824
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

高密度のスフ織物の基材は、丈夫で、手で切れます。 基材表面をマット加工していますので光の反射が少なく、落ち着いた高級感があるタイプです。
用途舞台設備、展示会等の配線止め、工作。質量(g)450粘着力(N/10mm)3.1引張強度(N/25mm)215.5引張強度(N/10mm)86.2粘着力(N/25mm)7.75テープタイプ手で切れる
1巻
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。
用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。長さ(m)10使用温度範囲(℃)105絶縁破壊電圧(kV)3.0引張強度(N/10mm)67RoHS指令(10物質対応)対応特性自己融着絶縁
1巻
549税込604
当日出荷

自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。
用途ワイヤーハーネス結束用主な用途結束用連続耐熱温度(℃)105引張強度(N/cm)10.3RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(10巻)
899税込989
当日出荷

放射率の不明な物体や光沢のある物体の表面に貼りつけると、放射率が0.95になり、正確な非接触温度測定が可能となります。放射率ε=0.95に設定してご使用ください。最高250℃までの耐熱素材を使用しています。
テープ幅(mm)60テープ長さ(m)2
1巻
5,498税込6,048
当日出荷

ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。仕様耐トラッキング性0.45A以下材質ブチルゴム伸び(%)400以上粘着力(N/20mm)25引張強度(N/cm2)216~490剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
269税込296
当日出荷

すぐれた耐水・耐候性で、曲面にもぴったりフィット!
用途波板の防水、防湿補修や門扉・シャッター、スチール製品の補修、キズかくしに質量(g)165タイプつやなしタイプ基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/25mm)14.5
1巻ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

A種相当(105℃)の電気絶縁に最適なアセテート布テープです。手で切断可能。
用途トランス・コイルなどの巻き止め用・外装用。質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フィルムの表面に高さ約200nm、ピッチ約100nmの規則的な突起構造(モスアイ構造)を有する反射防止フィルムです。微細突起により連続的に屈折率が変化するため可視域の光をほとんど反射せず、反射光の色味も少ないことが特徴です(三菱ケミカル製モスマイトを使用)。裏面には、貼合時に気泡の入りにくい微粘着糊が加工されており、平滑な面へ容易に貼り付けができます。
用途工程内にあるガラス窓やアクリル板の反射を抑えるフィルムとして。手の届きにくい場所にある計器類の窓の反射防止フィルムとして。厚さ(mm)0.1
1枚
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途通常のアルミテープでは使用出来ない黒い部分の補修・キズかくし等に。仕様光沢なし基材厚さ(mm)0.05引張強度(N/25mm)100粘着力(N/25mm)18(対鉄)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
519税込571
当日出荷

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修などタイプ片面
1巻ほか
659税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

薄くて丈夫なのに手で切る事が出来ます。柔軟性があるテープです。
用途テレビ・ETCなどのアンテナコードに。ドア内部の配線に。消音効果(dB)Class A主な用途結束用耐摩耗性Class A
1巻(19.6m)
649税込714
当日出荷

耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。ホワイト連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11
1巻ほか
1,798税込1,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

LEDの光を見えなくできる、遮光性に優れた黒色の粘着テープです。 光が気になるが、LEDの電源が切れない環境で役に立ちます。 薄いテープなので、狭いところで使えます。 充分な長さがあり、サイドパネル一面をカバーできます。
幅(mm)50長さ(m)7厚さ(mm)0.06材質PETブラック
1個
909税込1,000
当日出荷

カラーバリエーションが豊富で用途に応じた使い分けが可能です。
1巻
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

ハロゲンフリーです。VOC規制13物質の使用はありません。 ノイズを軽減させる効果があります。 安定した巻き戻しで作業性に優れています。 経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。 手切れ可能です。
用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策の定番アイテム。
1巻ほか
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)