ヒーター便座のおすすめ人気ランキング

2026/01/03更新
163件の「ヒーター便座」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「暖房便座」、「ナショナル 便座」、「パナソニック 便座ヒーター」などの商品も取り扱っております。
【あったか暖房便座】季節に合わせて切・低・中・高に温度切替が出来ます。使用例:夏「切」「低(34℃)」 秋冬「中(36℃)」 冬「高(38℃)」 【省エネ達成率154%】「8時間切」タイマーを上手に使って節電ができます。操作パネルの「8時間切」スイッチを押すと節電ランプが点灯し8時間の間、通電が停止されます。就寝前やお出かけの前など便座を長時間ご使用にならない場合にお使いください。8時間が経過すると節電ランプが消灯し、便座ヒーターへの通電を開始し、前回設定した便座温度に戻ります。 【便ふたが取り外し可能】お掃除しにくい場所も、便座の取り外しが出来るので楽々お手入れ可能。 【ゆっくり閉まるソフト閉止】便座、便ふたはゆっくりと閉まるので、指を挟んだり、バタンっと大きな音が出ることはありません。 レギュラーサイズ(普通)【便座取付穴から便器の先端までのサイズ:440mm】または、エロンゲートサイズ(大型)【便座取付穴~便器先端までのサイズ:470mm】に取付可能。※取付穴の深さが90mm以上のものには取付けできません。※和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。
用途トイレの便座として 形状 前丸 電源(V) AC100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。 バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状 前丸 質量(kg) 約2.5 タイプ 標準 使用温度範囲(℃) 0~40 温度(℃) (暖房便座表面)切(室温)~約40 定格消費電力(W) 45 安全装置 (暖房便座)温度ヒューズ 電源コード(m) 有効長さ1.2 機能 本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房、スローダウン 温度調節 (暖房便座)無段階切替 ヒーター容量(W) (暖房便座)45 定格電源 AC100V・50/60Hz 年間消費電力量(kWh/年) 136 省エネ基準達成率(%) 103 適合便器 (G)BC-110STU・PTU・トイレーナR・(G)BC-P10S(M)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
9,270 税込10,197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。 バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状 前丸 質量(kg) 約2.5 タイプ 大型 使用温度範囲(℃) 0~40 温度(℃) (暖房便座表面)切(室温)~約40 定格消費電力(W) 48 安全装置 (暖房便座)温度ヒューズ 電源コード(m) 有効長さ1.2 機能 本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房、スローダウン 温度調節 (暖房便座)無段階切替 ヒーター容量(W) (暖房便座)48 定格電源 AC100V・50/60Hz 年間消費電力量(kWh/年) 141 省エネ基準達成率(%) 100 適合便器 アメージュZ便器・アメージュ便器・C-23PC・C-P16P・C-P15ST・C-P15HT・C-5RT・C-P15SK・C-P15HK
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。 暖房便座で寒い日もおしりあたたか。 便座と便ふたがゆっくり閉じます。 便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。
形状 前丸 消費電力(W) 52 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 499×550×150 安全装置 温度ヒューズ 電源コード(m) 1.0 定格電源 交流100V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kWh/年) 138 グリーン購入法 適合
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アサヒ衛陶暖房便座
前丸型ソフトクローズ付きの電子制御式暖房便座です。「節電」モードで9時間ヒーター部への通電をカットし、無駄な電気を節約します。温度切替スイッチはプッシュ式で操作性向上。便座・便フタがゆっく閉まるソフト閉止を採用。レギュラー/エロンゲート共用タイプ。
材質 便座:ポリプロピレン 形状 前丸 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 380×500×59
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準(レギュラー)・大型(エロンゲート)兼用サイズです。 室温に応じて便座の温度が自動で調節される室温センサー機能付き 便座・フタがゆっくり閉まるソフト閉止機能付き 外出中や就寝時にオススメの8時間切タイマー機能付き フタが外せるので便器とのすき間掃除が簡単です。
用途洋風便器の暖房機能付き前丸便座です。 材質 ポリプロピレン 付属品 便座取付アダプター 表面温度(℃) (標準):低32℃、中34℃、高36℃ 定格消費電力(W) AC100V/55
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Janis(ジャニス工業)暖房便座
形状 前丸 サイズ 大型用 定格消費電力(W) 48 定格電源 AC100V(50/60Hz) 快適機能 便ふた便座ソフト閉止/便ふた簡単着脱/本体簡単着脱 年間消費電力量(kWh/年) 131
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


一般的な交換用便座です。ほとんどの便器に取付できます。
形状 前丸 仕様 標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ 付属品 ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン 材質 PP パステルアイボリー サイズ 兼用 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取付穴深さ(mm) 45未満
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ 保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能 キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄 ノズル先端は着脱交換可能 省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度) ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル) 本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除 泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
用途温水便座、洋式トイレに。ユニットトイレ/便座/レディースノズル/省エネ/お手入れ簡単/ノズル/着脱 消費電力(W) 300 給水方式 水道直結式 操作パネル 壁掛け型
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。 暖房便座で寒い日もおしりあたたか。 便座と便ふたがゆっくり閉じます。 便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。 脱臭機能付き。
形状 前丸 消費電力(W) 56 電源 AC100V、50/60Hz コード長さ(m) 1.0 風量(m/min) (脱臭)0.07
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。 ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状 前丸 機能 本体ワンタッチ着脱、スローダウン
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。 脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状 前丸 使用温度範囲(℃) 0~40 周波数(Hz) 50/60 タンク容量(L) 0.67(貯湯式) 温度(℃) 【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温 定格消費電力(W) 350 安全装置 【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ 電源コード(m) 1.0(有効長さ) 給水方式 水道直結式 ヒーター容量(W) 【洗浄】300、【暖房便座】45 定格電源 AC100V 給水圧力 0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧) 省エネ機能 ワンタッチ節電(8h) 洗浄機能 おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト) 快適機能 暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応 年間消費電力量(kWh/年) 164(節電機能切時:230) 吐水量(L/min) おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき 清潔機能 女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

INAX(LIXIL)暖房便座
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
関連資料 (1.37MB) (0.39MB)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新形状の便フタ構造により保温性が大幅アップ。2012年度目標の省エネ基準111%達成。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
使用温度範囲(℃) 0~40 タンク容量(L) 0.63(貯湯式) 定格消費電力(W) 300 給水方式 水道直結式 ヒーター容量(W) 【洗浄】250、【暖房便座】45 洗浄機能 おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト) 年間消費電力量(kWh/年) 164(節電機能切時:230) 清潔機能 本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
1個ほか
22,900 税込25,190
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「安心」「信頼」のISO抗菌仕様の便座。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状 前丸
1個ほか
5,598 税込6,158
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
仕様 制動方向:左回転 材質 ポリアセタール(ガラス入) ホワイト 質量(g) 10 種類 軸型 使用温度範囲(℃) 0~40 開き角度(度) 110(余裕角度:5) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)