ヒートのおすすめ人気ランキング

2026/01/22更新
10,486件の「ヒート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒートガン」、「ヒートシーラー」、「ヒートン」などの商品も取り扱っております。
3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。 ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 仕様 絶縁構造/二重絶縁 付属品 スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1 質量(kg) 約0.75 コード長さ(m) 2 本体寸法(mm) 250×90×193(コード含まず) 風量調整 3段階(冷風、弱風、強風) 定格使用時間(分) 20 風量(L/min) I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.9MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

シリコンピンのキャッチ力で思い通りの髪型にスタイリング。34本あるシリコンピンで髪にテンションをかけるので、髪を逃がさずしっかりキャッチします。ナノセラミックコーティングで髪すべりなめらか。マイナスイオン4か所から発生で静電気低減。選べる2段階温度設定(140℃/180℃)。高速ヒート約60秒。100℃到達時間(最高温度設定時)。自動電源OFF機能(最終操作から30分後)。海外対応 AC100-240V。簡単ラク抜きプラグ。
付属品 ポーチ ホワイト 質量(g) 245 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W) 0~600 ケーブル長(m) 1.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×36×40 主材質 PET+30%GF 入数 1台
1個
5,490 税込6,039
5日以内出荷

観葉植物や家電など、家の中の重いモノの移動に便利な平台車。インテリアになじむ木目調の板のようなデザイン。見えにくいすっきりした低床キャスター使用(ストッパーなし)。水にも強い塩化ビニル樹脂シート。中央がくぼんだデザイン
用途鉢植えや家電、ファンヒーターなどの移動。そのままファンヒーター置きや花台としても。植物台 置き台 平台車 台車 花台ファンヒーター置き 台車 荷物移動 材質 合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) ブレーキ有無 なし 耐荷重(kg) 40 床面高さ(mm) 45 特性 防水、中央がくぼんだデザイン 材質(荷台) 合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(3本)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

硬質のスチロールには使用できません。本体の取付け部がネジ式になっている場合は取付けできません。ヒーターユニットを購入する際は本体の取付け部を事前にご確認ください。
仕様 発泡スチロール専用 取付方式 はめ込み式 最高温度(℃) 250 最大切断厚さ(mm) 50
1個(1個)
930 税込1,023
翌日出荷

木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付けます堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質 ステンレスSUS304 種類 ボルト・スクリュー
1箱(5個)ほか
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。フランジ足付のため、壁付けが容易です。壁付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付ける事が出来ます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ヒータで刃先を加熱しているため、割れやすい材質の樹脂を切断しても、ヒビが入ったり割れたりしません。
用途アクリル、スチロール、ガラス入樹脂等、割れやすい樹脂。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。使用温度により、2種類の材質があります。
材質 ナイロン46 UL94V-0:ハイヒートクリップ 標準色
1箱(100個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

誠和アグリカルチャレディヒート
熱線を多く反射する塗布剤です。植物が光合成に必要とする光は多く透過します。通常、ハウス温度を下げるために遮光を行うと、本来必要な「光」についても遮られてしまいます。ReduHeatは、ハウス内の光の量を保ちながら、ハウス内の温度を下げることができます。雨に強く、長期間にわたって効果を発揮します。使用濃度や降雨量によって変動しますが、3~5か月にわたって高温から作物を守ります。梅雨やゲリラ豪雨の心配をすることなく、幅広い期間にわたってご使用いただくことができます。光要求度の高い作物での使用が適しています。果菜類(トマト・パプリカ・キュウリ)や花卉類(バラ等)での使用がおすすめです。レディヒートをきれいな水で希釈し、ハウスの外面に均一に吹き付けます。吹付け作業機を使うと非常に綺麗に塗布を行うことができます。また、レディヒートは塗布の濃度を変えることで遮光率を調整してお使いいただけます。(除去)レディヒートはレディクリーンで簡単に除去できます。降雨が見込まれる1-7日前に、レディクリーンを希釈して吹付け、十分に被膜を濡らします(必ず乾いた表面に吹き付けてくだい)。その後、レディヒートの被膜は降雨で除去されます。
用途ハウス屋根に吹き付けて使用する塗布剤です。春や夏の高温からハウス内の作物を守り、生育を改善させます。「光合成に有効な光」を多く透過して「熱線(赤外線)」を多く反射します。 規格 15kg(13L) 関連資料 (3.3MB)
1缶(15kg)
45,980 税込50,578
3日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)ヒートトレースウェーブタイ
無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付け用に設計され、針金を使用する場合の主要な問題(安全性、MIEHTの損傷)を解消します。 通常の針金の約1/3の時間で電気ヒートレースを取り付けることができます。 針金を使用する場合と比較すると、取り付けコスト全体の約30%を低減することができます。 ばね設計と幅広で平らな形状により、ヒートレースを損傷しません。
用途無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付け シルバー 材質 SUS304 幅(mm) 12.7 使用温度範囲(℃) -80~538 引張強度(N) 3115 推奨適合工具 ST2MT、ST4MT、RT2HT 性質 不燃性・耐紫外線性
1袋
42,980 税込47,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

洗浄効果を促進する生分解性バイオ洗浄剤水垢の洗浄はおまかせ! 塗装されたパネル系外板の水垢落としに最適です。コンクリート・磁器タイル洗浄から自動車ボディの水垢落としまで幅広く使える弱アルカリ性の洗浄剤。洗浄後に光沢を持たせることにより、汚れの再付着を軽減します。 希釈して使用出来るので経済的です。アルミサッシやガラス、樹木にもご使用いただけます。
用途塗装された外壁、タイル(ピータイル・特殊タイル等)、サイディング、コンクリート、リシン、長尺シート、床(ヒールマーク)、火災等による煤の除去、松脂の除去等 使用方法 (1)洗浄面を水で充分に流しておく。(高圧洗浄が望ましい。目地等の洗浄)(2)希釈液を雑巾・ウエス・パッド・刷毛・ローラー等で塗布。(3)汚れを分解する時間を確保。(乾燥させないよう注意)(4)パッド等で擦り洗い。(5)洗浄剤が残らないように充分に水で洗い流す。 液性 弱アルカリ性(pH10~11) 希釈 2~10倍(汚れの度合いに応じて適度に希釈して使用して下さい) 商品タイプ 業務用
1本(3.8L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
仕様 10点表示タイプ 寸法(mm) W55×18 精度 ±1% RoHS指令(10物質対応) 対応
1ケース(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小さなお子様やペットにも優しい、オイルヒーター。 オイルヒーターは温風や炎を出すことなく、お部屋全体をゆっくり暖めます。空気を汚さず、クリーンな暖房です。 喉の乾燥も防げます。 人に優しいオイルヒーター。小さなお子様がいるご家庭や、ペットを飼っている人にもおすすめです。
消費電力(W) 1200 質量(kg) 8.5 ホワイト 切替方式 (電力)3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×475×650 電源コード(m) 1.6 適合床面積 8畳
1台
10,900 税込11,990
翌々日出荷

SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
仕様 ●長さ:1.5m●幅:5.6mm●入数:25●半田吸い取り アズワン品番 65-9249-30
1箱(25個)
39,800 税込43,780
翌日出荷

繊維ロープ・繊維ネットの切断用のドイツエンゲル社の小型ヒートカッターです。高出力でスムーズに切断できます。切断面は熱により溶着されるので、カット後のほつれ防止になります。on/offスイッチ付で、比較的早く立ち上がります。漁網用には便利なV字刃もございます。(別売)
用途ロープ・漁網などの切断 質量(kg) 約1 電圧(V) AC100~110 消費電力(W) 70 刃渡り(mm) 21
1台
特価
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)。ヒトとバイクをツナグ、アイディール。安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。IDHCB ヒートグローブ専用ケーブル【バッテリー接続型】。電池残量を気にせず使えるバイクバッテリー接続ケーブル。idealヒートグローブ(電熱グローブ)シリーズのために開発された、バイクバッテリー接続用のケーブルキットです。バイクのバッテリーから直接電源を取れるため、電池残量を気にする必要がなく、充電の手間もかかりません。ロングツーリングや、毎日の通勤通学にご活用ください。※接続ケーブルの取り付けは、国家資格を持つ整備士が行ってください。※排気量125cc以下などの発電量が低い車両の場合は、充電が不十分になりバッテリートラブルが発生する場合がございますのでご注意ください。-------------------------------------。商品番号:IDHCB。商品名:ヒートグローブ専用ケーブル【バッテリー接続型】
用途ブランド:IDEAL(アイディール)。品番:IDHCB。適合:ID-201/ID-202/ID-203/ID-204専用 適合 ID-201/ID-202/ID-203/ID-204専用
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

アクアシステムヒートジャケット
強化布製のため、各種容器に対応できます。 折りたたみ可能のため、収納時のスペースをとりません。 低温により粘度が高くなり扱いにくくなるオイルを30~40℃に保つことで移送や小分けしやすくなります。
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

。SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
1箱(25個)
13,200 税込14,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)