- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ヒーティングガン・シュリンク用品
- ヒートガンのおすすめ人気ランキング
ヒートガンのおすすめ人気ランキング
2026/02/24更新ヒートガンとは、熱風で熱収縮チューブの加工などに使用します。ドライヤーのような形状をしており、ダイヤルで温度調節できるものもあります。作業効率の向上のため、加熱後はすぐに冷却できる送風機能がついています。塩ビ管の曲げ作業、パテの乾燥、塗装やシールのはがし作業、シュリンクフィルムの収縮など幅広い分野で使用されています。機種によっては、ヒートガンの先につけるノズルを付け替えることができ、幅広い作業に対応可能です。
3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。
ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
仕様
絶縁構造/二重絶縁
付属品
スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1
質量(kg)
約0.75
コード長さ(m)
2
本体寸法(mm)
250×90×193(コード含まず)
風量調整
3段階(冷風、弱風、強風)
定格使用時間(分)
20
風量(L/min)
I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.9MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
9段階温度調整ダイヤル
急速冷却
ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品
ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)
セット内容
ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付
質量(kg)
0.67
電流(A)
12
温度(℃)
スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550
コード長さ(m)
2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
257×85×206
ノズル口径(Φmm)
34.5
風量(L/min)
スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
転倒時にパイプが床に付かない安全設計。
操作性の良いデザイン。
使用用途に合わせた6種類のノズルラインナップ(オプションパーツ含む)。
質量(kg)
0.62
温度範囲(℃)
40~440
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
272×245×81
風量(m3/min)
LOW:0.1、HIGH:0.2(2段階可変)
風速(m/min)
LOW:230、HIGH:460
アズワン品番
64-3673-04
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
塩ビパイプの曲げ、溶接に。
ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
適合
-
トラスコ品番
242-6412
種別
本体
質量(g)
750
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
260×190×75
風速(m/min)
1250
風量(L/min)
200
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
パワフル&コントロール。
従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。
作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。
高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。
背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番
855-1398
種別
本体
質量(kg)
0.6
温度範囲(℃)
50~530
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×190×70
風量(m3/min)
0.15~0.25
風速(m/min)
600
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。
小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。
収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。
温度過昇防止機能付き
折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品
スプーンノズル・平形ノズル・集中ノズル(Φ7.5/Φ9.5/Φ11.5)・セミハードケース・ストラップ付き
質量(kg)
約0.24(電源コード除く)
スイッチ
電源:スライド式3段切替(切/送風/熱風)
安全装置
サーモリミッター(温度過昇防止)
風量(m3/min)
0.088
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
47×49×245
風速(m/min)
720(先端より10mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
吹出口径(Φmm)
11.5
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
仕様
絶縁構造/二重絶縁
付属品
スポットノズル×1個。ワイドノズル×1個。フックノズル×1個。ヘラ型ノズル×1個。掻き出しスクレーパー(3種)×各1個
質量(kg)
0.7
コード長さ(m)
1.8
本体寸法(mm)
275×80×190
定格使用時間(分)
20
風量(L/min)
300(Lo)。550(Hi)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
作業に合わせて幅広い温度調節が可能
コードレスで取回しが快適
電源が無い現場での作業に便利
剥離や曲げ、溶着、収縮などの作業に
ケース付き
用途カッティングシートの伸ばしや貼付け作業に、シーリング剤の乾燥や剥離に
付属品
平面ノズル、ガラス保護ノズル、曲面ノズル、丸ノズル
質量(kg)
1.3
温度(℃)
環境温度~550(無断調節ダイヤル)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
173×79×255
連続使用時間(分)
風量1:30(ダイヤル6)、風量2:21(ダイヤル6)
風量(L/min)
風量1:120、風量2:200
ノズル径(Φmm)
34.5(取付)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
用途はんだや樹脂棒の溶着に。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
剥離、形成、曲げ、乾燥、解凍など様々な作業に使用できます。
送風モード&熱風モードの切り替えが可能です。
スタンド付のため両手が使えて便利です。
用途シールはがしや熱収縮チューブの加工に
温度(℃)
【吐出温度】風量Ⅰ(送風):約45 / 風量Ⅱ(熱風):約250
コード長さ(m)
約1.7
本体質量(g)
約310
定格周波数(Hz)
50/60
定格時間(分)
20
アズワン品番
64-5410-60
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
充電式のため、電源の供給がない現場での作業に適しています。
LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
付属品
スポットノズル×1、ワイドノズル×1、ヘラ型ノズル×1
質量(kg)
0.63(本体のみ)
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
最大出力(W)
300
本体寸法(mm)
165×72×202
連続使用時間
約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
風量(L/min)
200
取扱説明書
(3.8MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
温風を吹き出す、ハンディサイズのエンボスヒーターです。ドライヤーなどと違い、クラフトの邪魔になる余計な風を出さずにより高い温度で対象を温めることができます。硬化前のレジン液内の小さな気泡を飛ばす時や、スタンプのエンボス加工に最適です。
長さL×直径(mm×Φmm)
240×47(電源コード含まない)
アズワン品番
65-0444-45
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
カーペット、ビニールシート等のはがし作業から、塗料やニスの剥離作業に便利なスクレーパー2種類付。用途に応じて温度調整(50℃~550℃)できるダイヤル付。自立するので上向き作業にも便利
用途ペンキ、漆喰、発泡剤などの乾燥。塩ビパイプの曲げ加工。塩ビ系シートの熱溶着、加圧加工。塩ビ系溶接棒を使っての目違い埋加工。ペンキ、ニス、接着剤の加熱剥離。カーペット、ビニールシート、ステッカーなどの剥がしし加工。熱収縮フィルムによる加熱包装。熱収縮チューブによる加熱加工。解凍、除霜、凍結防止。プラスチック製品の加熱加工成形。機械部品の局部加熱
付属品
ノズル×4種類、スクレーパー×2種類、キャリングケース
質量(kg)
0.58
電流(A)
12
コード長さ(m)
2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
255×82×205
風量(L/min)
(L)250、(H)500
取扱説明書
(0.92MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
軽量ボディで熱風温度450℃を実現
本格金属ボディの熱風加工機ながらDCモーターの採用、ホディ構造の変更で軽量を実現しました。
電源スイッチを把手後部にすることで片手で温風⇔送風の切り替えが可能です。
風量・風速が標準タイプ(PJ-206A1)より弱めのためシュリンク包装に向いています。
金属ボディのプロ仕様ながら軽量なので長時間作業や女性の作業にもおすすめです。
種別
ハンディタイプ
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
材質
ポリオレフィン樹脂
比率
2:1
耐電圧
600V
連続使用温度(℃)
-55~125
収縮開始温度(℃)
70
収縮完了温度(℃)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
絶縁
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
液晶ディスプレイ搭載。4件までのメモリ機能
用途熱処理が必要な作業に
付属品
ガラス保護ノズル、平面ノズル50mm、キャリングケース、先端ノズル2種(1609390452、1609201795)
質量(kg)
1
温度(℃)
50~600(10℃単位調整可能)
コード長さ(m)
1.7
風量(L/min)
100~350
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。
小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。
収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。
温度過昇防止機能付き。
折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品
ストラップ
スイッチ
【電源】スライド式3段切替(切/送風/熱風)
本体質量(kg)
約0.24(電源コード除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
245×47×49
安全装置
サーモリミッター(温度過昇防止)
風量(m3/min)
0.088
風速(m/min)
720(先端より10mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
吹出口径(Φmm)
11.5
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用。
ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上。
ヒーターワット数切換えと電圧をコントーロールして熱風の調整が可能。
エスコ品番
EA365VA-2
材質
鋼板、合成樹脂
質量(g)
約950
コード長さ(m)
3
風量(m3/min)
0.18
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
Φ70×253×200
風速(m/min)
1000
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
コードレス&液晶画面で使いやすさ抜群
10℃ごとに温度設定でき、液晶表示で出力温度が確認できます。
前回の温度を記憶するメモリー機能つき
風量2段階設定
縦置き可能で両手作業もラクラク
標準ノズルは平・丸・曲面の3種類が付属
フロントカバーを回転させるとノズルに触らず取り外し可能
フック・LED標準搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途塩ビ曲げ、シュリンク作業、シールはがし等
温度(℃)
I:30~400、Ⅱ:30~550
連続使用時間(分)
Ⅰ:約21、Ⅱ:約17
風量(L/min)
I:200、Ⅱ:300