- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- ビスアジャスターのおすすめ人気ランキング
ビスアジャスターのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新236件の「ビスアジャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビス 落ちない」、「ビス キャッチ ビット」、「プラスドライバー 磁石」などの商品も取り扱っております。
クロス貼り、または塗装仕上げの下地板(石膏ボード・コンパネ)などの、取り付け時のビスの打ち込みすぎを防ぎます。ビスの深さ調整が自在にできます。すべてのビスに対応できます。作業完了は一目で確認でき、ビス及びビットの破損を防ぎます。作業性が良い超軽量タイプ(24g)。6.35差し込み口充電ドライバー・全長65mmビットでご使用ください。
建築業務に便利な3点セット。ビスアジャスター:ビスを一定の深さで打ち込めます。深さ調節可能。天井板、石膏ボードのビス打ちに最適です。ストップ位置確認マーク付。ビスピタ:強力磁石で小ネジ、ロングビスも確実に安定できます。下向き作業も安心して作業が行えます。硬刃両頭ビット:よく使われているNo.2×65mmの業務用ビット。食いつき抜群!インパクト対応型。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
石膏ボードのビス打ちに最適。一定の深さでビスが止まります。ボード面にやさしい樹脂カバー付。強力マグネットでビスをしっかりキャッチ。
仕様
ビスキャッチサイズ(mm):Φ19×32
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼。真鍮。アルミニウム
寸法(mm)
ビスキャッチ:Φ19×32
マグネットのつかないステンレスビスをしっかりつかみます。
トラスコ品番
395-0549
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼、アルミ、炭素工具鋼
全長(mm)
65
質量(g)
31
先端サイズ
(ビスキャッチ)Φ16×25
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
さまざまなネジをガッチリキャッチします。
対辺6.35mmの六角軸両頭ビットへ装着可能、ネジ頭の直径が7mm以上であればしっかり保持します。
用途ネジをガッチリキャッチし倒れ防止に
付属品
ビット×1(本体に装着済)
材質
強力ネオジム磁石
軸径(Φmm)
ビット六角:6.35
寸法(mm)
65×12×12
全長(mm)
ガチマグキャッチャー:約20
色
レッド
ビット寸法(mm)
+2×65mm
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
ビスやネジが落ちないようにマグネットで保持します。微調整のアジャスター機能がありますので、ネジによってビス頭の出すサイズを調整できます。ビスが欠けたり、折れた場合は市販の25mmの片ビットで復活します。
用途ビスを落とさないように保持し、ビスが材料と面一になるように調整。
材質
特殊鋼
ビット寸法(mm)
先端片頭:25
長いビスもぐらつかず安定して打ち込めます。超軽量タイプ。ビスの入り具合が自分の目で確認できる便利な目盛り付。全長110mm以上のビットに使用できます。充電ドライバー全機種に使用可能です。
用途手すり・ブラケットジョイントの取付けなどに最適です。
トラスコ品番
776-8125
全長(mm)
110
質量(g)
50
先端サイズ(#)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
常に面して一定にビスが止まる。自動ロック機能でビスキャッチがビットと完全にロックされる為、インパクトドライバー使用時ビットの出寸法は変わらない。ロングビスでも強力マグネットでしっかりつかみ、楽にビス打ちができます。
用途電動充電ドライバーに取り付けて、平面に一定にビス打ちする作業。
付属品
両頭ビット(+)No.2×65 1本
トラスコ品番
270-9511
質量(g)
38
本体寸法(mm)
65
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
建築用コーススレッドビスに最適。
超軽量タイプの為、回転作業に負担が掛かりません。
本体の押し加減により、沈み込みの強度が異なります。
市販の電動ドライバー又は、サンフラッグ差し替えドライバーでご使用になれます。
付属品
プラス#2×65mmビット1本
トラスコ品番
212-2375
質量(g)
32
本体質量(g)
32
1セット
¥939
税込¥1,033
当日出荷
ドライバービットに取り付ける事で、ビットの磁力を強力にします。ビットの脱磁を行う事も出来ます。
超強力マグネット使用。ふってもネジを落としません。ワンタッチでドライバーに装着できます。
全長(mm)
16
径(Φmm)
14.5
ドライバーの先端に装着することで、ネジの締め付け・緩め作業時に、二つのアームがネジを保持します。深い穴内でのネジの締め付けや、天井等上向き作業時にネジがドライバーから外れません。
用途長ビスの締め付け作業等に。
トラスコ品番
483-9200
材質
エラストマー
質量(g)
12
適合ドライバー
軸径Φ4.5~6.0mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
磁石の効かない奥深い所のビスを落とさず作業ができます。(PAT.)
充電インパクトドライバー14.4V対応型6.35mm用ビットです。
先端軸径は、Φ4.3mmのスリムタイプです。
用途磁石の効かないビスを落とさず廻せます。
トラスコ品番
389-3162
全長(mm)
115
質量(g)
20
軸長(mm)
90
先端形状
プラス(+)
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
指先のとどかない所でのビスの取付や磁石の効かないビスを落とさず作業できます。
材質(グリップ)
樹脂
軸径(Φmm)
4.3
全長(mm)
295
質量(g)
62
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
21
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
ドライバーの先端に装着することで、ねじの締め付け・緩め作業時に、二つのアームがねじを保持します。深い穴内でのねじの締め付けや、天井など上向き作業時にねじがドライバーから外れません。
トラスコ品番
837-0634
材質
エラストマー
質量(g)
16
2018年トラスコ掲載ページ
4 0720
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
これで極小ネジから通常よく使われる2番のネジまですべてに対応出来ます。
最近多いステンレスネジなど磁石の効かないネジをしっかり保持して落とさず作業が出来ます。
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
798-4201
セット内容
(+)ドライバー:No.00×100mm、No.0×100mm、No.1×100mm/(-)ドライバー:4.3×100mm
質量(g)
122
種類
セット品
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1セット(4本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
丸軸用ビス落下防止強力マグネット(段付ビット付)
用途丸軸に付けて。
トラスコ品番
776-8184
全長(mm)
100
質量(g)
40
先端サイズ(#)
2
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
充電ドライバー・インパクトドライバーで使用できるビスキャッチビットです。ビスをしっかり保持しますので、狭い所でも簡単にネジ締めできます。
マグネット付きビットでは保持できないステンレスビスも保持できます。コンパクトで先端が見やすいです。14.4Vインパクトドライバーに対応しています。
用途ビスの保持。
仕様
+2専用
軸径(Φmm)
6.35(六角)