- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- ビットホルダーソケットのおすすめ人気ランキング
ビットホルダーソケットのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新308件の「ビットホルダーソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビット アダプター 9.5」、「ビット ホルダー ソケット アダプター」、「インパクトソケットホルダー」などの商品も取り扱っております。
ビットの六角部をホルダーに差し込むことで、ラチェットハンドルなどで使用可能になります。
先端のビットを差し替えることで様々な用途で使用可能。
寸法d(mm)
5
寸法L1(mm)
10
寸法D1(mm)
12
二面幅S(mm)
6.35
よく使う先端工具(対辺6.35mm)の持ち運びや整理に便利なカラビナフック付きのホルダーです。
カラフルな5色なので種類やサイズを、ひと目で確認できます。
用途6.35軸のビットやソケット等の持ち運びに
全長(mm)
37(ビットホルダー)
質量(g)
118
ビット取付方法
引張スライド式
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
差し替え式ビット用ホルダー
用途ビットホルダー
材質/仕上
SCM435/クロームメッキ
ビット取付方法
ビット差込式
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
ラチェットハンドル等で1/4インチHEXのビットを使用する際に。
全長(mm)
25
対辺寸法(inch)
1/4
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
寸法S(mm)
6.35
質量(g)
17
寸法L(mm)
35
寸法D1(Φmm)
12
寸法D2(Φmm)
13
寸法l(mm)
20
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
インパクトレンチに取付け、6.35mmシャンクの各種、各サイズのソケットやドライバビットが使用できます。
使える先端工具の種類が格段に増えます。
寸法d(Φmm)
18
ビットの着脱時スリーブを下に押して引き抜くから使いやすい
用途六角軸ドライバービットやソケットの収納
材質
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
青・赤・黒の3色セット。●スライド部を引き上げないと抜けない安全設計。●差込部は丸穴なので「さっと出し入れ」できます
用途6.35軸のビット・ソケットの携帯
トラスコ品番
418-6150
質量(g)
80
ビット取付方法
引張スライド式
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。チャックタイプ : スリーブを引くとビットが脱着でき、離すとビットが固定されます。
方式
チャック
適合ビット
B-30
ビット取付方法
引張スライド式
適合ビット
1/4(6.35mm)Hビット
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯できます。
片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。
強力ボールチャックにより重量物も取付けできます。(最大500gまで)
別売りのキーアダプター(QB-AD)を連結し、鍵なども携帯できます。
軽量設計です。
用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に
材質
本体:アルミ 、カラビナ:アルミ、鉄
トラスコ品番
792-1411
セット内容
クイックキャッチャー(レッド、ブルー、イエロー):各1個、カラビナ(ブラック):1個
幅(mm)
20
全長(mm)
61
質量(g)
(クイックキャッチャー取付最大)500、(カラビナ取付最大)1500
差込角(mm)
6.35
1セット(4個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
インパクトレンチで六角軸のビットやドリルが使用可能になるアダプターです。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途インパクトレンチで六角軸のビットやドリルを使用。
材質
特殊鋼
軸径(Φmm)
6.35(六角)
差込角(mm)
12.7(1/2)インパクトレンチ用
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
六角軸対辺6.35mmビットが使用可能です。ラチェットハンドル6.35mm(1/4インチ)でビットが使用できます。
用途ラチェットハンドル六角軸ビットを使用するためのアダプター。
仕様
ANSI、DIN規格適合
材質
クロームバナジウム鋼
形状
六角
差込角(mm[inch])
6.35(1/4)
ビット
使用可能:6.35mm(1/4インチ)六角軸ビット
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
C6・E6ビットを10本収納可能
仕様
ホルダーのみ
質量(g)
5
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
オリジナル3穴プレートを使えばいつでもきちんと整理!
携帯時にはいつもツールがゴチャゴチャ!!
必要なサイズがなかなか取り出せない!!
こんな悩みも一発解消!
ツールがきちんと整列して作業もラクラク!!
ポリカーボネート製の3穴プレートを採用して、ビットホルダーを3個付属
ロック機構付で、常に水平を保ちます。
オーバルカラビナ付なので、ダイレクトに装着できるうえ、48mm幅ベルトも通せます。
用途ドライバービットやソケットの携帯に便利
付属品
オーバルカラビナ、3穴プレート、ビットホルダー、付属リング
ビット取付方法
引張スライド式
ドライバーやソケットビットの携帯に便利!着脱もワンタッチスライドでラクラク!!
仕様
アダプター付
全長(mm)
100(携帯時)
質量(g)
55
ビット取付方法
押込スライド式
差込口
6.35mm対応
がっちり長持ちホールドします。安心のオールスチール製です。スライド脱着で取替が簡単です。
用途先端工具、キー等の落下防止。
材質(本体)
スチール
ビット取付方法
押込スライド式
エスコ品番
EA611AX-2
差込角(inch)
1/4
1個
¥3,680
税込¥4,048
当日出荷