ビーズアクセサリーキットのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
78件の「ビーズアクセサリーキット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビーズ」、「ビーズ アクセサリー」、「ビーズ用ピンセット」などの商品も取り扱っております。
Rairaiさんのノスタルジックフラワー刺しゅうキット がま口 -Dusty pastel garden- Pieceランキング1位
ノスタルジックなお花たちが集まった、ステキな刺しゅうキットです。微妙な色使いの刺しゅうが作品に奥行を持たせています。図案を写す分量を調節することで、自分に合った難易度で制作できます。
セット内容表・裏布各×1、接着芯×1、玉付き口金×1、紙ヒモ×1、刺しゅう糸×20色、説明書仕上り寸法(cm)約10×12(縦×横)
1個
2,998税込3,298
3日以内出荷

クローバービーズ織り機 Clover(クロバー)ランキング2位
使いやすさにこだわりました。 ゆがみがなく、精巧なつくりのビーズ織り機です。 たて糸が正確に張れるよう工夫されているので、はじめての方でもきれいに織ることができます。 シリンダービーズ(110)と丸小ビーズが使えます。 シリンダービーズ(110)用の最大織り幅は約6.5cm(ビーズ43個)、丸小ビーズ用最大織り幅は約6.3cm(ビーズ39個)です。 作品を巻きとれば最長1.3mまで織ることができます。 それぞれのビーズの大きさに合った間隔でたて糸を張ることができます。 作品の大きさに合わせて、1cm単位で長さ調節が簡単・正確にできます。 たて糸はホルダーで固定するのでゆるみを気にせず織ることができます。 小さいものから長いものまで、様々な作品づくりが楽しめます。
用途※針はビーズ織り針<中>ですセット内容ビーズ織り機、ストッパー(2本)、ホルダー(4個)、ピン(12本)、すべり止めテープ(4枚)、スレダー(1枚)、針(1本)寸法(mm)約116×220×75 (最長時:奥行き300mm)
1個
8,298税込9,128
3日以内出荷


クリアビーズ アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング4位
アーテック[学校教材・教育玩具]クリアビーズ
カラフルで透明なので装飾にピッタリ。材質:アクリル。サイズ:Φ10mm(穴:約Φ3mm)
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質アクリル寸法(mm)Φ10質量(g)10
1セット
137税込151
当日出荷


【用意するもの】えんぴつ(ピンを押すときに使用すると製作しやすいです)
セット内容プッシュボード、額縁、下絵、カバー、裏板、磁石、ビーズ、スパングル、ピン
1袋
1,198税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)




ビーズやアクセサリー加工に適したフフラット加工
用途曲げる・掴む作業にサイズ(mm)150トラスコ品番760-8331材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)153質量(g)70寸法A(mm)153寸法D(mm)7.5寸法B(mm)32寸法C(mm)38バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998税込2,198
当日出荷


ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取りタイプセミハードガラス系硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)


耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√mからずり磨耗率(ppm/h)180
1袋(1kg)ほか
1,898税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)


1個ほか
429税込472
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

「今すぐ編みたい」を叶えるあみ機 ハンドルを持ってキャリジを左右に動かすだけのカンタン操作 軽くて丈夫な工業用プラスチック製で持ち運び楽 手編みの数十倍の速さでスピーディ&目も大きさも均等で美しい仕上がり 分かりやすい使い方DVD付きで初めてでも安心 糸換え簡単!ストライプ模様など様々なアレンジが可能 編目ダイヤルを棒針号数で表示(3-15号) 側板が両サイドに伸びる伸縮構造
用途編み器、あみ機、編機、編み物、マフラー、ニットに。仕様針ピッチ/6.5mm。針数/100。編成機能/ヒラアミ、引き上げ編み、スベリ目編み。段数計/有り付属品ウツシ1-2、タッピ、トジ針、ガライタ0-1/1,3/1-1/3、ポリオモリ、取付け金具、編出し板セット、テンション、使用説明書、保証書、DVD材質工業用プラスチック全長(mm)758質量(kg)2.8
1台
27,980税込30,778
5日以内出荷

研摩仕上げにより真球です。 焼却時に有毒ガスの発生がありません。 非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)比重0.91耐熱温度(℃)約120荷重4.6kg/cm3
1ケース(100個)ほか
3,237税込3,561
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


様々な用途に使用できる微粒度ガラスビーズ。 物理化学的安定性に優れた均質なガラスビーズで、熱媒体や研磨材(ブラスト材)として使用できます。 研磨用途では加工面を必要以上に切削することなく、均一な梨地に仕上がります。
材質ソーダガラス比重2.5
1袋(4kg)
3,240税込3,564
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)