ビート板のおすすめ人気ランキング

2026/03/11更新
110件の「ビート板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サウナマット」、「プルブイ」、「発泡スチロール板」などの商品も取り扱っております。
青・赤・黄のスタンダードタイプビート板肌触りが非常に優しく、お求めやすいビート板です。
用途プール 材質 ポリエチレン 質量(g) 170 浮力(kg) 3 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm) 28×43×3
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。 材質 ポリエチレン樹脂
1枚
7,398 税込8,138
22日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

トーエイライトキックボード
ツートンカラーのシンプルタイプ
材質 EVA発泡の3層構造 質量(g) 300 浮力(kg) 3 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm) 30×45×3
1枚
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途バタ足の練習用に 寸法(縦×横×高さH)(cm) 約49×約30×約3(個装サイズ)
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品保管時のクッションに使用できます。 必要な寸法にカットが可能です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
用途商品保管時のクッションに 材質 発泡ポリエチレン 長さ(mm) 1000 幅(mm) 1000 使用温度範囲(℃) -20~70 密度(kg/m3) 65
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トーエイライトスイムマルチボード
小さめサイズのビート板です。 プルブイとしても使用できます。
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm) 24×27×6 質量(g) 150 材質 EVA 浮力(kg) 約3.7
1枚
2,188 税込2,407
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どんな作業現場でも膝を痛めずに作業が可能
材質 EVA 寸法(mm) 490×300×32
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

両ひざを当てられるよう長く設計しています。
用途自動車整備作業時のひざ当てに 材質 EVAフォーム 質量(g) 200 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 510×210×30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

安心・安全の素材EVA(エチレン・ビニール・アセテート)をカラフルに色付けし用途に合わせて自由に加工が出来る素材です。 環境にやさしい・・・焼却してもダイオキシンが発生しません 寒い所でも硬くなりません(耐熱温度マイナス20度~80度) 加工しやすい・・・ハサミ・カッターでカット出来ます。
厚さ(mm) 10 寸法(mm) Φ100 材質 EVA樹脂
1個
429 税込472
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お風呂・サウナルーム用のクッション性尻敷マット。
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm) 40×32×1 質量(g) 160 材質 発泡EVA 加工 制菌加工、防滴加工、防炎加工、撥水加工 ケース入数 20
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーエイライトソフトブイ
材質 ポリエチレン30倍発泡 質量(g) 60 寸法(cm) 7.5×22.5×12.5 浮力(kg) 約3.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーエイライトソフトプルブイ100
ツートンカラーで色鮮やか
質量(g) 200 芯材 ポリエチレン30倍発泡 浮力(kg) 約4 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm) 10×22.5×12
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質 ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボード全体を熱成形処理、表面にスキン層を作ることにより強度をアップ
質量(g) 200 芯材 ポリエチレン30倍発泡 浮力(kg) 約4 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm) 30×44×4
1枚
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作 幅(mm) 1000 長さ(mm) 1000 材質 発泡ポリエチレン(PEライト) 使用温度範囲 -20~70℃ 密度(kg/m3) 65
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法 適合 寸法(幅W×長さL)(mm) 910×1820 JIS規格 JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk) 0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃) 7 密度(kg/m3) 20以上 圧縮強度(N/cm2) 16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃) 80 吸水量 アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2) 20以上(2.0) 酸素指数 26以上 透湿係数(ng/m2sPa) 厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性 3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃) 0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トーエイライトカラーヘルパーEVA
プール練習に最適なカラーヘルパー
用途プール 寸法(cm) 13.5×7.5(×3連) 質量(g) 100 材質 EVA30倍発泡 浮力(kg) 約2.8
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
1個ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)