ピッチ変換基板のおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
150件の「ピッチ変換基板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「変換基板」、「箱型ケース」、「0.5 mm ピッチ 変換 基板」などの商品も取り扱っております。
SOPピッチ変換基板 サンハヤトランキング1位
種類両面ピッチ(mm)0.65/1.27材質(基板)ガラスコンポジット板厚(mm)1基板寸法(縦×横)(mm)10.16×12.7穴径(Φmm)0.9ピン数(ピン)8仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー
1枚(10枚)
429税込472
当日出荷

基板用リード 共立プロダクツランキング2位
変換基板などの足に最適なリードフレーム
種類その他ピッチ(mm)2.54メッキ下地/銅(Cu)2~4μm、表面/すず(Sn)3~8μm材質冷間圧延鋼板(SPCC-4N)
1袋(100本)
249税込274
当日出荷

ピッチ変換ピン MAC8(マックエイト)ランキング3位
MAC8(マックエイト)ピッチ変換ピン
プリント基板のピッチ幅をミスした時や、ピッチ幅を変換したい時に御利用下さい。 使い方は色々出来ます。 ピッチは1.27、2.54mmの2種類あります。 ピッチ幅は2.54、5.08の2種類です。
材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ定格電流(A)2寸法C(mm)50.8絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40PRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6
1袋(10個)
2,998税込3,298
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ユニバーサル基板コネクタ変換基板 サンハヤトランキング4位
1個
429税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

SMTコネクタ変換用基板 サンハヤトランキング5位
種類両面材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.2基板寸法(縦×横)(mm)42.43×86.2仕上処理スルホール、レジスト、金フラッシュメッキ仕上げ、Vカット
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途ICパッケージ変換種類両面材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
1個
789税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 1544425-2 SILリードフレーム
仕様タイプ = SIL。スペーシング列 = 2.54mm。コンタクト材質 = リン酸銅。コンタクトめっき = 錫。。リードフレーム - TycoRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
499税込549
翌々日出荷

希望のパターンをハサミやカッターで簡単に切って使える基板です。 ユニバーサル基板上に貼り、SOP ICやチップ部品を実装できます。 回路変更で部品を追加したいときに、とても重宝です。 ご希望のピン数形状に加工でき、先端が摩耗してきたら、切り取ってまた使えます。
1枚
989税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

1.27mmピッチのコネクタを2.54mmピッチに変換する基板です。センターのVカットから切り離し、2分割して使用します。1.27×1.27mmピッチのDIL(Dual In Line)、1.27x2.54mm ピッチのDIL、1.27mm ピッチのSIL(Single In Line)コネクタ最大20ピンに対応しています。
仕様●カット後サイズ:33.02×20.96×1.6t(mm)●両面/片面:両面●商品サイズ(包装を含む、約):6g●変換前ピッチ:1.27mm●変換後ピッチ:2.54mm●対応ピン数:20ピン材質ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)33.02×41.92×1.6t穴径(Φmm)0.75、0.9仕上処理スルーホール、金フラッシュ、レジスト、シルク入数1枚(2枚続き)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759税込835
当日出荷

用途ICカード、リボンケーブル用高密度コネクター用種類両面材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)60.33×101.6仕様Max.120ピン用仕上処理スルホール、ハンダ、レジスト
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 1544210-2 SILリードフレーム
仕様タイプ = SIL。スペーシング列 = 2.54mm。コンタクト材質 = リン酸銅。コンタクトめっき = 錫。。リードフレーム - TycoRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
489税込538
翌々日出荷



両面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。全面に緑色のレジスト処理を施してあるので、レジスト処理の無い基板よりもはんだブリッジを起こしにくく、また見た目にもきれいです。ランドは金フラッシュめっき仕上げの角ランドです。
仕様●パターン・ランド形:角ランド●両面/片面:両面材質ガラスエポキシ(FR-4)穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54仕上処理金フラッシュめっき、スルーホール、レジスト(緑)、部品面白色シルク印刷RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様●基板寸法(1枚のサイズ):15.3×20.8mm●表面ピッチ:SSOP 0.65mm●裏面ピッチ:SOP 1.27mmアズワン品番67-0478-30
1枚
93税込102
当日出荷

共立プロダクツ1列10P-1P×10 QIケーブル
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
種類その他ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(cm)約20(コネクタ部含まず)仕様10P(ソケット)-1P×10(プラグ)茶赤橙黄緑青紫灰白黒
1本
479税込527
当日出荷


種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)24.13×55.88付属品コネクター仕上処理スルホール、ハンダ、両面抜き文字あり、レジスト、Vカット処理
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)