ピンソケットのおすすめ人気ランキング

2026/01/29更新
3,716件の「ピンソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピンヘッダ コネクタ」、「ピンヘッダ メス」、「基板ソケット」などの商品も取り扱っております。

コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃) -55~+125(低温にて氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ) 20以下(20mV以下、 100mA以下にて) 材質(ベース) PBT(UL94 V-0)/黒色 材質(アウタースリーブ) 黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき 耐電圧(V/min) AC1000(リーク電流1mA以下) 単体抜去力(N) 0.64以上(Φ0.432テストゲージにて) 単体挿入力(N) 3.92以下(Φ0.432テストゲージにて) 材質(キャリア) アルミニウム
1個
特価
169 税込186
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1袋(10個)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 その他 材質 内部コンタクト/ベリリウム銅、ボディ/黄銅 使用温度範囲(℃) -40~+125 接触抵抗(mΩ) 10以下 挿抜耐久 100回以上 定格電流(A) 1 表面処理 (コンタクト部)金メッキ、(ボディ)スズメッキ
1袋(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ソケットピン
ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。
使用温度範囲(℃) -40~+125 定格電圧(V) 125(AC,DC) 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 10以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 絶縁耐圧(V) 1000(AC,DC1分間) 挿抜回数 100回以上
1袋(10個)
5,398 税込5,938
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
仕様 1列型 適合 基板厚:1.6mm 材質 コンタクト:銅合金、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0) インシュレータ:黒 耐電圧 AC1000Vrms 定格電流(A) 3 コネクタ形状 ソケット 絶縁抵抗(MΩ) 1000 コンタクトピッチ(mm) 2.54 仕上処理 接触部:ニッケル上金めっき、基板実装部:ニッケル上金フラッシュめっき スルーホール Φ0.9mm コンタクト形状 ソケット 実装方法 はんだ付け(スルーホール) 基板接続方法 はんだ付け (スルーホール)
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



材質 PBT4830:FSS-41057・ナイロン :FSS-41035,FSS-41085(樹脂部)、リン青銅:FSS-41035,FSS-41057・黄 銅:FSS-41085(コンタクト) 黒(樹脂部) 寸法H(mm) 8.5 表面処理 Ni下地 金フラッシュ(コンタクト) 絶縁抵抗(MΩ) 5000 MIN (DC 500V) 接触抵抗(mΩ) 20 MAX(DC 100mA) 電流容量(A) 3 熱変形温度(℃) 208(PBT4830:1.82Mpa)・290(ナイロン :1.80MPa) (樹脂部) RoHS指令(10物質対応) 対応 燃焼性 UL94V-0(材料) (樹脂部) 動作温度範囲(℃) -40~+105
1袋(10個)
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


Raspberry Pi 4B基板の拡張基板用ピンソケットです。コネクタピンのピッチは2.54mmピッチで、40P(20×2P)と4P(2×2P)の2種類を用意しています。
材質 ソケット本体=ガラス入PBT樹脂(UL94V-0) / 基板取付ピン=りん青銅
1個
92 税込101
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ヘッダーピンやBOXプラグ等に差し込むことが出来るソケットタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
セット内容 茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入 ピッチ(mm) 2.54 許容電流(A) 3A(MAX) ケーブル長(mm) 150 ケーブル種類 1S(ソケット)-Z(5mm半田あげ) 許容電圧(V) AC/DC250(MAX)
1パック(10本)
289 税込318
当日出荷


1袋(10個)
449 税込494
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


MAC8(マックエイト)ソケットピン
1mmピッチで出来ているソケットです。 上記MY-1.0-2.6と組合わせてプリント基板を二段重ねにできます。(基板間4.15mm)
材質 樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅 仕上 ニッケル下地金メッキ 極数 40 使用温度範囲(℃) -40~+125 定格電流(A) 1 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 10以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ピン径(Φmm) 0.2~0.35 絶縁耐圧(V) 500(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm) 0.4~0.5 挿抜回数 100回以上 挿抜力(g) 20以上(1ピン当り)
1袋(10個)
32,980 税込36,278
33日以内出荷

1袋(10個)
569 税込626
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)