ピンチバーのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
136件の「ピンチバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金棒」、「バール 小さい」、「ピンチバール」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番 EA519 材質 特殊鋼・ニッケルメッキ仕上げ
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

1本
12,980 税込14,278
当日出荷

エスコ品番 EA519AL 材質 ハイカーボンスチール 全長(mm) 355・410・460・510 軸(mm) 【六角】13・19 先端幅(mm) 12・23
1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

穴の芯出し、こじる、拡げる、たたく等ができる便利なバーです。
トラスコ品番 807-0203 軸径(Φmm) 16 質量(g) 685 寸法L(mm) 410
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

エスコ品番 EA519AH-1 材質 ハイカーボンスチール 軸径(Φmm) 11 全長(mm) 300 質量(g) 208
1個
6,760 税込7,436
当日出荷

先端が鋭角になっているため鉄筋鉄骨工事の穴合わせ作業が行えます。逆側ではタイルはがしなどに適しています。石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。米国認定機関FMRC認定取得しています。
用途対象物の引きはがしやコジリに 軸径(Φmm) 25 全長(mm) 910 トラスコ品番 363-5678 質量(kg) 3.96 寸法A(mm) 37 認定取得 米国認定機関FMRC
1丁
89,980 税込98,978
翌々日出荷

一体鍛造品です。
用途造園作業の石起しに最適です。 トラスコ品番 806-9897 寸法(mm) 30×1500 質量(g) 7650
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)バール
質量(g) 643 刃先幅寸法(mm) 17
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷

エスコ品番 EA519EB-40 材質 特殊鋼 全長(mm) 400 質量(g) 643 先端幅(mm) 23
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

長さと角度の両方を調整できる便利なプライバーです。 狭い箇所でも使用でき、広げたりこじったりの作業が様々な状況で可能です。
用途自動車修理や金属板加工、機械修理などに。 全長(mm) 335~465 質量(g) 790 刃幅(mm) 14.5 頭部幅(mm) 25.5
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)バール
頑丈な材質のクローバー。
全長(mm) 500 質量(g) 868 刃先幅寸法(mm) 28 胴寸(mm) 18
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

金属や木材の位置合わせ、調整、移動、こじ開けに適しています
材質 ハイカーボンスチール製
1本
3,380 税込3,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用箇所に合わせ14箇所でアングルヘッドの位置を固定することが出来ます。狭い箇所でもプライバーが使用でき、広げたり・持ち上げたりの作業が格段と楽になります。
用途自動車整備の使用箇所 ベアリングシール箇所・マニフォールド・オイルパン・ドライブシャフト・燃料装置などの整備箇所で。 同時に2本の使用でプーリの取り外し・ベルトの取り外し。 セット内容 120B-VI-250、120B-VI-300、120B-VI-380 材質 (ハンドル部)クロームバナジューム鋼。(アングルヘッド部)クロームモリブデン鋼 幅(mm) (エッジ)14 全長(mm) 245 質量(g) 360 許容負荷荷重(kg) (作業時最大)30
1セット(3本組)
11,980 税込13,178
当日出荷

全体焼入れで曲がりにくい
材質 S55C 質量(g) 284 寸法(縦×横×高さ)(mm) 260×59×17
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨセポンチ・ハイテンションボルトの穴合わせができます。完全焼入パイプ使用。
用途鉄骨工事の穴合せ作業・重量のあるサッシ・ALCの取付作業に最適です。
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アゴの角度が自由自在で調整でき、様々な作業状況に合わせてどんな角度にも対応可能。 ギアクラッチを押し、作業に応じた角度に調整してください。
用途自動車修理金属板加工機械修理など 軸径(Φmm) (六角)16 全長(mm) 615 質量(g) 1400 本数 1 商品構成 単品
1本
7,498 税込8,248
当日出荷

使いやすいサイズがセットになった貫通タイプのプライバーセットです。 ラバーグリップなので握る際は力も入れやすく、更に貫通タイプなのでハンマーで叩くこともできます。 また、コジリ作業等や大きなトルクを要する作業でも十分対応出来る様に、ボディーはスクエアタイプになっています。
用途オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業に 全長(mm) 210、300、460、610 質量(g) 140、320、520、680 軸長(mm) 95、180、320、475 先端幅(mm) 10、15、17、18 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本)
3,298 税込3,628
当日出荷

1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE プライバー
多目的バーとして、こじる・拡げる等の幅広い作業に大活躍します。 自動車のベルト調整やミッション脱着時にこじるなど、大きな力が必要な時に使用します。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)