- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 工事用品
- ピーコン穴埋めのおすすめ人気ランキング
ピーコン穴埋めのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新93件の「ピーコン穴埋め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セパ 穴埋め」、「pコン外し」、「モッコン鏝」などの商品も取り扱っております。
Pコン穴埋処理栓。面落ちタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ。500gのジャストボンド1本付属
付属品
ジャストボンド
タイプ
面落ち
寸法L(mm)
75
質量(g)
50
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
寸法D1(mm)
24
寸法D2(mm)
30
寸法D3(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
Pコン穴埋処理栓。面落ちタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ
タイプ
面落ち
マノールPコン補修用モルタルは、Pコン・木コンの穴埋め補修を目的とした速硬・無収縮・防水性を兼ねそなえた再乳化粉末樹脂1材型のポリマーセメントモルタルです。速硬性の為、工期が短縮できます。再乳化粉末樹脂の効果で、防水性があり、かつ強力な接着力を発揮します。保水剤配合の為、作業性に優れます。痩せの無い無収縮タイプです。
用途Pコン(丸セパ)等の穴埋め処理用モルタル。コンクリート製品の欠け補修・ピンホール補修。各種一般補修等
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
ツメ状突起が丸セパレーターねじを正確につかむことにより脱落しません。
サイズ
W5/16
タイプ
面落ち
Pコン鏝 2分5厘、3分共用。インパクトドライバー対応。
用途電動レンチ用Pコン鏝。
材質
ステンレス
軸径(Φmm)
6.35
寸法(mm)
鏝面:24
全長(mm)
74
直径(Φmm)
40
質量(g)
71
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
Pコン穴埋処理栓。面合せタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ。500gのジャストボンド1本付属
付属品
ジャストボンド
タイプ
面合せ
ハットセパ(カップセパ)を外したコンクリート穴のモルタル充填後のならし工具です。表面を鏡面仕上げにし、ドライバーの回転でも美しい仕上り面が得られる。
用途電動レンチ用Pコン鏝。
材質
ステンレス
軸径(Φmm)
6.35
寸法(mm)
鏝面:22
全長(mm)
74
直径(Φmm)
30
質量(g)
54
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ダンゴ練りして押し込み成形!
コンクリートに空いた穴を完全補修! 垂直面の充填でもダレません。
硬化後、削れるので、施工面に合った表面処理ができます。
無収縮、軽量タイプ。
用途パイプ穴の充填補修。
色
グレー
硬化時間(時間)
夏:6、冬:12
仕様
速乾、砂入りセメント
成分
ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂、有機繊維
材質
ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
250×160×30
危険物の類別
非危険物
施工面積
約80×80×40mm(400g)
適応下地
モルタル、コンクリート面
Pコン鏝 4分用。インパクトドライバー対応。
用途電動レンチ用Pコン鏝。
材質
ステンレス
軸径(Φmm)
6.35
寸法(mm)
鏝面:35
全長(mm)
74
直径(Φmm)
50
質量(g)
105
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。モルタルの代わりにブチルシールを塗ったスピードコンを穴に埋めて使います。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。内部のツメが丸セパレーターをキャッチします。
用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。Pコン穴に残る丸セパレーターの錆・漏水防止にはブチルシール付きのこちらの商品をお勧めします。
セット内容
スピードコン×100個、ブチルシール×1本
材質
モルタルコンクリート
高さ(mm)
21.5
外径(Φmm)
29.5
1丁
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷