- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- ファスナーペンチのおすすめ人気ランキング
ファスナーペンチのおすすめ人気ランキング
2026/03/23更新113件の「ファスナーペンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「喰い切り ニッパー」、「口金つぶし」、「タイルニッパー」などの商品も取り扱っております。
種類
ねじプライヤ
全長(mm)
180
仕様
アルミ製Hi-Lokファスナー用
トラスコ品番
490-6225
質量(g)
193
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。
材質
スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ
材質(本体)
鉄
付属品
スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付
長さ(mm)
足:6
ねじ下穴サイズ(mm)
約3
頭径(Φmm)
約15
材質(グリップ)
PP
取付厚(mm)
約3
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
模型組立など突起物の切断に!壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)
116
トラスコ品番
828-3575
質量(g)
70
頭部厚(mm)
8
頭部幅(mm)
18
切断能力(Φmm) 銅線
2
先端長(mm)
9
柄幅(mm)
50
切断能力(Φmm) より線
2
切断能力(Φmm) 軟鉄線
1.6
切断能力(mm)ステンレス
Φ0.9
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ジッパータイプ専用プライヤーです。
用途電磁波シールドに。電磁波シールドに。
仕様
ZTJ ジッパータイプ専用プライヤー
トラスコ品番
855-8828
質量(g)
100
2018年トラスコ掲載ページ
3 0999
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
飛び出ている釘や線材などの切断、引抜と壁際の切断作業に最適
用途突起物の引き抜きと切断
全長(mm)
167
材質
S55C
質量(g)
227
最大口開き(mm)
12.4
刃部硬度
HRC60
切断能力(Φmm) 鉄線
1.6
切断能力(Φmm) 銅線
3.2
切断能力(Φmm) より線
5.5
切断能力(Φmm) 軟鉄線
2.6
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
奥深い個所の切断に適したクイキリタイプです。
仕様
ソフトカバー付、ばね付
切断能力(Φmm) 樹脂
3
金属5Cコイルファスナー用の下止め金具です。
生地に差し込んでペンチなどで軽く曲げるだけでファスナーのサイズ調整ができます。
あわせて、コイルファスナー下止め用ペンチはいかがでしょうか?
材質
金属
幅(mm)
約7
参考/旧型式
5CIPB-B-C5-50
1袋(50個)
¥339
税込¥373
当日出荷
狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。
軟質樹脂のピンゲート・トンネルゲート等の切断に最適です。
仕様
グリップ付、ストレート刃、ばね付
切断能力(Φmm) 樹脂
3
1丁
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
飛び出ている釘や線材を切ったり、引き抜いたりと壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)
166
トラスコ品番
828-3562
質量(g)
205
頭部厚(mm)
11
頭部幅(mm)
35
切断能力(Φmm) 鉄線
1.6
切断能力(Φmm) 銅線
3.2
先端長(mm)
10
柄幅(mm)
50
切断能力(Φmm) より線
5.5
切断能力(Φmm) 軟鉄線
2.6
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
先が細いので狭い所や細かい作業に。ファスナーの上止めを止める時にも適しています。
用途つかむ・曲げる・切る
寸法(mm)
125
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。
用途切る作業に
材質
MARUTOLOYⅠ
寸法C(mm)
51
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
3番のコイルファスナーの下止め金具です。
ファスナーのサイズ調整にいかがでしょうか。
フラットニットファスナーや、3CF玉付ファスナーにご使用頂けます。
他にもコイルファスナーで番数が合えば使うことが可能です。
あわせて、コイルファスナー下止め用ペンチはいかがでしょうか。
材質
金属
幅(mm)
約5
参考/旧型式
F2-226D
1袋(50個)
¥289
税込¥318
当日出荷
プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができるギザ構造になっています。
サビついたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。
種類
ねじプライヤ
全長(mm)
172
寸法a(mm)
172
呼び寸法(mm)
175
硬度
HRC48~51
対応ねじ
先端/咥え部:M2~M6(3.5~10.5mm)
材質
クロムバナジウム鋼(無酸化焼入)
質量(g)
160
寸法d(mm)
50
寸法b(mm)
17
寸法c(mm)
9
寸法f(mm)
27
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
精密機器の組み立て・補修などに適しています。
クイキリ型のニッパです。奥深い個所の切断に最適です。
呼び寸法(mm)
115
全長(mm)
118
仕様
ソフトカバー付、ばね付、薄刃
トラスコ品番
239-8648
質量(g)
60
切断能力(Φmm) 鉄線
0.5
切断能力(Φmm) 銅線
0.8
1丁
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。
適合機種
SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700)
長さ(mm)
約6
径(Φmm)
約15
ねじ下穴サイズ(mm)
約3
最大取付物厚さ(mm)
約3
1パック(10組)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)
スチール
適合
(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番
380-4208
質量(g)
275
適合サイズ(mm)
【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)
エラストマー
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷