ファンネルキャップのおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
101件の「ファンネルキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FCRパワーフィルター」、「加圧ろ過製品」、「エアーファン」などの商品も取り扱っております。

TMR28-35(ACTIVE)/FCR28-33(純正樹脂)ファンネル用ゴムキャップ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ランキング2位
1個
299税込329
当日出荷

ゴムキャップ フィルターホルダーΦ47mm用 SIBATA(柴田科学)ランキング3位
1袋(5個)
6,598税込7,258
3日以内出荷

KIJIMA(キジマ) エアーファンネル補修用セット KIJIMA(キジマ)ランキング4位
セット内容ラバーリング、インナースポンジ、ダストネット(細目、粗目)×1
1セット
959税込1,055
当日出荷

ビッグエアファンネル KITACOランキング5位
軽量なアルミ製のファンネルです。高い吸気効率を実現し、バリエーションも豊富です。 汎用 ステンレストレーナー脱着可能
適合汎用
1個
1,898税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

仕様プロテック製LEDヘッドライトバルブ H4/H4R/H7対応の防水ゴムキャップ。 ヘッドライト取付け部は57mm。 Bandit1250F(10-15)対応。適合LEDバルブ(H4/H4R/H7対応)
1セット
999税込1,099
7日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)ネットフィルター
Φ28~Φ49までのキャブレター直接取付タイプのカスタムフィルターを数シリーズラインナップ!排気量及びカスタムの状況に合わせた形状をお選びください!
1個
1,398税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



フィルターホルダーシリーズ用のファンネルです。各種容量およびフィルター適応サイズのラインアップがあります。
1個
3,898税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーに使います。 ・網目は100メッシュを2枚重ねして46°ずらした構造になっています。 ・フィルター(ろ紙)を上に載せて使用します。
材質SUS316
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)ブラック種類グロメット
1セット(20個)
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)フィルターホルダー
下部容器がついたユニットタイプのフィルターホルダー。側面に2つのコネクターがあり、吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。チューブアダプターは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6.35mm~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合します。オートクレーブ可能。
ポアサイズ面積(cm2)分析用プレート付11.25ポアサイズ面積(cm2)滅菌用プレート付13.3
1個
23,980税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

未入居時や、洗濯機を使わなくなった時に使用するゴムキャップです。 エルボの代わりにゴムキャップを使用することで、臭気を防ぎます。
適合MB44KLR・MB44R・MB44RM・MB44KLC・MB44C・MB44CM・MB44KLCW・MB44CW・MB44CWM・MB44CWH・MB44CWHM・MB44AM-50材質EPDM寸法50
1個
1,198税込1,318
当日出荷

1個
132税込145
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)グロメット SG型
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック種類グロメット硬度50°±5°
1セット(100個)ほか
4,898税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)


Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.22種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)