- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 冷却(制御機器)
- ファンフィルターのおすすめ人気ランキング
ファンフィルターのおすすめ人気ランキング
2026/03/23更新872件の「ファンフィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷却ファン用フィルター」、「制御盤 ファン フィルター」、「フィルターメディア」などの商品も取り扱っております。
種別
交換フィルター
材質
ポリウレタンフォーム(フィルター)
RoHS指令(10物質対応)
対応
優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。
材質
ポリエステル系ウレタンフォーム
使用温度範囲(℃)
-20~80
密度(kg/m3)
30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売の交換用フィルターで集じん性能を維持できます。
ファンガードとフィルターのセット。
ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。
フィルターは簡単に取り外しでき、掃除して繰り返し使用できます。
別売の交換用フィルターで集じん性能を維持できます。
水洗いできるので衛生的です。
羽根に指やケーブルが触れることを防止します。
セット内容
ファンガード、フィルター、フィルターカバー
寸法(mm)
120用
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィルター厚さ(mm)
3
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
未カットの分お得! 繰り返し使用できます。
ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。
フィルターは簡単に取り外しでき、掃除して繰り返し使用できます。
水洗いできるので衛生的です。
未カットの分お得です。
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
約270×310
適合フィルター
CFFシリーズ、CFF-Zシリーズ、CFF-ZAシリーズ、CFF-120ZB
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)
10.7
材質(フィルター)
難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)
100
捕集効率(%)
71.6
圧力損失
(初期)47Pa
ろ過速度
2.5m/s
厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。
オイルミスト・粉じんから機器を守ります。
ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。
ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。
詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質
難燃ポリエステル
厚さ(mm)
0.4
長さ(m)
10
巻数
50
風速(m/s)
(ろ過)2.5
耐熱温度(℃)
140
捕集効率(%)
33.3
圧力損失
(初期)26Pa
ミシン目(mm)
(ピッチ)200
残留粒子(μ)
70
種別
フィルターキット
材質
樹脂(SPS・PSアロイ)
ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。
材質
ウレタン
色
黒
密度(kg/m3)
30±5
仕様
活性炭フィルター
オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。
ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。
ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。
詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして
長さ(mm)
30
仕様
ホルダー付
材質
難燃ポリエステル
厚さ(mm)
0.1
ピッチ(mm)
(ミシン目)200
巻数
150枚
耐熱温度(℃)
140
捕集効率(%)
45.8
残留粒子(μ)
40
初期圧力損失(Pa)
59
材質
ポリエステル/モダアクリル
使用温度(℃)
≦80
風速(m/s)
2.5