フェイスミルのおすすめ人気ランキング

2026/03/21更新
162件の「フェイスミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フェースミル」、「フルバック」、「工具 フルバック」などの商品も取り扱っております。

カッタ 三菱マテリアルランキング2位
三菱マテリアルカッタ
高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
1個
41,980税込46,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

正面フライス 三菱マテリアルランキング3位
1個
18,980税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

ウェーブミル 住友電工ハードメタルランキング4位
1台
31,980税込35,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

エアロミル 富士元工業ランキング5位
小径シャンク(Φ12mm、Φ16mm)を採用しているので、タッピングセンターなどの低剛性機械での使用に最適です。
用途45°フェイス加工刃数3枚シリーズフェイス・ショルダーシリーズ
1本
34,980税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
1個
39,980税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
59,980税込65,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1本
12,980税込14,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(105種類の商品があります)

富士元工業ナイスカット
ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能です。
用途フェイスミル加工
1個
99,980税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

富士元工業NEW Tikoかったぁ
うす物加工に良好! 小径シャンクのラインナップにより、小型マシニングにもお使いいただけます。 フジゲン独自のネガポジ方式の為、うす物(製缶加工)などでビビリがでません。
用途45度フェイス加工付属品ロックピン(L-21)、レンチ(K-3)刃数3タイプSタイプ適合チップS32MOZ。S32GUR寸法a(°)45
1本
49,980税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

三菱マテリアルカッタ
高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
1個
32,980税込36,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
29,980税込32,978
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

独自の機構で加工後の直角度が出ます。ネガポジチップの為、裏表6コーナー使用可能です。ダブルクランプにより耐久性がUP。
用途90°ショルダー加工刃数3枚タイプTタイプ適合チップT33MOZ、T33MOR、T33GUR寸法A(°)90
1本
44,980税込49,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

富士元工業NEW ナイスカット
革新的進化再来! 3枚刃・6枚刃の2タイプ、高速切削にも対応。 ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能。 NS(ネガSタイプ)・PS(ポジSタイプ)・NT(ネガTタイプ)の3種に対応のマルチ構造。
1本
88,980税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。シェルミル。09タイプ
最大切込深さ(mm)4.5
1個
49,980税込54,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

切屑の排出が安定したハイレーキタイプの直角削りカッタ。鋼、ステンレス鋼の切削や薄肉ワークの加工に適します。マシニングセンタや馬力の小さい機械の加工で能率アップ。
用途平面切削・側面切削仕様荒加工・仕上げ加工適合チップTE□43□R-G0(□)最大切込深さ(mm)17取付部アーバー方式切込み角度(°)90刃径公差(mm)-0.1~-0.3
1個
74,980税込82,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1個ほか
6,598税込7,258
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

三菱マテリアルカッタ
低抵抗型インサート式エンドミル
1本ほか
23,980税込26,378
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

最高の切屑排出から鏡面仕上げ加工まで可能な高生産性正面フライスです。
1台ほか
39,980税込43,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(95種類の商品があります)