- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- フェルール端子用圧着工具のおすすめ人気ランキング
フェルール端子用圧着工具のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新205件の「フェルール端子用圧着工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フェルール 工具」、「フェニックス 圧着端子 工具」、「フェニックス 圧着」などの商品も取り扱っております。
1個
¥8,810
税込¥9,691
当日出荷
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。工場にて規格に適合するように精密に設定。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用。フェルール用。
全長(mm)
180
圧着範囲(mm2)
0.08-10+16
適合
4角クリンプ
質量(g)
405
使用範囲(AWG)
28-7
1丁
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
1個
¥37,700
税込¥41,470
当日出荷
適合電線径
ターコイズ:0.34mm2、。ホワイト:0.5mm2、。グレー:0.75mm2、。レッド:1.0mm2、。ブラック:1.5mm2
先端サイズ(mm)
ターコイズ:Φ0.8×8、。ホワイト:Φ1.1×8、。グレー:Φ1.3×8、。レッド:Φ1.5×8、。ブラック:Φ1.8×8
全長(mm)
ターコイズ:12.5、。ホワイト:13.5、。グレー:14、。レッド:14.5、。ブラック:14.5
ケース寸法(mm)
347×167×119(H)
識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。
ヨーロッパ式の差込式端子台に対応したフェルール形端子用の工具です。
0.25~6.0sqまでのフェルール形端子を、1カ所のカシメ穴で自動的に最適な圧着を行います。
用途フェルール端子の圧着。
トラスコ品番
365-7913
材質
本体:中炭素鋼、グリップ:ナイロン
全長(mm)
170
適合電線サイズ
0.25~6sq
1丁
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
用途フェルール端子用
仕様
手動
寸法(mm)
200
質量(g)
360
適合端子
TE0.5~TE6
ハンドル色
緑(黒)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。
最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。
圧着端子/スリーブ(フェルール)10mm2まで用の圧着工具です。
用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に
圧着範囲(mm2)
0.14~10(AWG26-7)
全長(mm)
195
仕様
1本用
トラスコ品番
818-7818
質量(g)
510
仕上
四角仕上
1丁
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状
リングスリープ
材質
E-CU
材質(スリーブ)
ポリプロピレン
表面処理
錫メッキ
耐熱温度(℃)
(長時間)105、(短時間)120
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
棒端子
仕様
圧着コネクタのタイプ = ブーツレースフェルール。ケーブルサイズ = 0.14 → 10.00 mm2。最小ワイヤサイズ = 0.14mm2。最小ワイヤサイズ = 10.00mm2。全長 = 176mm。RS Pro圧着工具(0.14 → 10.00 mm2の絶縁 / 非絶縁フェルール用). 信頼のRS Proブランドがお届けする、ラチェット式圧着工具は絶縁 / 非絶縁フェルールを圧着するための製品です。 コンパクトで軽量なこの工具は人間工学に基づく形状のハンドルを備え、スペースが限られた場所での用途に最適です。 この圧着工具は緊急リリースを備えたラチェット機構を採用して適切に終端を圧着でき、貴重な時間の節約と省エネを実現します。 ハンドルの先端に滑り止めグリップパッドを備えているため、表面に対して押し込む際にさらに加圧することができます。 この工具の対応ワイヤ範囲は、0.14 → 10.0 mm2 / 26-8 AWGです。 品番< 122-1790') 122-1790/< ') /は正方形の圧着プロファイルを形成します。 品番< 122-1791') 122-1791/は六角形の圧着プロファイルを形成します。. 特長と利点:. 滑り止めパッドはさらに加圧する場合に適用 人間工学に基づく快適な設計 安全ストラップを取り付けるための吊り下げ用の穴 小型軽量 弱い握力でより大きなサイズを圧着
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ラチェット付で簡単に圧着できます。
圧着圧力は使用電線の断面積に応じて自動的に調整されます。
端子の仕上がり形状が四角形でスプリング式端子台の接続に最適です。
用途フェルールの圧着に。
トラスコ品番
195-0368
全長(mm)
206
質量(g)
486
適合電線(mm2)
0.25~4
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
圧着端子/スリーブ(フェルール)6mmまで用の圧着工具です。
独自のオメガリング機構により軽い力で最適な加工ができ、作業者の負担を軽減します。
すべてのサイズの電線を1つの圧着溝で加工ができるため、間違った溝で加工する心配がありません
回転するクランピングポジションを上部のボタンで固定でき、前面または側面からスリーブの挿入、圧着ができます。
用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に
圧着範囲(mm2)
1本スリーブ0.14~6(AWG26~10)、2本スリーブ0.5~4(AWG21~12)
全長(mm)
200
トラスコ品番
751-6444
質量(g)
431
1丁
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
ワイドレンジなフェルール(エンドスリーブ用)圧着工具です。オート調整機能で各種サイズの圧着が簡単にできます。ポジショナーにより小さいサイズでもズレずに圧着できます。
用途フェルール端子(エンドスリーブ)の圧着に。
圧着範囲(mm2)
シングル0.08~16/ツイン2×0.5~2×6
全長(mm)
215
トラスコ品番
114-9435
質量(g)
545
適合端子
フェルール
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
種類
シングルタイプ
規格
DIN46228/4準拠品
端子形状
フェルール・棒形
材質(絶縁体)
PP
材質(端子)
銅スリーブ(すずメッキ付)
適合工具
NH79A・NH89
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
棒形
材質(絶縁体)
ナイロン
耐熱温度(℃)
105
材質(端子)
銅
仕様
圧着工具種類 = ラチェット。ケーブルサイズ = 35-50 mm2。最小ワイヤサイズ = 35mm2。最小ワイヤサイズ = 50mm2。全長 = 230mm。エンドスプライス端子用手動圧着工具. 信頼のRS Proブランドがお届けする、「オリジナルライン」シリーズの手動圧着工具は、絶縁 / 非絶縁フェルールを圧着するための製品です。 人間工学に基づいたこの工具を使用すれば、0.25 ~ 50.0 mm2の幅広いケーブルサイズのトラピーズ圧着が可能になります。 この工具は、右手 / 左手のどちらの操作にも最適です。 ; 手動工具< 683-1605') 683-1605/は、ワイヤサイズ範囲0.5 → 6 mm2のフェルールの圧着用 ; 手動工具< 683-1614') 683-1614/は、ワイヤサイズ範囲10 → 25 mm2のフェルールの圧着用 ; 手動工具< 683-1617') 683-1617/は、ワイヤサイズ範囲35 → 50 mm2のフェルールの圧着用. 特長と利点:. ● 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現 ● 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上 ● 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 ● 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構 ● 精密な偏心調整を使用して性能が安定、較正が可能 ● トレーサビリティを実現するため、各工具に一意のシリアル番号を割り当て ● 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命 ● スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造り
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷