フォークリフトプラグのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
113件の「フォークリフトプラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SAEコネクタ」、「フォークリフトコンセント」、「フォークリフト 充電ケーブル」などの商品も取り扱っております。
ピンが誘導タイプなので接触が良く抜き差しが非常に楽になりました。
定格電流(V) 440 定格電圧 40A 極数 3+E
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4AWG[22mm2]対応のワイヤコンタクトに対応します。 オス/メス両用の自己勘合設計になっています。 メカニカルキーは色分けされています。 SB175黒色ハウジングはキーレスなので、他の全ての色のハウジングと勘合可能です。 SB175シリーズは、UL規格で試験され、定格電流は最大280Aになります。 ハウジングにSB175と定格である175Aが表示されています。
シリーズ SB175 定格電圧(V) 600 定格電流(A) 280.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス オス シリーズ番号 175 実装タイプ ケーブルマウント
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
極数 3P+E 定格電圧(V) 250 結線 スリーブネジ締付
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)バッテリープラグ
用途バッテリーフォークリフト用 定格電圧(V) 600 定格電流(A) 350
1個
10,980 税込12,078
当日出荷



ケーブルや結線部の断線を保護し、コネクタの挿抜を容易に! ご使用いただいてるプラグに、そのまま取り付けが可能です。 結線されてる状態でも簡単に、ネジ4本で取り付けが出来ます。
適合 泰和電器製プラグ(型番SKH-316N-P・RT-316NP・H-103-P・H-103B-P 材質(本体) PP
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
特価
389 税込428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

メーカー各社のフォークリフトに適合したプラグを採用しています。 耐久性に優れたプラグを採用しています。 ケーブルは耐熱性に優れた2PNCTケーブル太さ3.5mm2、芯数4(C)を採用しました。 ケーブル許容電流32Aです。 1次側は切りっぱなし、2次側は定格440V 40A 3P接地付フォークリフトプラグ付です。
電線仕様-太さ(mm2) 3.5 電線仕様-芯数 4 特性 アース付
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電型のフォークリフト用コネクタになります。補充や補修用にご利用ください。防水レベル IP-XO(非防水)
極数 3P+E 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 30 結線 スリーブネジ締付
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)フォークリフト用充電ケーブルASSY
用途バッテリーフォークリフト用の充電ケーブルASSY コード長さ(m) 約5 コネクタ 車体側:泰和電器H-103・強化グリップ付き
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
極数 3P+E 定格電圧(V) 250 結線 スリーブネジ締付
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
特価
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (527種類の商品があります)

極数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合電線範囲 AWG(#) 6 オス・メス オス・メス共有 ハウジング色 適合電線サイズ(sq) 13.3
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

逆にはめ込むことは出来ない構造になっており、逆接の心配が無く、端子を直接触らないための高電流を流すことが可能な為、より安全に扱うことが出来ます。 コネクタの着脱もスムーズ。
耐電圧(V) DC600 極数 2 使用温度(℃) -20~75 燃焼性 UL94_V-0 絶縁抵抗(MΩ) 5000
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V引掛形 仕様 非防水 質量(g) 140 適合電線(mm2) 2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT:2・3.5、VCT・VCT(S):3.5 トラスコ品番 381-6915 適合圧着端子 1.25mm2:R1.25-4、2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4 電線接続方式 圧着端子 RoHS指令(10物質対応) 対応 端子ねじサイズ M4
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
極数 3P+E 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 30
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)