- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- フックキャップのおすすめ人気ランキング
フックキャップのおすすめ人気ランキング
2026/02/11更新553件の「フックキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フック先端キャップ」、「釘カバー」、「先端保護キャップ」などの商品も取り扱っております。
パンチングボード用フックの先端カバー(キャップ)です。
用途取替え用として、またアイテック パンチングボード用L型フックお徳用のキャップとしてもご使用頂けます。
被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに
材質
軟質塩ビ
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質
塩ビ
色
黒
高さ(mm)
20
種類
ゴム足
特性
電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色
黒
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SBR(スチレンブタジエン混合)
適合
穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)
5
形状
キャップ
タイプ
TS
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)
100
硬度(ショア A)
約90
材質
PVC
金属グリップ(2枚合わせ式)等のネジ先端に被せて、手や周辺機器の保護など、安全性を考慮したキャップです。
軟質樹脂製で、被せるだけで手軽にご使用できます。
適合ねじ
M3.5、M4
1袋(10個)
¥199
税込¥219
当日出荷
材質
軟質塩ビ
色
グレー
柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
色
黒
寸法C(mm)
2.5
長さL(mm)
7
適合
M3.5用
材質
樹脂
色
ブラック
1パック(34個)
¥409
税込¥450
当日出荷
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
220
硬度(ショア A)
約55
ワイヤロープ端部のバラケを防止するPVC製のキャップです。ワイヤがばらけず安全です。
耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べて安価です。豊富なサイズバリエーション。
寸法C(mm)
3.5
長さL(mm)
8
適合
M4用
材質
樹脂
色
ホワイト
1パック(25個)
¥409
税込¥450
当日出荷
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます
保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます
豊富なサイズバリエーション
材質はPVC(塩ビ)
材質
塩ビ(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応