フック付きハンマーのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
106件の「フック付きハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足場屋ハンマー」、「静音ハンマー」、「足場 工具」などの商品も取り扱っております。
カラビナ工具差しに片手でワンタッチ脱着できる大型フック付き。 カラビナに装着すると、グリップ部が斜めになり、振らつきにくく、脱着時につかみやすい角度になる。 ハンマーヘッドをひねることにより、片手でカラビナ工具差しから取り外すことができる。 グリップエンドのセーフティーリングに落下防止コードが装着できる。 ヘッドとグリップをワイヤーで連結し、万が一のヘッドの落下を防止。
用途足場の組み立てや解体用 幅(mm) 約93 全長(mm) 約315 主な用途 組立作業・解体作業
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

入数は3本入りです。
用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード) 材質 フック:スチール、ベース:プラスチック エスコ品番 EA661CF-40 フック全長(mm) 40
1袋(3本)
1,560 税込1,716
当日出荷

カラビナ工具差しに片手でワンタッチ脱着できる大型フック付き。 グリップ短めのショートタイプ(短柄で扱いやすい)。 カラビナに装着すると、グリップ部が斜めになり、振らつきにくく、脱着時につかみやすい角度になる。 ハンマーヘッドをひねることにより、片手でカラビナ工具差しから取り外すことができる。 グリップエンドのセーフティーリングに落下防止コードが装着できる。 ヘッドとグリップをワイヤーで連結し、万が一のヘッドの落下を防止。
用途足場の組み立てや解体用 幅(mm) 約93 全長(mm) 約255 主な用途 組立作業・解体作業
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。 また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。 柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。 ステンレス製なのでサビに強い。 スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。 耐油性・耐候性に優れたPVC製。 硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。 最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。 掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。
使用温度範囲(℃) -20~50 材質(グリップ) PVC 材質(頭) 機械構造用炭素鋼S53C 主な用途 建築作業 硬度HRC ヘッド:37~43° 材質(シャフト) クロムモリブデン鋼パイプ RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(リング) (柄尻)ステンレス鋼
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

腰回りのカラビナに直接脱着ができる携帯に便利な特殊形状のハンマーです。柄尻には、セフティコードを取り付けられるシャックル付きで、安全作業をサポートします。
用途足場工事等。 頭質量(g) 約600 材質 シャフト:熱処理済クロモリ、落下防止取付部:ステンレス製
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラビナにワンタッチ取り付け!。持ち運び時のバランスが良い!。現場作業性UP!。【取り付け方法】。「カラビナフック対応ハンマー」の穴部をツールフックのレバーに押し込みながら引っ掛けます。【取り外し方法】。「カラビナフック対応ハンマー」を、内側に押し付けながら上部にずらすと、ツールフックから外せます。
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰回りのカラビナに直接脱着ができる、携帯に便利な特殊形状のハンマーです。ヘッド部をカラビナに脱着が出来るように設計した、携帯性を高めたハンマーです。柄尻には、セフティコードを取り付けられる、金具付きで、高所作業をサポートします。
用途足場工事。 材質 柄尻部金具:ステンレス製 材質(柄部) 熱処理済クロモリ 頭質量(kg) 0.9
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全体をカバーしたゴムグリップ構造で二次措置対応の打込足場施工、解体用ハンマー!。溶接した本体部に全体をゴムでカバーにより、万一の頭、シャフトの落下を防ぎます。(二次措置)。シャフトを全て覆い隠すグリップ構造で、打ち損じてもシャフトを傷めない!。落下防止コード用取付穴付!
種類 両口ハンマー 全長(mm) 315 主な用途 解体作業 口径(mm) 47×42
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラビナに取付けやすい新構造で・作業性・携帯性が抜群! 握りやすいグリップ、落下防止コード取付リング付き! ハンマー部固定ボルトは溶接している為、安全性が高いです。
用途足場の組立・解体作業に 全長(mm) 300 規格 0.8kg 質量(kg) 1.05 主な用途 足場の組立・解体作業に
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

適合 EA661CD-52~52C、100用(クリップボード) エスコ品番 EA661CF-50 材質(フック) スチール フック全長(mm) 50 材質(ベース) プラスチック
1袋(3本)
1,560 税込1,716
当日出荷

クサビ式足場の組立、解体作業に。 軽量、中量、重量、静音の4つのタイプが選べます。 騒音が気になる病院、学校、保育、福祉施設等の場所での工事は、静音タイプでコンコンと。
種類 両口ハンマー 全長(mm) 280 主な用途 解体作業/組立作業
1本
2,188 税込2,407
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラビナに取付けやすい新構造で・作業性・携帯性が抜群! 握りやすいグリップ、落下防止コード取付リング付き! ハンマー部固定ボルトは溶接している為、安全性が高いです。
用途足場の組立・解体作業に 全長(mm) 269 規格 0.8kg 質量(kg) 1.03 主な用途 足場の組立・解体作業に
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

カラビナ吊り下げタイプで作業性アップ。新形状でさらに掛けやすい。足場作業に便利な17・21mmのダブルソケット付
用途解体/組立作業 頭径(Φmm) 35 材質(頭) 炭素鋼 主な用途 解体作業、組立作業 全長(mm) 340 材質(柄部) スチール ソケット種別 6角 頭部長(mm) 75 適合ソケット 17、21
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm) 280 材質(柄部) ポリプロピレン 頭質量(g) 900 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 115-0627 材質 本体:スチール、磁石:ネオジム、滑り止めシート:合成ゴム 幅(mm) 45 高さ(mm) 32 質量(g) 60 奥行(mm) 65 フック 2本 最大積載量(kg/個) 1
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

カラビナからの取り付け、取り外しがしやすいワイド型取り付け穴仕様。柄穴とパイプ接着面積が貫通式で丈夫。
全長(mm) 315 質量(g) 910 口径(Φmm) 32 関連資料 (0.18MB)
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

すり減ったり破損した樹脂ヘッドの交換用。 樹脂ヘッドの取り外し方法:樹脂ヘッドの溝にマイナスドライバーを差し込み上下に動かして外す。 樹脂ヘッドの取付方法:新しい樹脂ヘッドを差し込み、ヘッドを叩いて打込む。
用途カクイ静音足場ハンマーの交換樹脂ヘッド 頭径(Φmm) 38 主な用途 組立作業・解体作業
1セット(2個)
特価
959 税込1,055
当日出荷

足場・仮設ハンマー等の収納に。ホーン形状のフックを採用したハンマー用スチール工具差しです。 重量・石頭・両口ハンマー等の装着に対応する為6mmの太い線材を使用し、溶接点も増やしたことで強度を上げています。
材質 (本体)スチール 質量(g) 約160 呼び寸法(mm) 110×60×70 仕上 クロームメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

焼き入れパイプ柄使用で強靭です。石工作業全般に使用できます。
用途打ち込み作業などに使用します。 種類 石頭ハンマー 全長(mm) 285 材質(頭) 炭素鋼 材質(柄部) スチール 主な用途 石工作業
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)