- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーバルブ
- フットバルブのおすすめ人気ランキング
フットバルブのおすすめ人気ランキング
2026/02/25更新145件の「フットバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フットペダル水栓」、「フートバルブ」、「フットスイッチ」などの商品も取り扱っております。
業務用管洗浄など足踏みでコックの開閉で流量を制御します。
サイズ
イン側3/8(3分)メネジ、アウト側1/4(2分)メネジ
最大流量(L/min)
30
耐圧力(MPa)
20
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
直動常時閉。
ペダルの材質:3Fシリーズはアルミニウム 3FMシリーズはプラスチック
ロック付きが選択可能
安定したロック機能、操作性向上。
切換位置区分
2位置3ポート
作動方式
直動型ノーマルクローズ
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20~70
ポート数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
フットレバーを押している間、吐水ができます。
湯水表示ラベル付。
取付ビスは付属していません。
呼び径(mm)
13
材質
黄銅
アズワン品番
64-8763-79
水栓タイプ
自閉水栓
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
プッシュ式の空気圧入力開閉弁
スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない
排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意
形状
フットスイッチ
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
使用流体
空気
排気方式
サイレンサ付大気開放型
給油
要 ISO VG32(タービン油1種)
バルブ
マイクロスイッチタイプ ピン式のメカニカルバルブ使用
操作方式
ピン式
踏んでON、離してOFFと使い易さ抜群の2ポートペダル式エアーバルブです。最高使用圧力は6k以下。
幅(mm)
80
質量(g)
625
高さ(mm)
58
トラスコ品番
227-4540
奥行(mm)
175
ポート数
2
有効断面積(mm2)
8
管接続口径
1/4
使用圧力(MPa)
0.6
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
切替位置数
2位置ノーマルクローズ
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
レバーを押しているあいだ、吐水をします。配管の接続はブレードフレキを使用してください。ビス・プラグ付き。
呼び径(mm)
13
アズワン品番
64-6487-52
水栓タイプ
自閉水栓
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
足踏み操作で空気の方向転換ができます。
用途空気の方向切換
幅(mm)
80
高さ(mm)
50
奥行(mm)
122
呼び径
8A
有効断面積(mm2)
8
管接続口径
(IN・OUT)1/4、(EX)1/8
使用圧力(MPa)
0~0.8
ねじの種類
RC
使用流体
空気
流体温度(℃)
-5~60
取扱説明書
(3.1MB)
切替位置数
2位置エキゾースト
サンドブラスト・プレス・リューター作業など操作性抜群!。滑止めのラバー付き、本体に穴が2箇所ありボルトで固定もできます。両手がフリーになり連続作業や両手で物を保持する作業に非常に便利なエアーフットバルブです。足で軽く踏み込めばOKです。
付属品
滑止めラバー。、固定ボルト用の穴×2箇所
色
ブラック
質量(g)
650
出力
1/4インチ(2分)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
81×125×52
入力
1/4インチ(2分)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は踏んでON、離してOFFです。
用途空気の方向切換。
材質
アルミダイカスト
幅(mm)
80
接続口径
【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4
高さ(mm)
48.5
奥行(mm)
120
有効断面積(mm2)
6.5
使用圧力(MPa)
0~0.7
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
-10~60
質量(g)
400
トラスコ品番
805-0743
材質
真鍮、ゴム他
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は1度踏むとONで保持し、再度踏むとOFFになります。
用途空気の方向切換。
材質
アルミダイカスト
幅(mm)
80
高さ(mm)
48.5
奥行(mm)
120
有効断面積(mm2)
6.5
最高使用圧力(MPa)
0.7
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。
高さ(mm)
900
奥行(mm)
600
仕様
レベル調整用アジャスト付き(SUS製)
種別
水栓1個
材質
ステンレス(SUS430)
給水口
15A メネジ(1口あたり)
吐水口
15A(1口あたり)
蛇口のハンドルに触れることなく吐水・止水することができるので、感染症対策に効果的です。
ペダルを踏んでいる間だけ吐水するので、節水に繋がります。
既存の配管に接続するだけで簡単にフットバルブ式になります。
ビス、プラグ付き
水撃防止器(GA-HF002)を必ず取付けて使用してください。
用途足で押している間、吐水ができる後付式のペダルです。
材質
黄銅
使用温度(℃)
1~70
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
付属品
ビス、プラグ
水栓タイプ
自閉水栓
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
圧縮空気の流れをON-OFFさせる切替バルブです。操作は手でも脚でもOKです。取付方向は、縦でも、横でもOKです。
口径
Rc1/4
トラスコ品番
258-8285
質量(kg)
0.1
最大流量
0.2m3/min(ANR)
使用圧力
0~0.7MPa
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。
用途エア機器の制御・作業に合わせてのエア操作に。
タイプ
足踏式
ポート数
2
質量(g)
900
適合流体
エア
スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。
ワイヤレスなのでスイッチの設置場所を選びません。
足踏みによるスイッチ操作が可能。
湯水混合栓用です。
AC 専用。
仕様
ハーネス長さ1m
電源(V)
【親機】AC100・50/60Hz、(バックアップ用乾電池)DC6<アルカリ乾電池単3形×4本>。【子機】DC3<リチウム電池CR2032×1個>
コード長さ(m)
(ACアダプターコード)1.8、(アンテナコード)1.5
電波形式
315MHz帯、500μV/m以下(国内微弱無線)
最高使用温度(℃)
(給湯)60
電池寿命
【親機】2か月(1日100回使用想定時)、【子機】2年(1日100回使用想定時)
周囲温度(℃)
0~40(凍結不可)
給水圧力(MPa)
0.05~0.75
1セット
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
・寸法変更。踏みやすさ向上の為、拡大。・有効断面積をUP。・配管周りスペース拡大(取り付けやすさ改善)。・ゴム板標準装備。
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
有効断面積(mm2)
8
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1
踏込力(N)
30
アズワン品番
1-1557-01
1個
¥24,400
税込¥26,840
当日出荷