フライスカッター用チップのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
123件の「フライスカッター用チップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フライスカッター」、「三菱マテリアル 切削工具 フライスカッター」、「フライス チップ」などの商品も取り扱っております。
フライス用チップ SDKN モノタロウランキング1位
国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
3,998税込4,398
当日出荷



カッタ 三菱マテリアルランキング4位
三菱マテリアルカッタ
高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
1個
41,980税込46,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

チップ SEEN 三菱マテリアルランキング5位
1箱(10個)
9,398税込10,338
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


最高の切屑排出から鏡面仕上げ加工まで可能な高生産性正面フライスです。
1台ほか
39,980税込43,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(95種類の商品があります)

1箱(10個)
8,198税込9,018
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

三菱マテリアルカッタ
高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
1個
32,980税込36,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
67,980税込74,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1個
18,980税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

形状正三角形60°材質MNP40(サーメット)厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
6,698税込7,368
当日出荷

(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
形状正方形材質KW10トラスコ品番177-5260被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属)/S(難削材)寸法A(mm)12.7切刃長さ(mm)12.7寸法X(mm)0.5寸法T(mm)3.18寸法Z(mm)1.2厚さT(mm)3.18逃げ角(度)15角度α(°)15穴の有無なし角度β(°)23角度γ(°)45穴の形状-チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
7,998税込8,798
当日出荷


高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
1個
39,980税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。
材質超硬合金取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1.2使用コーナー数(可能)8RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)8.4寸法S10(mm)6.3ワイパー刃幅(mm)1.5内接円IC(mm)14
1箱(10個)
9,898税込10,888
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(71種類の商品があります)

1台
31,980税込35,178
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファショウメンフライス
20度ポジインサート使用のハイレーキ刃形です。 インサートクランプはネジ止め式で切りくず排出性に優れます。 ユニークな超硬シート形状により低切削抵抗な刃形を実現しました。
1本
31,980税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)