- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- フライヤーブラシのおすすめ人気ランキング
フライヤーブラシのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新101件の「フライヤーブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水管ロングブラシ」、「ホース 洗浄 ブラシ」、「風呂釜ブラシ」などの商品も取り扱っております。
材質ナイロン毛全長(mm)580耐熱温度(℃)260TKG品番9-1281-0901TKG品番(2017)6-1150-0901ブラシ寸法(mm)Φ50×150
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
Carlisle(カーライル)PTFEフライヤーブラシU型
CARLISLE BRUSH カーライルブラシ。フライヤーの槽の洗浄に。高温での使用は御避けください。ファイバーの種類ポリエステル 耐熱温度:130℃吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。ポリプロピレン 耐熱温度:80℃有機物や無機物を吸収しないポリプロピレンは衛生的であると共にコストメリットのあるブラシファイバーです。耐熱温度:250℃耐熱性に優れたPTFEは、加熱調理器をクールダウンする事なく250℃までの高温下で使用が可能な高耐熱ブラシファイバーです。ワイヤー合成繊維のブラシファイバーに適さない炭化した汚れや高温下での使用が可能な金属製ファイバーです。ナイロン 耐熱温度:130℃対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。
TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト フライヤーブラシ
フライヤーの狭い場所の洗浄に。
材質ナイロン毛全長(mm)710耐熱温度(℃)260TKG品番9-1281-0701TKG品番(2017)6-1150-0701ブラシ寸法(mm)Φ35×150
1個
¥1,798税込¥1,978
8日以内出荷
TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト フライヤーブラシ リング型
フライヤー底部の洗浄に適しています。
材質ナイロン毛全長(mm)610耐熱温度(℃)260TKG品番9-1281-1001TKG品番(2017)6-1150-1001ブラシ寸法(mm)Φ50×130
1個
¥2,998税込¥3,298
翌々日出荷
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに使用場所排水口まわり縦(mm)600繰り返し・詰め替え対応
TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト フライヤーブラシ L型
ヒーターの洗浄に適しています。
材質ナイロン毛全長(mm)580耐熱温度(℃)260TKG品番9-1281-0801TKG品番(2017)6-1150-0801ブラシ寸法(mm)Φ22×135
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
3M(スリーエム)フライヤーたわし94
洗うものに合わせて折ったり切ったりできるたわしです。
洗いにくいフライヤーの炎導チューブの裏側まできれいに洗える帯状のたわしです。
重ねたり適当なサイズに切って、通常のたわしとしても使用できます。
色グリーントラスコ品番309-0477質量(g)17寸法(縦×横×厚さ)(mm)101×635×8繰り返し・詰め替え対応
1枚
¥549税込¥604
当日出荷
あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
耐熱温度(℃)120毛材ハード材質(芯部)ステンレス(フィラメント)ポリエステル(グリップ)ポリプロピレン
野宮産業L字管用ブラシ
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。
別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具L字管毛材ナイロン長さ(mm)220幅(mm)160奥行(mm)20
1本
¥859税込¥945
当日出荷
ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質ポリエステル毛耐熱温度(℃)130
Carlisle(カーライル)配管ブラシU型(ハンドル別売り)
配管の外周を清掃するためのブラシです。
ハンドル(別売)を取り付け、高いところにあるパイプも容易に清掃できます。
用途パイプ、チューブの外周の清掃全長(mm)360内径(Φmm)80線径(Φmm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応
デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃)120
デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
ジョイントパイプクリーナー用ロッドです。
機器に合わせた長さのロッドにブラシを付け替え可能です。
対応HACCP材質(柄部)PP耐熱温度(℃)120
材質毛種/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)毛材ナイロン適合器具パイプ
パイプ奥まで届き汚れもスッキリかき出す。
穴のまわりをキズつけないようにワイヤーにソフトなカバーがついています。
使用場所排水口まわりトラスコ品番764-3705材質ブラシ:ナイロン/グリップ:ポリプロピレン/ワイヤー:ステンレス/ワイヤーカバー:塩化ビニル樹脂長さ(mm)約680質量(g)72ブラシ長(mm)約180太さ(mm)約0.36(毛材)ブラシ径(Φmm)約50繰り返し・詰め替え対応
1個
¥549税込¥604
当日出荷
手の届かない見えない隅・奥・下のほこりを手軽にお掃除。
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロンワイヤー径(Φmm)5.5ブラシ径(Φmm)30




![トラスト フライヤーブラシL型 TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono57378868-170331-02.jpg)

![トラスト フライヤーブラシ TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono57378843-170331-02.jpg)
![トラスト フライヤーブラシ リング型 TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono57378877-170331-02.jpg)

![トラスト フライヤーブラシ L型 TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono57378852-170331-02.jpg)





![トラスト パイプライン フックブラシ TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono57379893-170331-02.jpg)



![トラスト ボトルブラシ TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono57378974-170331-02.jpg)