フラックス塗布のおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
113件の「フラックス塗布」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー」、「アルミ用フラックス」、「工具箱」などの商品も取り扱っております。
フラックス塗付用ペン ボンペン 日本ボンコートランキング1位
微細な塗布作業が可能なペンタイプです。密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。詰替えができて経済的です。
用途はんだ付け前の母材への塗布。修正時の対象物への塗布により酸化被膜の除去と漏れ性の向上。アルコール等の溶剤により基板の洗浄。全長(mm)129質量(g/セット)40
1セット(5本)
3,490税込3,839
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

フラックスディスペンサー 筆先白 エルメックランキング2位
特殊構造を持った筆先で、フラックス内の溶剤の発揮はほとんど有りません。 そのため常に一定の濃度のフラックス塗布が可能です。
用途電子部品の後付けや修正に/後付けはんだ部の部分洗浄に/シリコンオイルなどの塗布に容量(mL)50アズワン品番63-3124-68
1個
999税込1,099
当日出荷

ボンペン穂先 日本ボンコートランキング3位
1セット(5本)
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

RS PRO PAB00050  基板及びフラックスブラシ RS PROランキング4位
仕様毛の長さ:12mm●毛材質:ナチュラル●ハンドル材質:ウッド●長さ:180mm●基板クリーニング用ブラシ. 基板への処理液の塗布やはんだフラックスの除去など、さまざまな用途に適した木製の柄の天然毛ブラシ
1袋(5個)
1,898税込2,088
7日以内出荷

Sフラックス アサダランキング5位
用途はんだ専用。 はんだ付作業時のぬれ促進に。種別半田付け仕様はんだ用トラスコ品番376-0430容量(mL)100活性温度(℃)180~400適合母材銅管危険物の類別非危険物
1本(100mL)
1,798税込1,978
当日出荷

ボトルおよび導電性キャップにESD特性があり、より長くご使用いただけます。 3種類の替え針が付いた低密度ポリエチレン(LDPE)の液体ディスペンサーボトルです。 ANSI/ESD STD11.12に準拠して、体積抵抗は 1×10の7乗Ω~1×10の10乗Ω。
セット内容3種類の替え針質量(g)120針径(Φmm)(替え針)0.97、0.64、0.28
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
99税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

消毒液やワックス塗布を効率的に行えるタンクです。ワイドモップとセットでお使いください。
1台
25,980税込28,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

低~中粘度の液の塗布が可能です。充填液を補充することで繰り返し使用できます。
材質PP・PE
1袋(10セット)
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

仕様寸法 = 34 x 15mm。毛の長さ = 34mm。毛材質 = ナチュラル。ハンドル材質 = ウッド。直径 = 11.6mm。長さ = 107mm。幅 = 15mm。。基板クリーニング用ブラシ. 基板への処理液の塗布やはんだフラックスの除去など、さまざまな用途に適した木製の柄の天然毛ブラシ
1袋(5個)
1,998税込2,198
当日出荷

使いたい塗料や溶剤をセルフ充填!分解洗浄すれば繰り返し使えます。刷毛・バケツが不要!作業工程大幅短縮かつ作業場が汚れにくい!。先端芯は交換可能、使いたい用途に合わせてお選びください。安定した塗布幅でピンポイント作業もお手の物。先端芯が中のバルブを押し込むと液が充填される仕組みなので、うっかり倒しても垂れ流しになりません。
用途油性・水性塗料、オイルステイン、クリーナー、潤滑剤、プライマー墨汁材質容器:PP/PE、芯:ポリエステル
1本
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様毛材質 = グラスファイバー。直径 = 4mm。。クリーニングブラシ. 基板、バッテリコンタクト、固定具などのコンポーネントや狭い場所のクリーニングに実に有用な工具です。
1個
3,998税込4,398
当日出荷

スタック・アンド・オプティークストロングカーボン除電ブラシ
耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。 耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解します。
用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。耐熱温度(℃)180表面抵抗値(Ω)1.3×104RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
1本
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プリント基板用として開発されたブラシで、適度な固さと反発力を持ち、チップ部品搭載前、搭載後の基板のハンダボール除去やフラックス清掃に威力を発揮します。耐薬品性、耐熱に優れています。帯電防止加工済みです。
用途部品を実装する前・した後の基板洗浄に!サイズ(mm)約180(ブラシ部を含む)毛丈(mm)14毛幅(mm)35仕様2行植トラスコ品番816-3415毛材天然馬毛材質(柄部)
1本
1,898税込2,088
当日出荷

適合BON-102トラスコ品番849-8342質量(g)35危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
1セット(5本)
1,098税込1,208
当日出荷

使いたい塗料や溶剤をセルフ充填!分解洗浄すれば繰り返し使えます。刷毛・バケツが不要!作業工程大幅短縮かつ作業場が汚れにくい!。先端芯は交換可能、使いたい用途に合わせてお選びください。安定した塗布幅でピンポイント作業もお手の物。先端芯が中のバルブを押し込むと液が充填される仕組みなので、うっかり倒しても垂れ流しになりません。
用途油性・水性塗料、オイルステイン、クリーナー、潤滑剤、プライマー墨汁材質容器:PP/PE、芯:ポリエステル替芯2本
1パック(2本)
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップトラスコ品番161-2259セット内容容器の内蓋質量(g)48タイプ耐溶剤用種類刷毛材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(キャップ)PP材質(毛)PET100適合塗料塗料シンナー、木材保護塗料、木材着色塗料、潤滑油、家庭塗料(水性・油性)、水性プライマー、家庭用洗剤、カビ取り剤、墨汁、水彩絵具、木工用接着剤主な用途タッチアップ、補修用刷毛幅(mm)5容量(cc)100材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
1本
1,198税込1,318
当日出荷

お気に入りのカラーインクでペンが作れる空容器 からっぽペンは、インクの入っていない「からっぽ」のペン。 自分でインクを入れて、簡単にペンを作ることができます。 毎日の「書く」を、あなたのお気に入りのカラーで彩ります。
用途筆記具線の太さ細字寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×11×134材質(ボディ・キャップ・尾栓)PP/(ペン先)POM繰り返し・詰め替え対応
1本ほか
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。
用途電子部品製造や半導体製造のESD対策として。トラスコ品番369-2015材質ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン全長(mm)139毛丈(mm)18ブラシ長(mm)7
1本
749税込824
当日出荷

仕様●フラックスディスペンサー【FD-5015】用筆先(白)●入数:1個●ケース入数:1箱(40個入)※1個あたりの価格です。アズワン品番65-9229-36
1個
929税込1,022
当日出荷