フラットかすがいのおすすめ人気ランキング

2026/02/03更新
20件の「フラットかすがい」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タルキック」、「糸カスガイ」、「砲金長ニップル」などの商品も取り扱っております。
フラットかすがいⅡ タナカランキング1位
1個ほか
27税込30
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ツライチくん コクサイランキング2位
柱のツラから出ないカスガイ。木のたて目はもちろん、横目にも簡単にツライチ施工できます。ノミ等による座彫りが一切不要。片ハズレなく、シーソーにならない。施工後、ツライチなので、内・外装を問わず、その上から、仕上げ板やサイディング等が直貼り出来る。(従来はカスガイを取りはずさなければならないことがしばしばあった。)。大手ハウスメーカーにも永年にわたり採用されています。
引抜強度(N)松:1421、杉:833、檜:2814、米栂:617
1箱(100個)
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

かすがい ノーブランドランキング3位
ノーブランドかすがい
用途部材上下の接合表面処理電気亜鉛メッキ
1箱(100個)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ユニクロ丸カスガイ ハイロジックランキング4位
1本
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

丸カスガイ ハイロジックランキング5位
1袋(5本)ほか
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1箱(100個)
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フィットかすがい
断面図が三角形で納まりがフラット! センター部の刻印が施工時の位置決めに役立つ。 Sマーク認定品 告知1460号「い」 ※5~90は認定金物ではありません。
寸法d(mm)太さ:4.5表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2足長H(mm)40
1パック(50本)
2,098税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

木材と金物をフラットにします。柱と横架材の平面を緊結する1個付けの仕口金物です。
材質SGHC(JIS・G3302)規格ハウスプラス住宅保証(株)HP05-KT017表面処理Z 27板厚(mm)1.6法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(い)に該当短期許容引張耐力(kN)2.2N値0.4以下
1箱(100個)
4,398税込4,838
4日以内出荷

用途木材の接合や補強に。幅(mm)137線径(Φmm)6.7脚長さ(mm)30エスコ品番EA945VK-4材質/仕上鉄/ユニクロメッキ質量(g)55
1パック(50本)
3,800税込4,180
当日出荷

1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ カスガイ
木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用
1本ほか
65税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

材質JIS G 3532(鉄線) SWM-N相当寸法(mm)5×120×40表面処理エコートWH処理RoHS指令(10物質対応)対応
1本
43税込47
当日出荷

背面リブ補強を設けることにより、打込み時の変形を抑制し、施工性が向上しました。 先端部の面取りを内側に向けているため、打込み時に製品が開きづらく施工性が向上しました。 金物内側の爪により、足を短くしても所定の耐力を有しており、施工性も向上しました。 逆三角形のため、木材にめり込みやすくなっています。
用途大引きと束、小屋梁と小屋束等の接合に。材質JIS G 3505 SWRM10相当使用方法ハンマーで交互に叩き入れます。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)またはプロイズ処理試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT109)
1箱(100本)
3,998税込4,398
4日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク カスガイ
Z認定かすがい!部材上下の接合に!
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。規格Zマーク金物
1袋(10本)ほか
419税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)火造りカスガイ
木材になじむ生地かすがい(表面処理なし)。木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用材質表面処理無し
1本
238税込262
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
1,780税込1,958
翌日出荷

大引きと床束、土台と柱、管柱と胴差、小屋梁と小屋束を接合するときに使用します。 断面が三角形のため、施工後の表面が平らに納まります。 かすがい先端部の面取りが内側を向いているため、施工時にツメ部が開きにくくなっています。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
材質JIS G 3532SWM-N相当寸法(mm)5×90×30表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
1本
25税込28
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フィットかすがい
断面図が三角形で納まりがフラット!。センター部の刻印が施工時の位置決めに役立つ。Sマーク認定品 告知1460号「い」 。※5×90は認定金物ではありません。
材質JIS G 3505 SWRM10または相当材表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2太さ(mm)4.5足長H(mm)40
1箱(100本)
3,500税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:6.5mm 適合配線:VFF 0.75mm2×2本、VFF 1.25mm2×2本 入数:45 カラー:グレー
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)16.0寸法B(mm)6.5
1パック(45個)ほか
198税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

柱と横架材の平面を緊結する1個付けの仕口金物です。金物がV字かつ平らな形状の為、木材に打ち込みやすくフラットに収めることができます。リング形状の爪が抜けにくく所定の耐力を発揮します。
用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。材質JIS・G3532 SWM-N
1箱(100本)ほか
2,798税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)