- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- フラップラッチのおすすめ人気ランキング
フラップラッチのおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新126件の「フラップラッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両開きラッチ」、「ドアノブ 薄型」、「埋め込みドアノブ」などの商品も取り扱っております。
レバーを起こすとラッチが引っ込み、扉が開けられます。防水用のパッキン付です。
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
タイプ
シリンダーなし
仕上
鏡面研磨
材料
(本体)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨。(ラッチボルト・カム)鋼/有色クロメート。(シリンダー)亜鉛合金/クロームめっき
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1点締め(ラッチタイプ)、2点締め、3点締め及びアウターハンドル、インナーハンドルが選べます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。(A-1882-A-1、A-1882-B-1、A-1882-C-1、A-1882-E-1のみ)
ラッチには樹脂が組込まれている為、動作がスムーズです。
内部解錠用ツマミも取付けられます。
用途特装車・保冷車・密閉小型扉・振動機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
用途配電盤・分電盤・制御盤・車両関係・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取付面からの出っ張りは板厚分の2 mmのみで、つまずきや引っ掛かりを軽減できます。
パネルカットは加工しやすい「コ」の字形状です。
用途水処理関連(覆蓋)、厨房機器、床下収納庫
その他
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)
70
仕上
ヘアーライン仕上
取付ねじ
M3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
材質
亜鉛合金(ZDC)
丸みのあるソフトなデザイン
ワンタッチで開閉できます。
A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。
用途特装車・建機・鉄道車両・バス
材質(ケース)
冷間圧延鋼板(SPCC)
適合板厚(mm)
1.2~3.0
ステンレス製で耐食性に優れています。
錠前は防塵シャッター付です。(A-1880N-1-1、A-1880N-1W、A-1880N-2-1のみ)
用途特装車・振動機器
材質
本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ/亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
バフ研磨
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
ステンレス
種類
平蝶番
ラッチ式の平面型ハンドルです。扉を閉めるのは扉を押し込むだけ、扉を開くのはハンドルを引き起こすだけの簡単操作です。
樹脂製のため軽量です。
用途住宅設備・事務機・通信機等
材質
(ケース、ハンドル)PBT、(ラッチ)POM、(ピン)C2700、(スプリング)SUS304-WPB、(ブラケット)SPCC、(取付ねじ)S
質量(g)
128
推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])
0.75[7.6]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。
用途計測機器・環境機器
付属品
取付け補助板
材質
ラッチ:ポリアセタール(POM)
材質(本体)
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
ヘアライン仕上
ステンレスなので耐食性にすぐれています。
定番の平蝶番です。
CH-003は横幅32mmタイプ。
材質
SUS304
仕上
バフ研磨
錠前付属部品
用途レバーハンドル用
ロッド棒の使用で2点ロックが可能な平面ラッチです。取付面に突起の少ないフラッシュタイプで、左右兼用型です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
質量(g)
648
材質/処理
(ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)。(ピン・スプリング)SUS304/-。(ベース・取付金具・アーム)SPCC/Zn。(パッキン)エラストマー/グレー。(なべ小ねじ)S/Zn。(ロック)ZDC/Cr(梨地)。(キー)BSP/Ni
キー番号
固定型(キー無し)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
14日以内出荷
ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
材質/仕上
1(ラッチ本体)ポリアミド。2(レバー)ポリアミド。3(軸)鋼/有色クロメート処理。4(受座)鋼/ニッケルめっき
付属品
十字穴付トラスタッピンねじ4×12
質量(g)
25
保持力N(kgf)
196(20)
保持力(N)
196
材質
亜鉛ダイカスト
タイプ
内倒し用
仕上
サチライトクロム
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
扉面からの突起が少ない平面タイプです。
小型扉に最適です。
錠前は防塵シャッター付です。
ロッドとラッチ(C-625)等を組むことにより、ワンタッチで2点締めができます。(A-1881-2)
用途特装車・振動機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
付属品
キー1本
表面仕上げ
バフ研磨
鍵
No.CH545
1組(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質
(羽根・軸)SUS304
種類
平丁番
仕上
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応