- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- フランジピンのおすすめ人気ランキング
フランジピンのおすすめ人気ランキング
2026/02/24更新1,333件の「フランジピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フランジ水平器」、「配管 芯出し」、「段付きピン」などの商品も取り扱っております。
フランジとフランジの穴位置を合わせ、配管を水平にするためのツールです。取り付け・取り外しは、ボタンを押すだけのワンタッチでできます。焼入れ処理をしており、長寿命です。テーパー形状のピンとスライドナットにより、速くて正確な芯出しが可能です。
用途配管の水平出しに。
トラスコ品番
852-1341
セット内容
フランジピン 鉄用 クイックタイプ×2ケ
材質
鉄
全長(mm)
140
1セット(2個)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1個
¥75,980
税込¥83,578
翌日出荷
材質
SK4
硬度
53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
公差D(mm)
0。-0.05
分度器・水準器・フランジピンがセットになっています。
用途フランジの水平出しに。
仕様
フランジ穴ピッチ:60~195mm。ボルト穴径:Φ16~41mm
トラスコ品番
838-1117
アズワン品番
64-6751-53
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
材質
S45C
タイプ
B種
種類
平行ピンB種
表面処理
S45C-Q(焼入れ)
正確な位置決めを可能にしたインデックスプランジャ。
ピンの先端はテーパ形状。相手側のテーパ穴と隙間なく嵌合することで、高精度な位置決めができます。
六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。
各ピン径について2種類のピン長さを標準化。
寸法L+s(mm)
51
材質
(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L相当/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)スティール(硬度50-60HRC)、(スプリング)SUS301
永久磁石一体型ボディです。
フランジの直角出しに。
仕様
適応パイプ:1~。スコヤ幅:20~50mm
トラスコ品番
838-1116
アズワン品番
64-6751-52
1個
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
ガス用ポリエチレン管工具。エルボ型・チーズ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg)
4.3
呼び
(ソケット・キャップ・90°エルボ・45°エルボ)50、75、(レジューサー)50×30、75×50、(チーズ・異径チーズ)50、75、50×30、75×30、75×50
適合材
ソケット、キャップ、90°エルボ、45°エルボ、レジューサー、チーズ、異径チーズ
1個
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
フランジ付であり、上面よりネジで固定できます。
材質
SCM440
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC50±5
安全ロープ穴付。完全熱処理済。
用途鉄骨ボルト穴の合わせ作業に
材質
機械構造用炭素鋼(SC材)
フランジ溶接後の精度確認、直角確認&検査に大変便利です。
用途油送管、送水管フランジ部の直角出し、検査に
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。
ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。
ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。
各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ
1.5
ねじ規格
細目
材質
工具鋼/焼入れ/研磨
形状
B
RoHS指令(10物質対応)
対応