- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- フランス落のおすすめ人気ランキング
フランス落のおすすめ人気ランキング
2026/03/16更新131件の「フランス落」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア 固定金具」、「鍵付き フランス落とし」、「フランス落とし」などの商品も取り扱っております。
ACE(エース)ACEフランス落とし
用途扉巾を広く使用したい場合の両開ドアに使用材質ステンレスSUS304幅(mm)22奥行(mm)36
用途木製親子開内装ドア材質ステンレス鋼寸法(mm)300取付ねじ本体/皿木ネジ3.5×25mm・3.1×32mm 受/皿木ネジ2.7×16mm
ロッド棒が2ヶ所で止めることができます。
用途木製親子開内装ドア材質ステンレス鋼寸法(mm)150取付ねじ本体/皿木ネジ3.5×25mm、受/皿木ネジ2.7×16mm
材質/仕上亜鉛ダイカスト/サチライトクロムエスコ品番EA951LP-1全長(mm)172タイプ平型取付穴径(Φmm)4.8
1個
¥1,580税込¥1,738
当日出荷
材質フロント部:SUS304、本体:SPCC寸法(mm)130×25仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
材質亜鉛ダイカストストローク(mm)18寸法(mm)172×25仕上サチライトクロム
用途サッシ用材質(外装部)SUS304仕上HL
1本
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
エスコオリジナルセット商品です。
材質フランス落とし/亜鉛ダイカスト(サチライトクロム仕上)・ロット棒/スチール(ユニクロメッキ仕上)全長(mm)172取付穴径(Φmm)4.8アズワン品番65-2288-58
1セット
¥2,360税込¥2,596
当日出荷
末広金具(SUEHIRO)小型フランスオトシ
材質フロント部:SUS304、本体:SPCC、ロッド:SPHC仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート、ロッド:ジンクロメート
付属品皿木ねじ/3.1×20材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)28寸法L1(mm)36寸法t(mm)2寸法D(mm)18寸法D1(Φmm)10寸法W(mm)24寸法P(mm)14取付穴径(Φmm)4穴、7皿
TOSTEM(LIXIL)フランス落としセット
セット内容フランス落し(厚み4mm)1・ロッド棒1・皿小4x10:2本色シルバー適合シリーズアルック、アルロング、ウィコット、ウッディ、オリジナル2000、キング、クイーン、クラウン、グランド、クリエラ、ニューカラーF、ニューカラーG、ハイクイーン、パリカラー、プリンス、プリンスG、プレカラー、ベルモント、リファイン18
1セット
¥3,498税込¥3,848
当日出荷






![フランス落 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono76158521-131111-02.jpg)

![多段式フランス落 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono76158503-131111-02.jpg)