フランス錠のおすすめ人気ランキング

2026/01/25更新
24件の「フランス錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア 固定金具」、「鍵付き フランス落とし」、「フランス落とし」などの商品も取り扱っております。



強力丸落(ステンレス製) TRUSCOランキング4位
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。寸法A(mm)47寸法B(mm)80寸法C(mm)12寸法H(mm)4.5材質ステンレス(SUS304)寸法a(mm)47
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

多段式フランス落 BEST[金物]ランキング5位
ロッド棒が2ヶ所で止めることができます。
用途木製親子開内装ドア材質ステンレス鋼寸法(mm)150取付ねじ本体/皿木ネジ3.5×25mm、受/皿木ネジ2.7×16mm
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質/仕上亜鉛ダイカスト/サチライトクロムエスコ品番EA951LP-1全長(mm)172タイプ平型取付穴径(Φmm)4.8
1個
1,580税込1,738
当日出荷

材質亜鉛ダイカスト付属品PL-RG-1(ガイド)1個 、PLK-CP(ロッド棒)1本 、 SUS-STK-2(ストライク)1個 、 Φ2.5×20十字付き皿木ねじ(2本) 、 Φ3.5×20十字付き皿木ねじ(6本)仕上サチライトクロム
1セット
3,898税込4,288
当日出荷

1本
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途門扉等の固定に材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ドアの上下や取手付近に取り付け内締り錠として、あるいは補助錠として。ドアの表面に面付けできます。
用途トイレ等の開き戸の内締り錠及び補助錠として付属品(本体受金)+丸皿木ネジ2.7×20。(平受金)+皿木ネジ2.7×16タイプ丸落しサイズ(mm)90
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

開け閉めの操作が簡単です。 ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途各種開き戸・各種ボックス材質ステンレス(SUS304)付属品木ねじトラスコ品番384-8639質量(g)90
1個
539税込593
当日出荷


1本
1,798税込1,978
当日出荷

1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
219税込241
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

末広金具(SUEHIRO)小型フランスオトシ
材質フロント部:SUS304、本体:SPCC、ロッド:SPHC仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート、ロッド:ジンクロメート
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
3,398税込3,738
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

エスコオリジナルセット商品です。
材質フランス落とし/亜鉛ダイカスト(サチライトクロム仕上)・ロット棒/スチール(ユニクロメッキ仕上)全長(mm)172取付穴径(Φmm)4.8アズワン品番65-2288-58
1セット
2,360税込2,596
当日出荷

材質フロント部:SUS304、本体:SPCC寸法(mm)130×25仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)