フリクションステーのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
103件の「フリクションステー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滑り出しアーム」、「ホイトコ」、「滑り出し窓金具」などの商品も取り扱っております。
用途滑り出し欄間窓(縦滑り出し窓、横滑り出し窓に使用可能) 材質 ステンレス鋼SUS304 寸法(mm) (チリ)上下左右3 取付ねじ 皿木ネジ3.8×20mm(16本) 機能 仮ストップ(30度位置) 適合扉厚(mm) 33~40 開き角度(度) 最大90(固定機能はありません) 扉寸法(mm) (縦滑り出し窓)W250~500×H800以下、(横滑り出し窓)W800以下×H250~500 適合扉質量(kg) 5以下
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ブラック系 適合 アクティ70、アルプラ70、アルミサッシ、フォーメルト60、フォーメルト70
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途滑り出し欄間窓 セット内容 左右1組 材質 ステンレス鋼SUS304 仕上 電解研磨 取付ねじ 皿木ネジ3.5×25mm 適合扉質量(kg) 5以下
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバー 勝手 L(左) 適合 アリッツPG、アリッツSG、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

95度開きまで可能です。
用途開き小窓、軽量鋼製小窓、アルミ製窓 材質 ステンレス鋼SUS304 仕上 ホーニング 取付ねじ 丸木ネジ3.5×20mm
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

シルバー 適合 アリッツPG、アリッツSG、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。
ストローク(mm) 74 仕上 バレル研磨 ストッパー 開時保持 主要材質 ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応) 対応 圧縮荷重(N[kgf]) 147[15] 開き方 上開き|上蓋 圧縮荷重(N) 147 伸長(mm) 200 ステー種類 フラップステー
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質 ステンレス鋼(SUS430) 質量(g) 40 仕上 光沢バレル研磨 トルク値N・m(kgf・cm) 1.5(15.3) RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 上蓋|下開き|上開き|横開き ステー種類 トルクステー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバー 適合 アクティ70、アルミサッシ、フォーメルト60、フォーメルト70
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等 材質/処理 (ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-。(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-。(カバー・ハンドル)PA/グレー。(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-。(スプリング)SWP/Ni「無電解」。(補強板)SUS301CSP/- 質量(g) 170 許容荷重(N[kgf]) 約29.4[3] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

シルバー 勝手 R(右) 適合 アリッツPG、アリッツSG、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理 (アーム・ブラケット)SPCC/Cr。(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」。(ワッシャー)PA/原色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。 機器の筐体。 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 厚さ(mm) 2 全長(mm) 147 質量(g) 55 表面処理 ニッケルメッキ仕上げ 穴数 2(平座)、2(L座) 穴径(mm) 4(平座)、3.5(L座)
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバー 適合 アリッツPG、アリッツSG、アルプラ70MS、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
材質 ステンレス鋼(SUS430) 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨 開き方 上蓋|下開き|上開き|横開き 質量(g) 100 仕上 光沢バレル研磨 定格トルク(N・m[kgf・cm]) 3±20%(30.6±20%) ステー種類 トルクステー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックエイト窓用調整器 面付型
用途上部開放式・下部開放式・横開き式のいずれの窓にもご使用になれます。開き窓、回転窓、突き出し窓、天窓用ステー、厨房機器、点検口等にご使用ください。軽量アルミドア、木製ドアともにご使用になれます 付属品 +皿タッピンねじ(3.5×25)×4本 種別 面付型 材質 ステンレス鋼(SUS304) 仕上 生地ヘアーライン 開き角度(度) (ドア)90以内
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷