フリーガスケットのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
284件の「フリーガスケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスケットシート」、「ガスケットシート 耐油」、「ガスケット 耐油」などの商品も取り扱っております。
ガスケットシート モノタロウランキング1位
引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。
用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。材質ノンアスベストビーターシート耐熱温度(℃)-40~200
1枚
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ガスケットシート KIJIMA(キジマ)ランキング2位
純正カバーに合わせ、カッター等で自由カット。アスベストは使用しておりません。
耐熱温度(℃)180
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

#3300ゴアジョイントシーラント PILLAR(旧:日本ピラー工業)ランキング3位
PILLAR(旧:日本ピラー工業)#3300ゴアジョイントシーラント
ロッド状の製品ゆえ、様々な箇所での使用が可能です。 荒い面にも良くなじみ、良好なシール性が得られます。 クッション性に富み、緩衝材用途に活用できます。 高い耐薬品性を有しています。 金属溶出・パーティクルの発生が極めて少なく高いクリーン性を有します。 フリーサイズですので、多様な寸法の在庫を必要とせず経済的です。
1巻(8m)ほか
15,599税込17,159
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ソフトシール ニチアスランキング4位
耐酸性、耐薬性、耐溶剤性に優れ、軟らかなひも状で、粘着付です。複雑な形状のシール面にも簡単に取り付けられます。
用途配管フランジガスケット、配管シーラント、タンク、ケーシング、ダクト、圧力容器。材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ使用温度範囲(℃)-100~260適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、液化ガスなどの極低温流体など特性耐酸性、耐薬性、耐溶剤性
1巻
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ガスケットシート KITACOランキング5位
ベースパッキンやマニホールドパッキン等をワンオフ製作する時に便利な汎用シートです。 厚みも各種設定していますので用途に合わせてご使用下さい。 ノンアスベスト材
寸法(mm)250×420
1枚
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


PILLAR(旧:日本ピラー工業)ePTFEガスケット PTFE製 RJシリーズ
‐100~+200℃の広い温度範囲に使用できます。 化学的に非常に安定しており、融解したアルカリ金属と高温高圧下でのフッ素ガス以外には侵されません。 コールドフローが少なく、シールに有効です。
材質PTFE
1個
15,980税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

シート2枚重ねの使用で最大2mm厚まで対応。ノーマルのガスケットを型紙にしてカットすると簡単。耐熱温度:180℃(ノンアスベスト)
材質ノンアスベスト耐熱温度(℃)180
1枚
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

高い締付面圧ではじめて粘性体がにじみでてくるように考慮されてありS型よりも硬く耐熱性もすぐれています。
寸法(mm)1000×1000仕様締付面圧基準:106~250kg/cm2ミドリ(シートに印刷されているマーク)使用温度範囲(℃)-40~180特性耐熱性
1枚
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



中面圧用で用途の広い標準タイプです。 スタンダード品です。
仕様締付面圧基準:80~160kg/cm2寸法(mm)1000×1000使用温度範囲(℃)-40~150
1枚
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


簡単にカットできます。
仕様ノンアスベスト寸法(mm)635×1270耐熱温度(℃)150
1枚
19,980税込21,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PTFEをソフトで強じん性に富むように改質したヒモ状のサイズフリーのシール材です。
用途PTFEの耐食性が必要とされ、フランジ面の精度が良くない、あるいは締付力不足などの箇所に使用します。特性耐薬品性、耐熱性、耐食性材質フッ素樹脂(PTFE)形状(断面)オーバル形ひも状/粘着材付
1個
23,980税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
22,980税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

標準グレードのジョイントシートです。 ガスケットを継目なしに製作可能です。 比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
主成分NBR、アラミド繊維、無機充填材適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など寸法(mm)1270角
1枚
15,980税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

非石綿繊維と耐熱・耐油性ゴムバインダーを混和し圧延加硫したものです。
用途各種産業の管フランジ、機器用のガスケットとして使用します。特性耐熱性、耐油性材質ノンアスベスト寸法(mm)1270×1270温度範囲(℃)-50~183
1枚
21,980税込24,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

非常に柔らかく粘着テープ付きのため、複雑な形状のシール面にも容易に取り付け可能です。 食品衛生法適合品です。
材質PTFE(フッ素樹脂)使用温度範囲(℃)-100~260
1個
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

住友電工ファインポリマースミフロンマッシュシール
材質フッ素樹脂特性耐酸・耐アルカリ、耐溶剤使用温度範囲(℃)-100~260融点(℃)327最大使用圧力(kg/cm2)【気体】20、【液体】50
1巻
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)