- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- フリーベアテーブルのおすすめ人気ランキング
フリーベアテーブルのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新94件の「フリーベアテーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フリーベアユニット」、「搬送用ボール」、「回転コンベア」などの商品も取り扱っております。
フリーベアコーポレーションフリーベアテーブル
・方向転換機や、荷造台、さらに作業台等に適しています。・コンベヤラインと組み合せで大きな効果を発揮します。
フリーベアコーポレーションフリーベアテーブル
従来の正方形タイプに加え長方形タイプを標準化しました。
ご要望に応じて寸法の変更・脚付き・落下防止ガイド付きの製作も可能です。
用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ材質スチール製高さ(mm)74取付ピッチ(mm)100
TRUSCOフリーテーブル脚付450×450P75玉数36ヶ
方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)450仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kg。アジャスターM12×23mm付トラスコ品番466-8529材質フレーム:スチール。ボールキャスター本体:スチール。メインボール:スチール長さ(mm)450質量(kg)19高さ(mm)740ピッチ(mm)75均等荷重(kg)(1台当り)50使用ボールキャスターC-5-L×36
1台
¥79,980税込¥87,978
3日以内出荷
フリーベアコーポレーションFT フリーベアテーブル
これまでのようなフォークリフトやクレーンなど、大がかりで危険をともなう機器を必要とせず、わずかな力、短時間で搬送する事が可能です。
材質メインボール:スチール取付ピッチ(mm)50
フリーベアコーポレーションフリーベアテーブル ハンドル昇降タイプLHFT
軽荷重(100kg未満)用に特化したハンドル昇降式フリーベアテーブルです。
ハンドルを操作することにより内装したフリーベアがテーブル面より上下しますので搬送物の移動・着座が自由自在に行えます。
用途作業台・荷造台、台車との組み合わせトラスコ品番829-0251材質スチール製幅(mm)700質量(kg)26高さ(mm)95奥行(mm)450使用フリーベアC-5L(42個)取付ピッチ(mm)100アズワン品番64-8595-80
1台
¥199,800税込¥219,780
25日以内出荷
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。機長(mm)1600ホイール直径(Φmm)9材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチールピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)トラスコ品番465-7896質量(kg)6.2有効幅(mm)195機幅(mm)235ホイール幅(mm)10
1台
¥49,980税込¥54,978
翌々日出荷
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。
アルミフレーム横アリ溝付です。
コンベヤははめ込み構造です。
ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート、小物品の組み立てやケース詰~検査ライン、落差のあるコンベヤ間のつなぎ用ホイール直径(Φmm)9材質ホイール:POM白ジュラコン[[(R)]]、ホイールケース:POM緑ジュラコン[[(R)]]、フレーム:アルミ製、ボルト・ナット・エンドカバーはスチール製です。ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)ホイール幅(mm)10
方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)900仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kg。アジャスターM12×23mm付トラスコ品番466-8600材質フレーム:スチール。ボールキャスター本体:スチール。メインボール:スチール長さ(mm)900質量(kg)43高さ(mm)740ピッチ(mm)75均等荷重(kg)(1台当り)50使用ボールキャスターC-5-L×144
1台
¥199,800税込¥219,780
5日以内出荷
井口機工製作所イグチベアー はるころシート
マグネットシート採用の為、ビス止めなども必要なく、容易に搬送ラインが作れます。
鉄製のユニット製品と比べ、安価です。
取付・取外しや持ち運びも簡単です。
サイズやピッチなどのカスタマイズ、マグネットシート用の鉄板やストッパーなどは別途、お問い合わせください。
取付には、イグチベアーIM型をご購入ください。
仕様マグネットシートタイプ上向用荷重使用:取付イグチベアーによる
三鈴工機丸まるボールキャスター
床置きタイプです。作業が終われば、丸めて楽々収納できます。丸まるコンベヤと組み合わせ使用できます。
用途ダンボールケース、プラコンなどの搬送に。トラスコ品番855-0144材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1287
1台
¥55,980税込¥61,578
翌々日出荷
方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)900仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kg。アジャスターM12×23mm付トラスコ品番466-8588材質フレーム:スチール。ボールキャスター本体:スチール。メインボール:スチール長さ(mm)900質量(kg)41高さ(mm)740ピッチ(mm)100均等荷重(kg)(1台当り)50使用ボールキャスターC-5-L×81
1台
¥179,800税込¥197,780
5日以内出荷
フリーベアコーポレーションフリーベアテーブル エアー昇降タイプ
従来の正方形タイプに加え長方形タイプを標準化しました。
エアーバルブをON、OFF操作する事により、内装したフリーベアがテーブル面より上下しますので搬送物の移動・着座が自由自在に行えます。
用途作業台・荷造台、台車との組み合わせトラスコ品番829-0288材質スチール製幅(mm)900質量(kg)90.1高さ(mm)59.5奥行(mm)600使用フリーベアC-8Y(54個)取付ピッチ(mm)100アズワン品番64-8403-63
1台
¥339,800税込¥373,780
25日以内出荷
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用材質スチール、Q235、表面メッキ処理許容荷重(kg)約15
フリーベアコーポレーションフリーベアユニット FU-18-75
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
幅(mm)80仕様ボール1個当たりの許容荷重:30kgトラスコ品番464-8366材質フレーム:スチール。ボールキャスター本体:スチール。メインボール:スチール長さ(mm)1800高さ(mm)34.6質量(g)6.0ピッチ(mm)75使用ボールキャスターC-8-L×24
1本
¥19,980税込¥21,978
4日以内出荷
TRUSCOフリーテーブル900×900P75玉数144ヶ
方向転換台や荷造台および作業台などに最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)900仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgトラスコ品番466-8596材質フレーム:スチール。ボールキャスター本体:スチール。メインボール:スチール長さ(mm)900質量(kg)24高さ(mm)75ピッチ(mm)75均等荷重(kg)(1台当り)50使用ボールキャスターC-5-L×144
1台
¥169,800税込¥186,780
5日以内出荷
本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。
小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所ローラー径(Φmm)6仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン材質(ローラー部)ポリアセタール耐荷重N・m(kgf・m)5
方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)450仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kg。アジャスターM12×23mm付トラスコ品番466-8502材質フレーム:スチール。ボールキャスター本体:スチール。メインボール:スチール長さ(mm)450質量(kg)18高さ(mm)740ピッチ(mm)100均等荷重(kg)(1台当り)50使用ボールキャスターC-5-L×16
1台
¥59,980税込¥65,978
翌々日出荷
サンコー(三甲)スライダーパネル550
何も敷いていない状態と比較し、約3分の1の力で荷物を滑らせることが出来ます。連結可能、裏面両面テープ付き
用途軽くスムーズに移動できる床置きパネル材質POM色ブラック外寸(mm)506×506×8