フリーボールベアリングのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
158件の「フリーボールベアリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フリーベアリング」、「自在ローラー」、「フリーボールベアリング 下向き」などの商品も取り扱っております。
フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ モノタロウランキング1位
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用材質スチール、Q235、表面メッキ処理許容荷重(kg)約15
1個ほか
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


フリーボールベアリング 上向き 31mmピッチ モノタロウランキング3位
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用材質スチール、Q235、表面メッキ処理許容荷重(kg)約15質量(g)46.6
1個
149税込164
当日出荷

フリーベアプレス成形品(上向用) フリーベアコーポレーションランキング4位
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。 重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。 重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。 作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様上向用材質スチール製
1個
219税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

プレインベア PV-B シリーズ  スチール製 (ボルトタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC)ランキング5位
ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様上下兼用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーSUMタイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用材質スチール、Q235、表面メッキ処理許容荷重(kg)約15寸法H(mm)19.9±0.5寸法D(mm)48.5±0.5寸法D1(mm)32.2±0.5寸法D2(mm)40±1.5寸法H1(mm)16.4±0.5寸法H2(mm)15.35±0.5寸法R(Φmm)4
1個
149税込164
当日出荷

1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
219税込241
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションフリーベアローラーベアユニット
用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ幅(mm)80高さ(mm)34.6
1本
9,998税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

仕様上向用トラスコ品番501-4140材質本体スチール、ボール樹脂材質/仕上オールスチール許容荷重(kg)30質量(g)84
1個
789税込868
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ボールキャスター
切削加工品ですから重荷重にも十分耐えます。 重量物も360度移動できる摩擦係数の少ない点接触機構。 K-143-5SNMは極小タイプです。
用途コンベアシステム・ターンテーブル材質(ケース)ステンレス(SUS304)材質(ボール)ステンレス軸受鋼(SUS440C)
1個
6,398税込7,038
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

井口機工製作所ボールベア(下向用)
仕様下向用材質ボール:スチール、ボディ:スチール
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
459税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

面付のボールキャスターです。
材質(本体)鋼(SPCC)仕上(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨きRoHS指令(10物質対応)対応
1個
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションフリーベアテーブル
・方向転換機や、荷造台、さらに作業台等に適しています。・コンベヤラインと組み合せで大きな効果を発揮します。
1個
54,980税込60,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


仕様上向用トラスコ品番501-4158材質[メインボール]ステンレス(SUS304)、[ボディー]ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)30質量(g)144タイプ上向用
1個
1,998税込2,198
当日出荷

井口機工製作所ボールベア(上向用)
上向使用 / ボルト一体タイプ
用途コンベアシステムの屈折、曲線、回転、分岐点箇所仕様上向用材質ボール:スチール、ボディ:スチール
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。 プレス成形タイプのプレインベアです。 重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。
仕様上向き専用材質(小ボール)STEEL、(ボール受け)SUS304カバーSPCE
1個
299税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ゴミ排出タイプ プレインベアの汎用型です。 プレスタイプのプレインベアPV30と同寸法のため、より汎用性の高い製品となっています。
仕様上向き専用トラスコ品番856-0257材質(ボール)STEEL、(ボール受け)SCM415カバーSPCE・SUM負荷容量1176N(120kgf)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)230
1個
2,898税込3,188
当日出荷