- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- フリーレンチのおすすめ人気ランキング
フリーレンチのおすすめ人気ランキング
2026/03/02更新284件の「フリーレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マジック レンチ」、「万能レンチ」、「アイボルト 締め付け工具」などの商品も取り扱っております。
これ1丁で9~22mmのボルト・ナットを回せます。 角の擦り減ったボルトやパイプもOK!
材質(ヘッド部)鍛造製。(シャフト部)炭素工具鋼(焼入済)全長(mm)225質量(g)150使用範囲(mm)9~22表面処理クロームメッキ
1個
¥969税込¥1,066
当日出荷
BIGMAN(ビッグマン)フリーロックナットレンチ
ディスクグライダーのロックナットの脱着に
用途10~30mm対応の可変式です。材質S45C全長(mm)185表面処理ブラックフィニッシュピン長さ(mm)5色(グリップ)赤
1個
¥949税込¥1,044
5日以内出荷
tradフリーレンチ
モンキー・パイプレンチ・スパナ1本3役の多機能レンチ
3点でボルトをしっかりはさみこむのでスムーズに回せます
ミリ・インチ兼用
用途配管パイプの締め付け、貫通ボルト・ナットの取り付け、自転車の補修サイズ9~14mm・3/8~1/2、15~22mm・9/16~13/16RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979税込¥1,077
当日出荷
1本
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
1本
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能。作業効率がアップします。サイズ調整機能により、多くの工具を必要としません。ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締付が可能。
指先で添えれば抜き差し不要の連続作業が行えます。あらゆるサイズのボルト・ナットに使用可能です。角が丸くなったボルトにもお使いいただけます。
用途ミリ・インチサイズのボルトやパイプ途中のナットの締め緩め作業。適合サイズ(mm)(レンチ側大)15~22、(レンチ側小)9~14
1本
¥749税込¥824
当日出荷
1丁
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。低価格でもプロ用工具として愛用されています。フックレンチはサイズフリーのフレキシブルタイプ。ピンスパナはサイズ固定式となっています。またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。
仕様ナット外径Φ35~75まで対応厚さ(mm)(フック部)4全長(mm)170
A-Gas Japan(旧:FUSO)クイック式ラチェットレンチ
ラチェットタイプなので素早く作業ができます。
フレアナットの開閉に最適です。
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
MUST TOOL鋼製束レンチ
鋼製束(床束)の増し締め、調整作業に最適です。フリーレンチ&クイックスパナで作業効率UP。
用途フリーレンチ:ターンバック部をつかんで鋼製束の高さ調整に使用します。 クイックスパナ:ターンバックル両脇のストッパーナットに使用します。材質Cr-V鋼幅(mm)フリーレンチ:14~32
一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。
クロムバナジウム鋼です。
材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニールラチェット機構あり
いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm)65差込角(mm[inch])9.5[3/8]外径(Φmm)28材質クロームバナジューム鋼使用範囲(mm)6~21関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
ハンドルが短く、狭いスペースにも入るので便利です。フック部分があるので3点で固定するので滑りにくくアジャスタブルなので様々なサイズに対応します。2輪車のショックスプリングカラーとコイルオーバーショックを傷つけることなく予圧を調整するのに役立ちます。
用途リヤショックやプリロードの調整や、ステムのネジ、マフラーフランジ部などのネジ締め外し専用工具です。仕様ナット外径Φ35~75材質鉄厚さ(mm)4全長(mm)150
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
溝/穴付き丸ナット専用スパナ。
柄部への打撃ショック(片手)ハンマーによる使用可能設計。
商品構成単品
一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。
クロムバナジウム鋼です。
ボルトを回す際に角面があたり、なめる原因となっていた部分をコロが面で受けるので、安心したトルクをかけることができます。コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。
落下防止に便利なストラップ穴付きです。
材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)TPR樹脂ラチェット機構あり




![フリーレンチ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono60953663-230406-02.jpg)