- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- フレキ管カッターのおすすめ人気ランキング
フレキ管カッターのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新100件の「フレキ管カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスフレキ管専用カッター」、「フレキ管 カット」、「フレキ管ツバ出し工具」などの商品も取り扱っております。
●切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。
●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。
用途●ステンレスフレキ管(単山コルゲート管)、被覆フレキ管の切断に。
樹脂製ローラー及び補助用ローラーの採用により管の変形、切断面のバリ、カエリが少なくなりました。
用途ステンレスフレキ管の切断
付属品
ステンレスフレキ管・銅・樹脂管用替刃一枚付
トラスコ品番
373-4366
質量(g)
220
寸法L(mm)
126
寸法H(mm)
45
寸法W(mm)
42
適合管径
ガス配管用ステンレスフレキ管:呼び8A~20A。給水給湯用ステンレスフレキ管:呼び13・20(スパイラル形状を除く)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
刃を逆に取り付けることにより、2度使用可能です。
滑りにくい溝付グリップです。
用途樹脂フレキ管・サヤ管・ポリブデン管など、軟質樹脂管の切断。(塩ビ管は切断できません)
切断能力(mm)
0~38
トラスコ品番
488-8626
全長(mm)
210
質量(g)
195
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
直径12.0~25.0mmまでのコンポジットパイプ、直径18.0~35.0mmまでのプロテクティブパイプのパイプ内面を傷つけることなく切断することができます。ブレードは取り替え可能です。別売りの補正アーバーを使用すれば直径11.5mm~15.0mmまでのゲベリットパイプも切断することができます。オープンスプリング付き。 。本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
使用範囲(mm)
(切断/コンポジットパイプ)Φ12.0-25.0、(切断/プロテクティブパイプ)Φ18.0-35.0
トラスコ品番
828-0652
質量(g)
332
ブレード長さ(mm)
25
1丁
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
フレキ管の谷部を切断(丸刃)できます(らせん状フレキ管は切断できません)。
独自のソフトローラーで被覆にシワを生じることなく切断できます。
切断能力(mm)
25
トラスコ品番
342-9172
全長(mm)
130
質量(g)
200
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)
(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
ギアレンチハンドルによるラチェット機構操作でラクラク作業。
2山・3山のツバ出しが簡単、確実に均一な仕上がり。
トラスコ品番
388-1041
質量(kg)
1.0
適合チューブ外径
1/2(13mm)・3/4(20mm)
適合チューブ
水道用ステンレス鋼製フレキシブル管
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
電設工事でのフレキ管の切断、建築現場でのサヤ管ヘッダー工法に用いるフレキ管、ポリエチレン管の切断に最適です。電設用樹脂フレキシブル管はもちろん、サヤ管ヘッダー工法資材のサヤフレキ管やポリエチレン管の切断にも使用できます。
切断能力(Φmm) 樹脂フレキシブル管
37.0
サイズ(mm)
200
寸法a(mm)
213
寸法b(mm)
35
寸法c(mm)
20
寸法d(mm)
28
寸法e(mm)
53
質量(g)
170
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。
用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。
切断能力(mm)
8~32
質量(g)
220
回転半径(mm)
90(20A切断時)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ガス用フレキシブル管外被覆のはくり作業に最適。
特殊刃の採用でステンレス管に切断キズが付きません。
付属品
スペア刃1枚
適合
8A~32A
トラスコ品番
370-9078
質量(g)
80
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。
適合替刃
TCC 105E
ラチェット操作で楽に2サイズの2山・3山の均一できれいなツバ出しです。
用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。
適合管外径(Φmm)
13、20
セット内容
ツバ出し工具(TH406R)。フレキ管専用カッター(TC105NF)。専用プラスチックケース
質量(kg/セット)
2.2
トラスコ品番
178-1235
質量(kg)
2.2
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
国内仕入の高品質商品。
必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用
耐熱温度(℃)
0~100
小回りがきき作業の場所を選ばないコンパクト設計。
特殊工具鋼に最適の熱処理、切れ味が光るカッタホイール。
アルミ合金本体で、軽量しかも抜群の耐久性を実現。
MCC独自の特殊樹脂ローラは、管を傷つけず被覆のよじれを抑えて、いつまでも滑らかな回転。
用途ガス配管用ステンレス鋼フレキシブル管切断に。
プリカチューブ(金属製可とう電線管)が軽く、きれいに切れる!
ラチェット機構
片手で 軽く切れ、切断面がきれい
ロック解除が簡単
替刃式
材質
本体:アルミダイカスト・工具鋼・樹脂、替刃:工具鋼
質量(g)
340
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×120×37
切断能力(mm)
プリカチューブ:呼び径30、外径~Φ35 / 防水プリカチューブ:呼び径30、外径~Φ37
アズワン品番
65-2055-72
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
2回押しで確実に、力まず楽々ツバ出しができます。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。
適合
Φ16、Φ16.8、Φ20
材質
(本体・ハンドル)S45C、(ホルダー・押し出し棒)S45C
寸法(mm)
本体長さ:242。本体部幅:57。ホルダー幅:44.5。ホルダー高さ:59。ホルダー厚さ:16
タイプ
2回押し
取扱説明書
(0.5MB)
1組
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ
保護等級
IP67
使用温度範囲(℃)
-20~60
機能
防水/耐候/高耐油
軽量・コンパクト。ローラカム方式により軽快な切れ味。
用途合成樹脂製可とう電線管(CD管)の切断
切断能力(mm)
外径Φ38
トラスコ品番
454-9473
全長(mm)
220
質量(g)
150
1丁
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
(社)日本水道協会 登録品 管B-19