- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- フレコンバック、モッコ
- フレコンスタンドのおすすめ人気ランキング
フレコンスタンドのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新96件の「フレコンスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレコンバッグ スタンド」、「フレコン 台」、「フレコンラック」などの商品も取り扱っております。
工具不要で組み立て簡単!フレコンバック用のスタンドです。
ベースは蝶ナットで固定、支柱は差し込むだけの簡単組み立てなので分解しての持ち運びにも便利です。
用途土木現場などの紙・木くずなどの回収や運搬・保管用に
材質
スチール メラミン焼付塗装
寸法(mm)
933×933×1050
質量(kg)
13.5
取扱説明書
(3.1MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
組立が簡単。支柱が外せるので移動が簡単。コンパクトに収納。1m3コンテナバッグ専用スタンド。投入口は手前が低く(1070mm)になっているので、女性でも入れやすくなっています。フレコンバッグの耳を固定フックに引っ掛けるだけの簡単装着。
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
簡単設置で保管場所をとらない!ワンタッチ折りたたみ式!
用途廃プラ・紙・木くず・産廃などの回収、運搬、保管等に便利!
材質
アルミ製
幅(mm)
約1000
質量(kg)
約5.7
高さ(mm)
約1100
奥行(mm)
約1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
建設現場・建築現場等での産廃用台車。その他資材運搬用台車として使用できます。
用途各種工場・オフィス・内装業
付属品
ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き),フレコンスタンド棒4本(重量計5kg)
車輪径(Φmm)
200
材質(本体)
スチール製
材質(車輪)
発泡ゴム
荷台寸法(幅)(mm)
850
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
ポリプロピレン
荷台寸法(奥行)(mm)
850
1台
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
グレンバッグ(R)かばちゃんをささえて、投入作業を容易にします。
組み立てが簡単。
グレンタンクからオーガ(スロワー)により投入する時、オーガ角度が急でも袋投入口にオーガ(スロワー)をセットできる。
2型は、充てん後の袋の取りはずしは、クイックモーション方式でできます。
自立型ですので楽に設置できます。吊り手幅は100mmで丈夫です。
用途廃棄物の回収袋と運搬に。
分別回収袋及び資源再利用袋。
容量(L)
450
仕様
投入口:750口
材質/仕上
ポリプロピレン、白カバー:ポリエチレン(RJ-301のみ)
本体寸法(mm)
750×750×800(H)
最大充填質量(kg)
500
商品タイプ
本体
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質
スチール
タイプ
半開
表面処理
亜鉛鍍金
重量物の運搬に便利な耐荷重600kgの大型台車です。
Φ200mmのノーパンクキャスターで路面の悪い場所での運搬が可能です。
ブレーキ付キャスターを2輪使用しているので安心です。
ハンドルは折りたたみ可能で収納に便利です。
付属の支柱をセットすることでフレコンバックスタンドとして使用ができます。
用途建築現場等での産廃の搬出。その他資材等の重量物の運搬に。
付属品
ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き),フレコンスタンド棒4本
質量(kg)
35(タイヤ含む)
車輪径(Φmm)
200
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
発泡ゴム
ブレーキ有無
あり
積載荷重(kg)
600
荷台寸法(幅)(mm)
850
ハンドル高さ(mm)
970
ブレーキ種類
ストッパー
材質(ハンドル)
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
850
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
工場用でお使い頂けるフレコンスタンドです。
使いやすさと便利さにこだわり、製品を製作いたしました。
折り畳み式なので場所も取らずに、作業効率のアップ+安全にお使い頂けます。
用途土木現場や野外イベント会場のゴミ箱に
寸法(cm)
83×83×110
サイド
マジックテープ
1台
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
煩わしい組立が不要な塗装スタンドです。使用しないときには折り畳んで収納できるので大変便利です。
用途バンパーやドアパネル等のスタンドに。
材質
スチール(本体パイプ)
幅(mm)
(本体)730・(クッション部)550
質量(kg)
5.15
耐荷重(kg)
35(均等荷重)
パイプ径(Φmm)
25
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)
約860×80×1010
作業高さ(mm)
730以上
作業幅(mm)
680(最大時)必ず100°以下で使用して下さい
取扱説明書
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
仕様
1t用で頑強な仕様。組立が簡単です。支柱が外せるので移動が簡単です。コンパクトに収納可能
材質
スチール
寸法(mm)
933×933×1050(H)
質量(kg)
13.5
アズワン品番
64-2294-22
1台
¥31,800
税込¥34,980
当日出荷
長尺物や金具などが飛び出したり、小さな部品などがこぼれるのを防ぎ、安全面でも作業性も向上させます。リフトで上げ下げ可能な吊り下げベルトが付いています。ゴミ袋として使用後バッグごと廃棄可能です。水分を逃すためのハトメ穴(2個)や、分別の際に便利なネーム現行の網パレットにセットして使うためのバッグです。
用途網パレットからすり抜けるような小さな物の保管・貯蔵用。産廃の分別ゴミのゴミ箱用。工事現場のゴミ箱。建築現場のゴミ箱。
材質
耐候材入ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)
対応
土木用でお使い頂けるフレコンスタンドです。
使いやすさと便利さにこだわり、製品を製作いたしました。
折り畳み式なので場所も取らずに、作業効率のアップ+安全にお使い頂けます。
用途土木現場や野外イベント会場のゴミ箱に
寸法(cm)
83×83×110
サイド
ロープ
1台
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
特許取得製品です。フレコンバッグをすっきり整理でき、ゴミの分別などにも便利なので、現場の整理整頓に役立ちます。軽量かつ2分割組み立て式でコンパクト設計なので、取り出しが簡単で女性でも簡単に袋をセットし、利用することができます。さらに必要のないときには収納スペースを取らないので管理に困りません。亜鉛メッキ加工が施されているので錆びにくいです。大きな口を開けているので、袋がいっぱいになるまで使用することができます。
用途工事現場や作業所、工場などの大型フレコンバッグなどの箱に。
色
シルバー(メタル)
表面処理
亜鉛メッキ加工
縦(mm)
1050
横(mm)
1100
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様
丸型
寸法(mm)
Φ1100×1100+750
質量(kg)
約1.7(1枚)
容量
1t
タイプ
フタ付・ワンウェイ・排出口なし
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質
ポリプロピレン
色
本体:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)
50
芯材
FRP
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様
角型
寸法(mm)
860×860×1200+750
質量(kg)
約1.7(1枚)
容量
1t
タイプ
フタ付・ワンウェイ・排出口なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
組立、段積可能な強固なフレコン台車
用途フレコンバッグ用台車
材質
鉄
質量(kg)
45
色
ブルー
耐荷重(kg)
700
キャスター
あり
容量(m3)
1立米
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
高強度、超軽量のハニカムコア材を使用しているので丈夫で長持ち。
もちろん1人で簡単に組み立てが可能ですので、作業時間と労力を大幅に削減できます。
水洗いも可能ですのでキレイにお使い頂けます。
フレコン袋引っ掛けフック付です。蓋つきです。
用途土木現場や野外イベント会場のゴミ箱に
寸法(cm)
83×83×110
サイド
マジックテープ+ロープ
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷