フロアのおすすめ人気ランキング

2026/02/03更新
30,991件の「フロア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「OAフロア」、「フロアジャッキ」、「床材 マット」などの商品も取り扱っております。
ポリ製の足元シートでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。 厚さ(mm) 0.05 材質 LDPE 厚さ(μm) 50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50枚)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸アルカリ対応 。フロアーマットタイプ、靴裏油吸着材。床面漏油切粉専用ロール、各種機械からの飛散油。 吸着油の床へ油通過防止
用途生産ライン、各種機械周辺、靴裏の油拭取り、立ち仕事のクッション材として。工場、事務所と工場の出入り口 対応 形状 ロール状 グレー ケース質量(kg) 約5.63 アズワン品番 64-8861-24 吸着量(L/枚) 約73.5
1箱(1本)
34,980 税込38,478
翌々日出荷

フロアーマットタイプ、靴裏油吸着材。床面漏油切粉専用ロール、各種機械からの飛散油、裏面フィルム加工。吸着油の床へ油通過防止&スリップ防止機能付き。
用途ロールタイプですので必要に応じてカット出来ます。生産ライン、各種機械周辺、靴裏の油拭取り、立ち仕事のクッション材として。工場、事務所と工場の出入り口 対応 形状 ロール状 ケース質量(kg) 約18 吸着量 約18L/本
1箱(10本)
129,800 税込142,780
5日以内出荷

松山バレエ団と共同開発した舞台用ビニル床シート。クッション性と適度な硬さが特徴。
用途舞台用ビニル床シート 幅(mm) 1820 品番 TS1 長さ(m) 15(最大出荷数) 全厚(mm) 3 サービス分類 オーダー・加工
1枚
10,510 税込11,561
翌々日出荷


適合車種:シフォン。フロント(運転席+助手席)、リヤ(後席右+後席左)の4個セット。発光色ブルー。※ウイングシート車は、ラゲージルームランプと同時装着不可
適合車種 CHIFFON
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

デスクやテーブル周りの床面を傷や汚れから守る保護マット お部屋のイメージを損ねないクリアタイプと、インテリア性のある木目調の2タイプ ダイニングチェアの下にも使用可能 食べこぼしなどで汚れてもサッと拭き取れるPVC素材 耐熱性があるので床暖房の上でも使用OK シボ面(ザラザラした面)を上面にしてご使用ください。
用途チェアパッド、デスクチェアマット、キズ防止、フロアマット、保護マット、保護シートとして。 材質 塩化ビニル樹脂 厚さ(mm) 1.5 耐熱温度(℃) -10~80
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性 アルカリ性 使用方法 汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置 洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%) 約8 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 商品タイプ 業務用 繰り返し・詰め替え 対応 販売区分 業務用
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途梱包、パレット、一般木材 材質 軟鋼線材 形状 スムース 表面処理 セメントコート 連結方式 ワイヤー 胴部形状 スムース RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(400本×10巻)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


耐久性に優れたアメリカ製のチェアマット。 椅子のキャスターによるフローリングの摩耗・汚れを防止します。 傾斜がついているのでカーペットとマット間の移動もラクラク。 椅子のキャスターがスムーズに動きます。
材質 PVC(塩化ビニール) 形状 マット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 902×1220×2、リップ部分:476×249 アズワン品番 65-0495-29
1枚
17,980 税込19,778
5日以内出荷

適合車種:サンバー トラック(CVT車)。乗降ステップ部は縁がないので、乗り降りや掃除が容易にできます。※他のマット類と重ねて使用しないでください。※マットはズレ防止フックでしっかり固定し、ご使用ください
材質 TPS(スチレン系熱可塑性エラストマー) 適合車種 SAMBAR TRUCK(CVT車)
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

1箱
25,980 税込28,578
翌々日出荷

路面表示ステッカータイプになっているので簡単に設置できます。すべり止め処理してあり安全です。
用途工場、一般施設、屋外駐車場等への路面表示、注意喚起に。 材質 軟質アルミ材 取付 ステッカー 縦(mm) 300 横(mm) 400 表示内容 指差呼称 FINGER POINT AND CALL
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷

軽量コンパクトタイプのボール用空気入れです。
材質 ポリプロピレン 質量(kg) 約0.46 ブラック 高さ(cm) 51 使用針 NDLA2
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途現在のフロアが何階か分かるようにします トラスコ品番 346-8134 材質 アクリル 厚さ(mm) 3 材質/仕上 アクリル 取付 粘着テープ 質量(g) 66 縦(mm) 150 横(mm) 120 表示内容 1 テープ 粘着テープ付き
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
8,198 税込9,018
当日出荷

積層強化木の優れた品質が好評のシリーズです。
材質 積層強化木製 レッドブラウン
1本ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面にはエンボス加工+防水対策用のフィルム、裏面に発泡材がついた厚みのある複数回使用可能な養生材です。 商品両側にスリットがはいっており、現場に合わせ折り曲げることで養生しやすくなっております。 又、使用後は発泡をはがすことが容易で分別しやすくなっております。 コンパクトに持ち運びできる4つ折りタイプです。
用途屋内の現場養生 材質 表面:紙管1mm/エンボ。ス加工/OPフィルム(防水加工)+。裏面:発泡シート2mm 寸法(mm) 910×1820 シート厚さ(mm) 約3 幅(mm) 910 長さ(mm) 1820 折りたたみ寸法(mm) 910×455 仕様 表面防水加工/両側スリット入り/発泡部分の再剥離可能 タイプ 4つ折り
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
当日出荷