- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- ブタジエンのおすすめ人気ランキング
ブタジエンのおすすめ人気ランキング
2026/01/24更新241件の「ブタジエン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブタジエンゴム」、「ポリブタジエン」、「ネオプレン スポンジ ゴム」などの商品も取り扱っております。
測定範囲(mg/L)
0.5-5
その他
─・換算グラフ使用
TGK品番
169-80-03-84
使用検知管名
174LL 1、3-ブタジエン
許容濃度(mg/L)
2(US)
目盛範囲(mg/L)
0.5-5
有効期限(年)
3
吸引回数(n)
(1)
対象ガス
1、3-ブタジエン
1個
¥2,790
税込¥3,069
7日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:174 1.3-ブタジエン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:50~800ppm●標準吸引回数(n):1
対象ガス
1.3-ブタジエン
校正証明書
一般校正
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。
防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。
独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。
耐油性が必要ならNBR系です。
アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など
材質
スポンジゴム
色
黒
硬度
30±5
伸び(%)
200以上
引張強度(MPa)
0.78以上
密度(g/cm3)
0.21±0.03
25%圧縮荷重(kPa)
40~70
疲労軽減、スリップ防止等に効果的です。衝撃吸収効果、防音効果に優れています。
材質
スチレン・ブタジエンゴム
仕様
消防庁・(公財)日本防炎協会認定品
寸法(幅W×長さL)(m)
1×5
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質
天然ゴム
色
黒
タイプ
ゴムシート
ゴム硬度
64
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
耐熱性、耐候性、耐食性、難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。 片面粘着タイプはシートの裏面を粘着加工しており、必要な大きさにカットして、簡単に取り付けることが可能です。※厚み方向には粘着加工できません。
材質
クロロプレン
従来の静音台車に比べ、低コストでさらにキャスターカバーに強化プラスチック、ラジアルベアリングを使用しているため、静音効果が大幅に向上しました。
サビを抑制できるので食品関係にも使用いただけます。
軽量化を図る為車輪ホイルには軽くて強いカーボネイトとナイロンの合成樹脂を、またタイヤにはブタジエン混合のウレタンを使用しています。ハンドルにはエポキシポリエステル塗装を使用しています。錆にく・硬度が高い・色、光沢が長持ちする・耐密着性が優れている(剥がれにくい)。軽くて強度のあるベースを使用しています。持ち運びも手軽に出来ます。サビを抑制できるので食品関係にも使用いただけます。
材質(車輪)
ゴム
キャスター
自在キャスター2個×固定キャスター2個
材質(キャスターカバー)
強化プラスチック
キャスター種類
静音キャスター、自在キャスター2個、固定キャスター2個
材質(ハンドル)
スチール
特性
騒音対策、防錆
騒音対策
あり
材質(荷台)
プラスチック
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
ベルトコンベアを加工した物です。
耐摩耗性、引っ張り強度に優れています。
用途作業台の脚下や、ポンチ等を使用する際に敷いてお使い下さい。
材質
SBR
色
黒
硬度
60°±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)
3
材質
EPDM
硬度
70(タイプA)
耐熱温度(℃)
100
長さ公差(mm)
±0.5%
厚さ公差(mm)
±0.25
幅公差(mm)
±0.3%
耐寒温度(℃)
-55
作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
仕様
検知管名:174D 1,3-ブタジエン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):30●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:1,3-ブタジエン●▼測定範囲:1.3~200ppm●▼測定時間(hr):1~8●目盛範囲(ppm・hr):10~200●●測定ガス名:塩化ビニル●▼測定範囲:1.5~240ppm●▼測定時間(hr):1~8●▼特記事項:換算係数使用
校正証明書
一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:174L 1.3-ブタジエン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:2.5~100ppm●標準吸引回数(n):4
対象ガス
1.3-ブタジエン
校正証明書
一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様
測定ガス名:1,3-ブタジエン●測定範囲:0.1~10ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名
168SE 1,3-ブタジエン
測定回数
5回(1箱あたり)
アズワン品番
61-9740-40
校正証明書
一般校正
1式
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
耐油性に優れています。
用途燃料用パッキング素材
材質
アクリロニトリルブタジエンゴム
適合
耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色
黒
伸び(%)
550
耐熱温度(℃)
約100
最高耐熱温度(℃)
約130
引張強度(MPa)
12.2
硬さ(デュロメータA)
70
圧縮永久ひずみ(%)
67(100℃×72h)
静的せん断弾性率(MPa)
1.15
サービス分類
オーダー・加工
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様
測定ガス名:1,3-ブタジエン●測定範囲:30~600ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名
168SB 1,3-ブタジエン
測定回数
10回(1箱あたり)
アズワン品番
61-9738-88
校正証明書
一般校正
1式
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。
場所毎などで使い分けるとより便利に!!
用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。
材質
SBR
色
緑
硬さ
67
耐熱性
70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22
伸び(%)
420
引張強度(MPa)
7
低温脆化温度(℃)
-30
RoHS指令(10物質対応)
対応
引裂強度(N/mm)
20